カテゴリ
- 切削工具(48)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 制御機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CUSTOR(クストー)(1)
- EXEDY(1)
- FKD(フクダ精工)(3)
- NACHI(不二越)(12)
- NTツール(1)
- omron(オムロン)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- SJ&Tec(2)
- TRUSCO(2)
- WIDIN(1)
- イシハシ精工(2)
- エスコ(1)
- キーパー(2)
- グーリング(2)
- 三洋工具(1)
- 三菱マテリアル(3)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(3)
- 理研製鋼(13)
- 相原電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ストレートドリル 高耐久
(202件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(5本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(5本)当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
使い捨てアルミ容器
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(20枚)当日出荷アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。材質アルミ耐熱温度(℃)600適合フタなし
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ステンレス用コバルトドリル
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381箱(5本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥789~税込¥868~1本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
超硬ストレートドリル
WIDIN¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から5日以内出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
オイルシール ISD
キーパー¥369税込¥4061個当日出荷から10日以内出荷用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)仕様運動:軸回転、大気側:ダスト型式ISDタイプJISB2401-1:4構造保護リップ付最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
チェーンエクステンションドライブバー
CUSTOR(クストー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ウォーターポンプ等・パワーステアリング・及びトランスミッション・ドアヒンジのような閉じ込められたスペースの作業性をUPさせます。用途届かなかった奥まった箇所・ラチェットレンチの振り角のない箇所のボルト/ナットの脱着に。付属品1/4・3/8アダプター各1個質量(g)374径(Φmm)ギヤ:28ギア数12枚
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から5日以内出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
THECUT¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
ドリル コートHS S柄 GCOSD1
斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)
ストレートドリル(OX)
宇都宮製作所[切削工具]¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。用途一般鋼・鋳鉄・非鉄金属材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角12~25゜
OSドリル
三洋工具¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。内部給油タイプです。鋼用としても使えます。材質超硬MG表面処理ヘリカコーティング適合材鋳鉄
TiNコバルトストレートシャンクドリル
理研製鋼¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






































![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)