カテゴリ
- 物流用品(1,698)
- 農業機械(562)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(428)
- パソコン/周辺機器(338)
- 制御機器(232)
- 空調・照明・電設資材(139)
- 測定用品(133)
- 切削工具(113)
- 油圧機器・油圧ホース(101)
- オフィス家具(90)
- 家電(90)
- メカニカル部品(72)
- バイク純正部品(69)
- 自動車純正部品(62)
- バイク部品(51)
- 作業工具(50)
- 測定関連サービス(46)
- 防犯用品(39)
- 電動工具(38)
- 科学研究・開発用品(35)
- 自動車補修部品(31)
- 自転車部品(31)
- 溶接用品(27)
- 建築金物(27)
- 電気材料(26)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 機構部品(19)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- カー用品(18)
- 学童・教育用品(18)
- 店舗什器・備品(17)
- 医療(17)
- 安全用品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- マスク(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 研磨材(10)
- 事務用品(10)
- 安全標識(9)
- 安全保護具(8)
- 卓上消耗品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 建材・エクステリア(7)
- バッテリー・電装(7)
- 作業服(7)
- 梱包用品(6)
- 厨房用品(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 住設機器(5)
- 防災用品(4)
- 介護用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 縫製用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- エンジン工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- テープ(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- KITO(キトー)(1,678)
- BIGM(丸山製作所)(560)
- SMC(377)
- ParkerTAIYO(123)
- ホンダ(112)
- ネグロス電工(100)
- エレコム(47)
- エスコ(42)
- コクヨ(42)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- SAMTEC(32)
- SWAGE-LINE(27)
- オグラ(26)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- サンワサプライ(21)
- 三菱電機(20)
- KANA(片山チエン)(19)
- ナカバヤシ(19)
- MAZDA(マツダ)(16)
- ブランドをもっと見る
「sd2.0」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
MMX224-SD2用部品 チェーンカバー
マルヤス機械¥3,998税込¥4,3981個当日出荷チェーン部分に取り付ける安全カバーです。用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品取付ネジ×2本色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
MMX2-SD2用部品 チェーン
マルヤス機械¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 32リンク
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
アルミカードケース SD2枚・microSD4枚収納
ナカバヤシ¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷・ホルダーに静電気防止クッションを採用し。 ホコリや静電気からメモリーカードを守ります。・軽くて持ち運びに便利です用途アルミ製の丈夫なメモリーカードケース材質本体/アルミニウム、ホルダー/EVA質量(g)約19収納枚数SDカード2枚、microSDカード4枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×60×5
アルミカードケース SD2枚・microSD6枚収納
ナカバヤシ¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷・ホルダーに静電気防止クッションを採用し。 ホコリや静電気からメモリーカードを守ります。・軽くて持ち運びに便利です用途アルミ製の丈夫なメモリーカードケース材質本体/アルミニウム、ホルダー/EVA質量(g)約19収納枚数SDカード1枚、microSDカード6枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×60×5
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から10日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥599税込¥6591パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ステンレスダイヤクランプ(SD-2) SUS304
省栄製作所¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌々日出荷水気を嫌う部位や全てのホースに広範囲に締付けできます。フープエッジはラウンド研磨仕上げをしておりますのでバリが無く、相手ホースを傷つけません。用途低・中圧ホースの締付けに最適です。材質SUS304幅(mm)13板厚t(mm)0.6寸法HEX(mm)六角/マイナス:8
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)
TRUSCO(39件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
スコッチ(R)強力両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
MMX224-SD2用部品 チェーン
マルヤス機械¥3,298税込¥3,6281本5日以内出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 32リンクRoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
MMX2-SD2用部品 チェーンカバー
マルヤス機械¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷チェーン部分に取り付ける安全カバーです。用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用付属品取付ネジ×2本色クリア
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
マジックテープ (強粘着タイプ)ループタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)3.4(ループ)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
MTW-SD02FHD用ロック金具
マザーツール¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷MTW-SD02FHDの背面に取り付けることで、SDカード盗難の危険性を軽減用途MTW-SD02FHDの背面に取り付けることで、SDカード盗難の危険性を軽減材質ステンレス質量(g)約193寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×102×98
MMX224-SD2用部品 下カバーキャッチ セット
マルヤス機械¥2,898税込¥3,1881セット(6個)5日以内出荷原動部の下カバーを保持するためのクリップです。用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
MMX2-SD2用部品 下カバーキャッチ セット
マルヤス機械¥2,898税込¥3,1881セット(6個)4日以内出荷原動部の下カバーを保持するためのクリップです。用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用材質樹脂
ステンホースリール
ハタヤリミテッド(50件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
MMX224-SD2用部品 ユニット玉軸受け
マルヤス機械¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品セットスクリュー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
電池式はんだこて
goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電源の無い車内やガス式の使用できない工場内でも使用可能です。 単3電池3本でいつでもはんだ付け作業が行えます。 充電式電池も使用可能で、経済的です。 前方についたLEDで作業を明るく照らします。 約15秒で350℃まで到達。すぐに作業できます。※新品電池を使用した場合。 キャップでスイッチがロックされているので、持ち運びも安全です。仕様安全な2段階スイッチ付属品こて先(MSD-20HRT-B)トラスコ品番855-2654セット内容キャップ、こて先、こて先交換工具全長(mm)180消費電力(W)6最高温度(℃)アルカリ・ニッケル:400以上連続使用時間(分)アルカリ:40、ニッケル:65使用電池アルカリ単3電池・ニッケル単3電池×3個
CRキャップ(クラス10000)
アズワン(9件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。 生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)
SOL HARD(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)
KITZ(キッツ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
...