カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 制御機器(19)
  • 切削工具(15)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • バイク純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd201」の検索結果

関連キーワード
111件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • 写真用紙・光沢 スタンダード SD-201 2L50 Canon

    写真用紙・光沢 スタンダード SD-201 2L50

    Canon
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(50枚)
    5日以内出荷
    お求めやすい薄手タイプのスタンダード写真用紙(光沢紙)です。お子様の成長記録などを気軽にプリントできて、アルバム作りにもオススメです。
    サイズ2L判白色度(%)ISO白色度:97紙厚(mm)0.207坪量(g/m2)200グリーン購入法適合カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
  • 写真用紙・光沢 スタンダード SD-201 L100 Canon

    写真用紙・光沢 スタンダード SD-201 L100

    Canon
    ¥719税込¥791
    1個(100枚)
    5日以内出荷
    お求めやすい薄手タイプのスタンダード写真用紙(光沢紙)です。お子様の成長記録などを気軽にプリントできて、アルバム作りにもオススメです。
    サイズL判白色度(%)ISO白色度:97紙厚(mm)0.207坪量(g/m2)200グリーン購入法適合カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
  • マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ TRUSCO
    ホワイト
    ブラック

    マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷
    貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。
    用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
  • CRキャップ(クラス10000) アズワン

    CRキャップ(クラス10000)

    アズワン(9件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1枚
    当日出荷
    100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。 生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
    仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
  • コンパクトシリンダSSDシリーズ CKD

    コンパクトシリンダSSDシリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
  • Gロングドリル NACHI(不二越)

    Gロングドリル

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)125ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状XH形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気)

    Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • ネオスタンド つくし工房

    ネオスタンド

    つくし工房(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様両面表示材質(本体)ポリプロピレン、(標識)塩ビステッカー質量(kg)1取付方式スタンド式本体寸法(mm)700×310標識寸法(mm)450×280
  • ドリル HS S柄 SD2 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SD2

    斎藤ツヰストドリル製作所
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアル

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    三菱マテリアル
    ¥859税込¥945
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
    用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
  • ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 HSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • (91604)グロメット ホンダ

    (91604)グロメット

    ホンダ(12件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スピンディスク6.35mm S.E.K.(スエカゲツール)

    スピンディスク6.35mm

    S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1丁
    当日出荷
    ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。
    用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具としてトラスコ品番853-1843材質クロームバナジューム鋼厚さ(mm)3質量(g)6差込角(mm)6.35用外径(Φmm)25
  • キヤノン写真用紙・光沢スタンダードL版 Canon

    キヤノン写真用紙・光沢スタンダードL版

    Canon(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個(400枚)
    当日出荷
    入数(枚)400対応機種I×US ×K80, PI×US ×K70, PI×US ×K50, PI×US TS9030, PI×US TS8230, PI×US TS8130, PI×US TS8030, PI×US TS6230, PI×US TS6130, PI×US TS6030, PI×US TS5130S, PI×US TS5130, PI×US TS5030S, PI×US TS5030, PI×US TS3130S, PI×US TS3130, PI×US TS203, PI×US MG8230, PI×US MG8130, PI×US MG7730F, PI×US MG7730, PI×US MG7530F, PI×US MG7530, PI×US MG7130, PI×US MG6930, PI×US MG6730, PI×US MG6530, PI×US MG6330, PI×US MG6230, PI×US MG6130, PI×US MG5730, PI×US MG5630, PI×US MG5530, PI×US MG5430, PI×US MG5330, PI×US MG5230, PI×US MG5130, PI×US MG4230, PI×US MG4130, PI×US MG3630, PI×US MG3530, PI×US MG3230, PI×US MG3130, PI×US MG2130, PI×US MP990, PI×US MP980, PI×US MP640, PI×US MP630, PI×US MP620, PI×US MP560, PI×US MP550, PI×US MP540, PI×US MP493, PI×US MP490, PI×US MP480, PI×US MP280, PI×US MP270, TR9530, PI×US TR8530, PI×US TR7530, TR4530, PI×US M×923, PI×US M×893, PI×US M×883, PI×US M×870, PI×US M×860, PI×US M×523, PI×US M×513, PI×US M×420, PI×US M×350, PI×US iP8730, PI×US iP7230, PI×US iP4930, PI×US iP4830, PI×US iP4700, PI×US iP4600, PI×US iP3600, PI×US iP2700, PI×US iP110, PI×US iP100, PI×US i×6830, PI×US i×6530紙質光沢坪量(g/m2)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • インクジェット用紙 Canon

    インクジェット用紙

    Canon
    ¥2,798税込¥3,078
    1冊
    当日出荷
    入数(枚)100
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    理研製鋼
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    翌々日出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
  • インクジェット用紙 Canon

    インクジェット用紙

    Canon
    ¥1,398税込¥1,538
    1冊
    当日出荷
    入数(枚)200
  • NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    当日出荷
    剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)表面処理ノンコート
  • 鉄工用ロングドリル 三菱マテリアル

    鉄工用ロングドリル

    三菱マテリアル
    ¥439税込¥483
    1本
    4日以内出荷
    鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。より深い穴の加工に適したドリル。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • インクジェット用紙 Canon

    インクジェット用紙

    Canon
    ¥1,698税込¥1,868
    1冊
    当日出荷
    サイズA4紙厚(mm)0.207素材光沢入数50枚適合プリンタインクジェットプリンター
  • 先ムクキーシードカッター アサヒ工具

    先ムクキーシードカッター

    アサヒ工具
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。
    用途用途材質超硬K種G2
  • ベベルギヤ 速比1:4 青木精密工業

    ベベルギヤ 速比1:4

    青木精密工業
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    種別ベベルギヤ減速比4表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥589税込¥648
    1個
    3日以内出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ SD-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 3-3端子配列(SDシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CRキャップ SDシリーズ クリーン洗浄済 アズピュア(アズワン)

    CRキャップ SDシリーズ クリーン洗浄済

    アズピュア(アズワン)
    ¥1,060税込¥1,166
    1枚
    当日出荷
    100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。 生地が強く、耐久性に優れています。 クリーンルーム用キャップです。 クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
    色ホワイト混率(%)ポリエステル98.2、導電繊維(100デニール)1.8生地性能防塵性・耐久性
  • ピコポジショナー PXYシリーズ New-Era(ニューエラー)

    ピコポジショナー PXYシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥32,900~税込¥36,190~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイド使用温度範囲(℃)5~60シリーズPXY最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1復帰方式エア復帰給油不要配管接続口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)60ロックセンタ位置ロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • 杉 ディメンション ノーブランド

    杉 ディメンション

    ノーブランド
    ¥819税込¥901
    1本
    3日以内出荷
  • ネオスタンド つくし工房

    ネオスタンド

    つくし工房
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    材質ポリプロピレン寸法(縦×横)(mm)700×310
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)

    SMC
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • ドリル コートHS S柄 GCOSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 GCOSD

    NACHI(不二越)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 RGASD

    NACHI(不二越)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 耐熱鋼用ロングSD 理研製鋼

    耐熱鋼用ロングSD

    理研製鋼
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    3日以内出荷
    航空機規格に準ずる
    用途耐熱鋼用ロングSD材質HSCo全長(mm)150表面処理酸化処理
  • 航空機用ロングSD 理研製鋼

    航空機用ロングSD

    理研製鋼
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    3日以内出荷
    航空機規格に準ずる
    用途軽合金用ロングドリル材質HSS
  • ドリル コートHS S柄 GCOSD2 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル コートHS S柄 GCOSD2

    斎藤ツヰストドリル製作所
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • MMX2-SD2用部品 チェーン マルヤス機械

    MMX2-SD2用部品 チェーン

    マルヤス機械
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    4日以内出荷
    モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
    用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 32リンク
  • 写真用紙・光沢 スタンダード Canon

    写真用紙・光沢 スタンダード

    Canon
    ¥2,698税込¥2,968
    1個(20枚)
    5日以内出荷
    お求めやすい薄手タイプのスタンダード写真用紙(光沢紙)です。お子様の成長記録などを気軽にプリントできて、アルバム作りにもオススメです。
    サイズA3ノビ対応機種PIXUS iP8730/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PRO-S1白色度(%)97紙厚(mm)0.207坪量(g/m2)200カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)