写真用紙・光沢 スタンダード SD-201 2L50

写真用紙・光沢 スタンダード SD-201 2L50 - Canon

お求めやすい薄手タイプのスタンダード写真用紙(光沢紙)です。
お子様の成長記録などを気軽にプリントできて、アルバム作りにもオススメです。

サイズ
2L判
白色度(%)
ISO白色度:97
紙厚(mm)
0.207
坪量(g/m2)
200
グリーン購入法
適合
カテゴリー
写真用紙(印画紙タイプ)
内容量
1個(50枚)
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04280049SD-2012L50
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする