カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 制御機器(19)
- 切削工具(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- バイク純正部品(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業機械(3)
- メカニカル部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- A-Gas Japan(3)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Canon(8)
- CKD(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KSフィルター(2)
- KYOCERA AVX(3)
- NACHI(不二越)(5)
- SMC(31)
- VISHAY(11)
- つくし工房(2)
- ホンダ(5)
- マザーツール(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(3)
- 理研製鋼(3)
- 青木精密工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートドリル ロング
(55件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
写真用紙・光沢 スタンダード SD-201 2L50
Canon¥1,098税込¥1,2081個(50枚)5日以内出荷お求めやすい薄手タイプのスタンダード写真用紙(光沢紙)です。お子様の成長記録などを気軽にプリントできて、アルバム作りにもオススメです。サイズ2L判白色度(%)ISO白色度:97紙厚(mm)0.207坪量(g/m2)200グリーン購入法適合カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)


マジックテープ (強粘着タイプ)フックタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 お好みのサイズにハサミでカットできます。用途産業用部品・部材・建材などの固定。 自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。材質ポリエステル厚さ(mm)2.8(フック)長さ(m)1粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
写真用紙・光沢 スタンダード SD-201 L100
Canon¥719税込¥7911個(100枚)5日以内出荷お求めやすい薄手タイプのスタンダード写真用紙(光沢紙)です。お子様の成長記録などを気軽にプリントできて、アルバム作りにもオススメです。サイズL判白色度(%)ISO白色度:97紙厚(mm)0.207坪量(g/m2)200グリーン購入法適合カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
CRキャップ(クラス10000)
アズワン(9件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。 生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
Φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ ASD形 (矢形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から15日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥859税込¥9451本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
キヤノン写真用紙・光沢スタンダードL版
Canon(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個(400枚)当日出荷入数(枚)400対応機種I×US ×K80, PI×US ×K70, PI×US ×K50, PI×US TS9030, PI×US TS8230, PI×US TS8130, PI×US TS8030, PI×US TS6230, PI×US TS6130, PI×US TS6030, PI×US TS5130S, PI×US TS5130, PI×US TS5030S, PI×US TS5030, PI×US TS3130S, PI×US TS3130, PI×US TS203, PI×US MG8230, PI×US MG8130, PI×US MG7730F, PI×US MG7730, PI×US MG7530F, PI×US MG7530, PI×US MG7130, PI×US MG6930, PI×US MG6730, PI×US MG6530, PI×US MG6330, PI×US MG6230, PI×US MG6130, PI×US MG5730, PI×US MG5630, PI×US MG5530, PI×US MG5430, PI×US MG5330, PI×US MG5230, PI×US MG5130, PI×US MG4230, PI×US MG4130, PI×US MG3630, PI×US MG3530, PI×US MG3230, PI×US MG3130, PI×US MG2130, PI×US MP990, PI×US MP980, PI×US MP640, PI×US MP630, PI×US MP620, PI×US MP560, PI×US MP550, PI×US MP540, PI×US MP493, PI×US MP490, PI×US MP480, PI×US MP280, PI×US MP270, TR9530, PI×US TR8530, PI×US TR7530, TR4530, PI×US M×923, PI×US M×893, PI×US M×883, PI×US M×870, PI×US M×860, PI×US M×523, PI×US M×513, PI×US M×420, PI×US M×350, PI×US iP8730, PI×US iP7230, PI×US iP4930, PI×US iP4830, PI×US iP4700, PI×US iP4600, PI×US iP3600, PI×US iP2700, PI×US iP110, PI×US iP100, PI×US i×6830, PI×US i×6530紙質光沢坪量(g/m2)200RoHS指令(10物質対応)対応
スピンディスク6.35mm
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)¥129税込¥1421丁当日出荷ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具としてトラスコ品番853-1843材質クロームバナジューム鋼厚さ(mm)3質量(g)6差込角(mm)6.35用外径(Φmm)25
鉄工用ロングドリル
三菱マテリアル¥439税込¥4831本4日以内出荷鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。より深い穴の加工に適したドリル。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
TiNコバルトストレートシャンクドリル
理研製鋼¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
CRキャップ SDシリーズ クリーン洗浄済
アズピュア(アズワン)¥1,060税込¥1,1661枚当日出荷100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。 生地が強く、耐久性に優れています。 クリーンルーム用キャップです。 クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。色ホワイト混率(%)ポリエステル98.2、導電繊維(100デニール)1.8生地性能防塵性・耐久性
NCスターティングドリル位置決め用125° NC-SD
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。材質コバルトハイス(高速度鋼)表面処理ノンコート
ピコポジショナー PXYシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥31,900~税込¥35,090~1個当日出荷から22日以内出荷仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイド使用温度範囲(℃)5~60シリーズPXY最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1復帰方式エア復帰給油不要配管接続口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)60ロックセンタ位置ロックRoHS指令(10物質対応)対応
先ムクキーシードカッター
アサヒ工具¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。用途用途材質超硬K種G2
ベベルギヤ 速比1:4
青木精密工業¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷種別ベベルギヤ減速比4表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥589税込¥6481個3日以内出荷仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ SD-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 3-3端子配列(SDシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSD~)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
MMX2-SD2用部品 チェーン
マルヤス機械¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。用途MMX2-SD2(小型原動タイプ)用付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 32リンク
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら