カテゴリ
- 物流用品(1,938)
- 農業機械(422)
- パソコン/周辺機器(239)
- 切削工具(163)
- 制御機器(116)
- 空調・照明・電設資材(73)
- 作業工具(51)
- オフィス家具(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 測定用品(38)
- 建築金物(36)
- 油圧機器・油圧ホース(36)
- 家電(36)
- バイク部品(34)
- 自動車補修部品(33)
- ねじ・ボルト・釘(31)
- メカニカル部品(30)
- 防犯用品(29)
- カー用品(27)
- 自転車部品(26)
- 電動工具(25)
- 店舗什器・備品(23)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 機構部品(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 事務用品(12)
- 安全用品(11)
- 研磨材(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 溶接用品(9)
- 電気材料(8)
- 医療(8)
- 作業服(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 学童・教育用品(7)
- 住設機器(6)
- 救急・衛生(5)
- バッテリー・電装(5)
- 安全保護具(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- テープ(4)
- 卓上消耗品(4)
- 厨房用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 空圧工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 清掃用品(3)
- 保管用品(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(418)
- KANA(片山チエン)(11)
- KITO(キトー)(1,922)
- NACHI(不二越)(20)
- ParkerTAIYO(51)
- SHIMANO(シマノ)(34)
- StarTech.com(20)
- SWAGE-LINE(24)
- TRANSCEND(トランセンド)(24)
- イメージニクス(27)
- エスコ(31)
- コクヨ(33)
- サンクリエイト(16)
- タンガロイ(12)
- ナカバヤシ(12)
- ネグロス電工(37)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(13)
- 三菱マテリアル(30)
- 理研製鋼(16)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「sd3」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートドリル ロング
(55件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
2回路リミットスイッチ WL 一般形
omron(オムロン)(34件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から108日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥639~税込¥703~1パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から63日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)
SOL HARD(23件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
シートドライヤー(シート状乾燥剤)
鳥繁産業(46件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(500枚)当日出荷シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。 高い吸湿性能を持っています。 細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。 商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。 湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。 せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態タイプ角型適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
突っ張りスタンド
光(49件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!色アイボリー静止荷重(kg)(垂直)50パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(2本)当日出荷くいつきがいい、クロスシンニング加工です。 特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。 全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼加工刃先クロスシンニング加工
マグネットデートシート
MagX(マグエックス)(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷スケジュールボードと合わせて使うと便利な日付マグネット仕様マグネット式材質PVC 等方性マグネットシート厚さ(mm)0.8タイプ日付吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)390G商品タイプ日付
ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル
GREAT TOOL(5件のレビュー)¥559税込¥6151セット(2本)当日出荷ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼
スパイラルステップドリル
SK11(3件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
空気圧シリンダ 10Z-3SD32N
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
ハイパワー電池式噴霧器
セフティー3(36件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類電池式電源単1形乾電池6個材質(ホース)塩ビホース長さ(m)約1.7ノズル1頭及び2頭材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660材質(タンク)ポリエチレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L対応溶液薬剤ノズル長(cm)約40~90
ミニスタッビドライバ
KTC(4件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷スタッビドライバの機能をさらに強調したドライバです。全長(mm)40質量(g)25種類スタビードライバー寸法L(mm)40グリップ径(Φmm)29寸法D(mm)29材質(軸)SWRH62A材質(グリップ)アセテート樹脂寸法l(mm)20商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレス鋼製 2枚合長丁番
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)
SOL HARD(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
SDカードリーダ Type-C USB3.0
MCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB Type-C端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。 USB Type-Cコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 ストラップホール付きで、別売のストラップと合わせて使用すればポーチなどに取り付けることができます。材質アルミ合金色ブラック質量(g)約12対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×57×11(キャップ、突起部除く)コネクタUSB Type-C
スペースドライ
アズワン¥44,000税込¥48,4001台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。内寸法(mm)300×300×440外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450外寸法・幅(mm)310外寸法・奥行(mm)359外寸法・高さ(mm)450消費電力(W)3付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計質量(kg)3.9材質(本体)ABS樹脂成形品電源(V)AC100 50/60Hz棚板間隔(mm)70、棚受け5段外寸法(mm)310×359×450内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440アズワン品番1-5489-11除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)
ユニカ(17件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
スコッチ 強力両面テープ 多用途
3M(スリーエム)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。仕様テープカット条件:手で切断可材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系色グレー使用温度範囲(℃)-20~90テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.8粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38RoHS指令(10物質対応)対応
シールピーラー
オープン工業¥1,898税込¥2,0881台当日出荷スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。 1巻用のスマートタイプ 従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。 作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。色黒質量(g)665紙管内径(mm)最小Φ25(1インチ紙管)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×220×126収納幅(mm)最大31RoHS指令(10物質対応)対応収納径(Φmm)最大140(1インチ紙管の場合)
ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS)
ユニカ(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
...