カテゴリ

  • 物流用品(1,952)
  • バイク純正部品(638)
  • 農業機械(423)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(325)
  • パソコン/周辺機器(290)
  • 切削工具(179)
  • 制御機器(173)
  • 自動車純正部品(95)
  • 空調・照明・電設資材(76)
  • オフィス家具(73)
  • 測定用品(62)
  • 作業工具(59)
  • 家電(58)
  • 電動工具(52)
  • メカニカル部品(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • 建築金物(37)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • バイク部品(34)
  • 店舗什器・備品(34)
  • 防犯用品(34)
  • 自動車補修部品(34)
  • カー用品(28)
  • 自転車部品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • 測定関連サービス(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 機構部品(19)
  • 学童・教育用品(16)
  • 安全用品(15)
  • 溶接用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 電気材料(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 事務用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 研磨材(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 医療(9)
  • バッテリー・電装(8)
  • 作業服(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 住設機器(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 保管用品(4)
  • テープ(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 空圧工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • エンジン工具(3)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「sd3」の検索結果

関連キーワード
5,131件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリル HS S柄 SD3 斎藤ツヰストドリル製作所

    ドリル HS S柄 SD3

    斎藤ツヰストドリル製作所
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • MTD-SD03FHD用壁面取付ブラケット マザーツール

    MTD-SD03FHD用壁面取付ブラケット

    マザーツール
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(201件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • 大型サドル SD-3シリーズ 松洋
    グレー
    ブラウン
    ブラック

    大型サドル SD-3シリーズ

    松洋
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    電動アシスト自転車に最適
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 一般形

    omron(オムロン)(34件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
    保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1パック(2本)
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ダイヤ 塩・コショウ入れ SD-3シリーズ 台和

    ダイヤ 塩・コショウ入れ SD-3シリーズ

    台和
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    和風のインテリアに似合う懐かしいデザインです。
    仕様●用途:塩・コショウ入れ●サイズ(直径×高さ):Φ48×105mm●材質:本体/ポリカーボネート、キャップ/ポリエチレン●食洗機不可
  • SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARD

    SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)

    SOL HARD(23件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
    用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • シートドライヤー(シート状乾燥剤) 鳥繁産業

    シートドライヤー(シート状乾燥剤)

    鳥繁産業(46件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(500枚)
    当日出荷
    シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。 高い吸湿性能を持っています。 細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。 商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。 湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。 せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
    用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態タイプ角型適合範囲水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
  • Vスリング バイタル工業

    Vスリング

    バイタル工業(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    超高強力ポリエステル糸を使用した最高級品です。(JISB88184等級) 技術の証しの三層構造です。 柔らか仕上げの樹脂加工です。 安全性能使用限界標示付です。
    用途一般玉掛用仕様両端アイ形(4E)材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
  • 突っ張りスタンド 光

    突っ張りスタンド

    光(49件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷
    天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
    用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!色アイボリー静止荷重(kg)(垂直)50パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
  • ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL

    ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル

    GREAT TOOL(10件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1セット(2本)
    当日出荷
    くいつきがいい、クロスシンニング加工です。 特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。 全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
    用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼加工刃先クロスシンニング加工
  • マグネットデートシート MagX(マグエックス)

    マグネットデートシート

    MagX(マグエックス)(6件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1枚
    当日出荷
    スケジュールボードと合わせて使うと便利な日付マグネット
    仕様マグネット式材質PVC 等方性マグネットシート厚さ(mm)0.8タイプ日付吸着力(N)0.37 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)390G商品タイプ日付
  • ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(25本)
    当日出荷
    管径(Φmm)28点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル GREAT TOOL

    ステンレス・鉄工用六角軸ショートドリル

    GREAT TOOL(5件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1セット(2本)
    当日出荷
    ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。
    用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに材質コバルトハイス鋼
  • スパイラルステップドリル SK11

    スパイラルステップドリル

    SK11(3件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
    用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD32N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD32N

    ParkerTAIYO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 塗布用スタンプ台 新朝日コーポレーション(SACOS)

    塗布用スタンプ台

    新朝日コーポレーション(SACOS)(2件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    インキを注入していないので、用途に合わせたインキを塗布して使えます。
    用途ニューフラワースタンプインキ、es、スタンプインキ。繰り返し・詰め替え対応
  • 端子コネクタ RJ45コネクタ Altivar 61 Altistart 48 Preventa XPS MF Altivar Easy 310 Lexium SD3 Altivar 312 シュナイダーエレクトリック

    端子コネクタ RJ45コネクタ Altivar 61 Altistart 48 Preventa XPS MF Altivar Easy 310 Lexium SD3 Altivar 312

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric アクセサリは、モータ制御、オートメーション、PLC、ディスプレイなどのさまざまな分野で使用されている最先端の ART 設計ですハイレンジ対応 業界標準に準拠しています。
    仕様●アクセサリタイプ:RJ45コネクタ●併用可能製品:Altivar●範囲:Altivarアズワン品番65-7329-24
  • ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3

    ハイパワー電池式噴霧器

    セフティー3(36件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
    用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類電池式電源単1形乾電池6個材質(ホース)塩ビホース長さ(m)約1.7ノズル1頭及び2頭材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660材質(タンク)ポリエチレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L対応溶液薬剤ノズル長(cm)約40~90
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • TiNコート ストレートドリル TPT

    TiNコート ストレートドリル

    TPT(187件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • ラインターミネータ ラインターミネータ Altivar 31 Altistart 48 Lexium SD3 Altivar 312 Altivar 31C Compact NSX DC / DC 1袋 2個入 シュナイダーエレクトリック

    ラインターミネータ ラインターミネータ Altivar 31 Altistart 48 Lexium SD3 Altivar 312 Altivar 31C Compact NSX DC / DC 1袋 2個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    質量(kg)0.2摘要ネジ留め式端子用Modbusラインターミネーター 120 Ohm
  • ミニスタッビドライバ KTC

    ミニスタッビドライバ

    KTC(4件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    スタッビドライバの機能をさらに強調したドライバです。
    全長(mm)40質量(g)25種類スタビードライバー寸法L(mm)40グリップ径(Φmm)29寸法D(mm)29材質(軸)SWRH62A材質(グリップ)アセテート樹脂寸法l(mm)20商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 2枚合長丁番

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
    種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)
    グレー
    ブラック
    パープル
    ブラウン
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    +4

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(1000本)
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ) SOL HARD

    シリンダー南京錠(ツル長・同一タイプ)

    SOL HARD(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番同一鍵タイプ。
    用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式
  • PSDパッキン 阪上製作所

    PSDパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ スタンダード

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    強さはJIS普通級を保証。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • 10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • SDカードリーダ Type-C USB3.0 MCO

    SDカードリーダ Type-C USB3.0

    MCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-C端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。 USB Type-Cコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 ストラップホール付きで、別売のストラップと合わせて使用すればポーチなどに取り付けることができます。
    材質アルミ合金色ブラック質量(g)約12対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×57×11(キャップ、突起部除く)コネクタUSB Type-C
  • マイナスドライバー ParkTool(パークツール)

    マイナスドライバー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    手に優しく、確実にトルクを伝える樹脂製グリップを採用。 自転車パーツの各種調整から取り付けに最適なドライバーです。
    商品構成単品