93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。 材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 先端角(°)118 ねじれ角22~33° ドリルのシンニング形状-
1箱(10本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

静電気が起こりにくい袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。
用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。 材質低密度ポリエチレン
1冊(45L×10枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 公差h8 被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角標準 シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1本ほか
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属 先端角(°)135 表面処理ノンコート ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク形状ストレートシャンク
1パック(2本)ほか
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、深穴用コーティングドリルです。切りくずの排出が良く、深い穴や深い位置の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h8 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)125 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状XH形シンニング シャンク形状ストレートシャンク
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1275種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用した切れ味・耐久性ともに抜群のドリルです。
用途一般鉄鋼用 材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク
1セット(2本)ほか
819 税込901
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

材質フランジ/スチール(SWCH)、シャフト/スチール 表面処理フランジ/亜鉛メッキ3価クロメート、シャフト/亜鉛メッキ
1パック(100個)
839 税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属 材質SKH51 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (748種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD
材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1袋(10本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途長靴差込型のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。12足から40足まで全6機種。1足1室で個別管理。 寸法H(mm)本体:1950 寸法D(mm)本体:550 関連資料(2.93MB)
1台
1,498,000 税込1,647,800
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深溝加工に革命をもたらす。
材質HSS(ハイス(高速度工具鋼)) 公差直径:h8 先端角(°)118 表面処理OX(ホモ処理) ねじれ角HH(強ねじれ) ドリルのシンニング形状Xシンニング
1箱(10本)
2,898 税込3,188
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 HSD
材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
特価
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス 材質サーメット コーティングノンコーティング
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナー高圧着HRリベット(スチール)
母材間に高い圧着力を発生させることが出来るリベットです。座屈径が広くなり薄板母材でも高い引張力を得られます。
用途自動車板金、電機板金等。 材質(フランジ)(リベット本体)スチール(SWCH) 材質(シャフト)(マンドレル)スチール
1箱(1000本)
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質高級ハイス 先端角(°)130 ドリルのシンニング形状XR シャンク形状ストレートシャンク 加工内容穴加工
1本ほか
399 税込439
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 材質コバルトハイス 先端角(°)135 表面処理TiNコーティング
1本
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
用途用途 材質コバルトハイス 表面処理ホモ処理 先端角度118 ねじれ角(°)33
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

材質FAX コーティングSG(TiCN系)コーティング
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

IEC 60269-3、DIN VDE 0636。DIAZEDヒューズ、サイズDII - タイプgG。DIAZEDヒューズリンク、5SB2シリーズ 動作クラスgG
仕様●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:DII●定格電圧:500V ac/dc●アプリケーションカテゴリ:gR●スレッドサイズ:E27●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●コード番号:847-0983 アズワン品番65-8091-09
1個
2,598 税込2,858
欠品中

1本ほか
839 税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 COSD
材質HSS-CO 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。
電圧(V)AC100 消費電力(W)25 取付け方法ダクトタイプ タイプLED一体型 従来光源HID35W相当 調光方式位相制御方式 長さ(mm)182 質量(kg)1.1 材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色) LED寿命(時間)40000 可動範囲上下90°/水平330° 近接限度距離(m)被照射物:0.3 直径(Φmm)88 奥行(mm)230 LEDLED 25W 演色指数(Ra)83
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)ダイヤモンドドリル
材質ダイヤモンド(PCD)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (801種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)内曲り
オークグレー サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型 適合サイズ(サーフェスケア)FS-Ⅱ型
1箱(2個)
6,098 税込6,708
6日以内出荷