「sd6.9」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(188件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(38件のレビュー)
9,798税込10,778
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウストレートドリル 高耐久 パックモノタロウ(23件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10本)
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
11,980税込13,178
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
バイオレットストレートドリル 三菱マテリアルバイオレットストレートドリル三菱マテリアル(5件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
落し受け 中西産業落し受け中西産業(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕上ヘアライン
ドリル HS S柄 ASD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD斎藤ツヰストドリル製作所
8,698税込9,568
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃ストレートシャンクドリルFKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
ストレートドリル マーベルストレートドリルマーベル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
切れ味抜群、驚異の耐久性。 材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用した切れ味・耐久性ともに抜群のドリルです。
用途一般鉄鋼用材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
9,198税込10,118
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
シャンク形状ストレートシャンク
サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)サーメットリーマSD ステンレス加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
ドリル コートHS S柄 SGSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGSDNACHI(不二越)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
ドリル コートHS S柄 RGASD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 RGASDNACHI(不二越)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理アルミ用コーティングシャンク形状ストレートシャンク
突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
AGパワードリル NACHI(不二越)AGパワードリルNACHI(不二越)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質コバルトハイス
ダイヤモンドドリル 三和製作所(三和バイト)ダイヤモンドドリル三和製作所(三和バイト)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド(PCD)
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)理研製鋼
15,980税込17,578
1袋(10本)
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
AGパワーセミロングドリル NACHI(不二越)AGパワーセミロングドリルNACHI(不二越)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。
材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
アイナット(炭素鋼製) エスコアイナット(炭素鋼製)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷から8日以内出荷
DIN582
ドリル HS S柄 BSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 BSD斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイス
TiNコバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼TiNコバルトストレートシャンクドリル理研製鋼
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
ドリル HS S柄 COSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 COSD斎藤ツヰストドリル製作所
11,980税込13,178
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
9,798税込10,778特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
ドリル SD FKD(フクダ精工)ドリル SDFKD(フクダ精工)
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質G2
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸 THECUT多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸THECUT
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
ドリル HS S柄 SD6 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD6斎藤ツヰストドリル製作所
7,498税込8,248
1箱(10本)
4日以内出荷から6日以内出荷
TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル 超硬付 S柄 SD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 S柄 SDFKD(フクダ精工)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質G2
ラベル タイヤ (ZZSD) MAZDA(マツダ)ラベル タイヤ (ZZSD)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
TiN突撃コバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼TiN突撃コバルトストレートシャンクドリル理研製鋼
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
超硬 NCポイントセットドリル THECUT超硬 NCポイントセットドリルTHECUT
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ハイス(TiAN)のポイントセットドリルに比べ、高速加工が可能、工具寿命が大幅にUP。
ドリル HS S柄 LSD6 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 LSD6斎藤ツヰストドリル製作所
2,098税込2,308
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク