カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 物流用品(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「sd7.5」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 高耐久 モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久

    モノタロウ(197件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 紙エンボスおしぼり ストリックスデザイン

    紙エンボスおしぼり

    ストリックスデザイン(6件のレビュー)
    409税込450
    1パック(100枚)
    当日出荷
    日本製の紙おしぼりです。拭き心地の良いエンボス加工。
    材質
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • Gスタンダードドリル NACHI(不二越)

    Gスタンダードドリル

    NACHI(不二越)(22件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
  • ストレートドリル ロング モノタロウ

    ストレートドリル ロング

    モノタロウ(54件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
    用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
  • ラインテープ EーSD 日東エルマテリアル

    ラインテープ EーSD

    日東エルマテリアル(10件のレビュー)
    5,998税込6,598特価
    1巻ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
    用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • ストレートドリル 高耐久 パック モノタロウ

    ストレートドリル 高耐久 パック

    モノタロウ(24件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1箱(10本)
    当日出荷
    Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!
    用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • 折りたたみコンテナ 扉付きタイプ モノタロウ

    折りたたみコンテナ 扉付きタイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
    フタの有無なし材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)305
  • 未晒しおしぼり ストリックスデザイン

    未晒しおしぼり

    ストリックスデザイン
    509税込560
    1パック(100枚)
    当日出荷
    自然な風合いの未晒しタイプ。日本製の紙おしぼりです。拭き心地の良いエンボス加工。
    材質
  • コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)

    コバルトストレートドリル I型

    NACHI(不二越)(24件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • マックスフローSD カット品 カクイチ

    マックスフローSD カット品

    カクイチ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
    用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
  • Wらせん穴掘り 浅香工業

    Wらせん穴掘り

    浅香工業(15件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
    用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。全長(mm)900材質スチール質量(kg)約1.3使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
  • バイオレットストレートドリル 三菱マテリアル

    バイオレットストレートドリル

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用・一般加工用
  • 電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)

    電気部品用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)25長さ(m)約2.2線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃ストレートシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • ストレートドリル ISSD イシハシ精工

    ストレートドリル ISSD

    イシハシ精工
    9,198税込10,118
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク形状ストレートシャンク
  • とっても静かな回診車 (引出無し) ナビス(アズワン)

    とっても静かな回診車 (引出無し)

    ナビス(アズワン)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。
    キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)仕様引出し無材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)70キャスター径(Φmm)100足パイプ径(Φmm)25押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
  • キャスターTSD型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスターTSD型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
    材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)形状自在車T特性静音車輪タイプ双輪
  • AGパワーロングドリル NACHI(不二越)

    AGパワーロングドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
  • キャスター NAIGAI

    キャスター

    NAIGAI
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻き材質(金具)スチール
  • 75x 40mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用) エスコ

    75x 40mm 車輪(ボールベアリング・鋳鋼製・レール用)

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA986SD-75材質鋳鋼軸径(Φmm)20寸法(mm)75×40許容荷重(kg)700種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120フランジ外径(Φmm)100
  • アイナット(炭素鋼製) エスコ

    アイナット(炭素鋼製)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    DIN582
  • ステンレスワゴン TRUSCO

    ステンレスワゴン

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム
  • マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット カクイチ

    マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット

    カクイチ
    31,980税込35,178
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。
    用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質カップリング:アルミダイカストホース:ブルー使用温度範囲(℃)ホース:0~35カップリングメス:1個、オス:1個材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304
  • 単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ

    単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用)

    ユニカ
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
    用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 5mmx7.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ

    5mmx7.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)7.5使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18ワイヤー寸法(Φmm×m)5×7.5
  • USB2.0 Type-C&Aアルミカードリーダー ナカバヤシ

    USB2.0 Type-C&Aアルミカードリーダー

    ナカバヤシ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。 美しく強靭なアルミ筐体。 マウスやキーボードを接続できるUSB Aポート(メス)付き。 C→A変換コネクタとしても使用できます。 コネクタを保護するキャップ付き。
    付属品取扱説明書グレー質量(g)21電圧(V)5対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×20×12保証期間6ヶ月対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応最大供給電流(mA)400インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームType-C、TypeAコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • 70.0-75.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ

    70.0-75.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)

    エスコ
    3,060税込3,366
    1個
    翌日出荷
    ギア式ですので取り外しに便利です。
    材質ナイロン66バンド幅(mm)8エスコ品番EA463SD-75
  • ねじ込み双輪キャスター ストパー付  KTSDタイプ(ボルト取付) ウレタンエラストマー車輪 東信製作所

    ねじ込み双輪キャスター ストパー付 KTSDタイプ(ボルト取付) ウレタンエラストマー車輪

    東信製作所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。 ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) Anker(アンカー)

    Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless)

    Anker(アンカー)
    29,991税込32,990
    1個
    当日出荷
    【12の機能を1つに】 これ一つでケーブルの抜き差しの手間を大幅削減できます。 ワイヤレス充電パッド、USB PDに対応した最大100W出力が可能なUSB-Cアップストリームポート、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Cポート (10 Gbps) 2つ、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Aポート (10 Gbps, 7.5W / 4.5W) 3つ、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、3.5mmオーディオジャック、イーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続がこれ1台で可能です。 【これ1台でデスク周りをスマートに】 多機能ドッキングステーションとスタンドが一つになったスマートなモニタースタンド。 様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。 【長時間の作業でも快適に】 モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。 【複数の機器を同時に充電】 ノートPCを最大100Wで充電可能なUSB-Cアップストリームポートに加え、USB PD対応に対応したUSB-Cポート (合計45W) 2つ、USB-Aポート (1 × 7.5W, 2 × 4.5W) 3つ、スマートフォン用のワイヤレス充電パッド (最大10W)を搭載しており、複数の機器を同時に充電可能です。
    仕様【搭載ポート】1 × ワイヤレス充電パッド (5W / 7.5W / 10W)、1 × USB PD対応USB-Cアップストリームポート (最大100W)、2 × USB 3.2 Gen2 USB-Cポート(最大10Gbps, 合計45W)、3 × USB 3.2 Gen2 USB-A ポート(最大10Gbps, 1 × 7.5W, 2 × 4.5W)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット、DC入力ポート (20V=9A)セット内容Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) 、180W ACアダプタ、電源ケーブル、USB-C 3.2 Gen 2 ケーブル 1.0m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)540×220×90ダークグレー質量(g)約1660対応OSWindows10/11、macOS 10.14以降対応機種Windows10/11、macOS 10.14以降インターフェースUSB Type-C最大解像度4K/60Hz接続ポート3.5mmオーディオジャック、ワイヤレス充電パッド、イーサネットポート、microSDカードスロット、SDカードスロット、USB-A、HDMI、USB-C転送速度(Gbps)最大10最大電力(W)100パワーデリバリーあり
  • タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    249,800税込274,780
    1台ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
  • マルチポートアダプター/USB Type-C接続/デュアルモニター/4K HDMI/100W USB PD/2x USB-Aハブ/GbE/SDカードリーダー StarTech.com

    マルチポートアダプター/USB Type-C接続/デュアルモニター/4K HDMI/100W USB PD/2x USB-Aハブ/GbE/SDカードリーダー

    StarTech.com
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    8-IN-1多機能USB-Cハブ:DSCとMSTをサポートするDP1.4 Altモード、HDMI 2.0b HDRビデオ、最大解像度デュアル4K 60Hz(DP 1.2では4K 30Hz)に対応。2ポートUSB-Aハブ(5Gbps)、1x BC 1.2/7.5W急速充電ポート、100W USB PD、 SD/MicroSDカードリーダー、有線LANポートを搭載。高性能デュアルビデオ出力:MSTで最大4K 60HzのデュアルHDMI 2.0b非圧縮映像に対応(ビデオ性能はホストコンピュータのGPUに依存し、デュアル4K 60HzにはDSCかつDP 1.4要対応)。アスペクト比21:9のウルトラワイド画面や1080pの低解像度モニターにも対応したUSB-Cディスプレイアダプター。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85WをノートPCの充電に使用。USB-Cハブ本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。簡単インストール:30cmの本体一体型USB Type-Cホストケーブルでコネクタにかかる負担を軽減。オフィスや在宅ワークのほか、会議室などでのプレゼンテーションやZoom/MS Teamsを使った会議などにとても便利。ドライバーは自動インストール。互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface Laptop 3以上/Pro 7以上、ChromebookなどのWindowsベースのUSB-C & Thunderbolt 3/4/USB4 ノートパソコンに対応したUSB Type-Cアダプター。Windows、Chrome OSなどのOSをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、Windowsレイアウト、Wi-Fiオートスイッチユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
    用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電長さ(mm)59幅(mm)145高さ(mm)14質量(g)165対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS(TM)、Ubuntu 20.04カーネル 5.15以降 - LTSバージョンのみ保証期間3年間セット内容1 - USB-C マルチポートアダプタ、1 - クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】アルミ消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ出力電圧(V)DC5仕様・用途【フルデュプレックスサポート】あり【4Kサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【UASPサポート】あり、【Wake On Lan】あり、【ハードウェア/業界標準】HDMI 2.0・HDR10・DisplayPort 1.4・USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)・USB Power Delivery 仕様 3.0、【インジケータ】1 - GbEポートの接続状態や動作を示すLEDインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度【デジタル】最大デュアル4K(3840×2160p) 60Hzディスプレイ対応数:1保存温度範囲(℃)-10~75コネクタ【外部ポート】2 - HDMI [19ピン]・2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - RJ-45・1 - SDスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)チップセットVIA - VL102・VIA - VL817・NOREL Systems - NS1081・ASIX - AX88179A・Synaptics - VMM6210動作温度範囲(℃)0~45USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)転送速度(Gbps)【最大データ】5湿度範囲(%)10~90(結露無し)
  • ドッキングステーション/USB-C接続/2画面出力/4K60Hz HDMI/100WPD/USBハブ/有線LAN/SD/55cm 一体型ケーブル/Win Mac StarTech.com

    ドッキングステーション/USB-C接続/2画面出力/4K60Hz HDMI/100WPD/USBハブ/有線LAN/SD/55cm 一体型ケーブル/Win Mac

    StarTech.com
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    フル機能ミニドック:デュアル4K60Hz HDMI 2.0ビデオ対応USB Type-Cドック。2ポートUSB 10Gbpsハブ(1x USB-Aデータ+7.5W BC 1.2急速充電 & 1x USB-Cデータ)、SD 4.0カードリーダー(160MB/秒)、ギガビットイーサネット搭載。バスパワー駆動。Macbook Airでのデュアルモニター:外部ディスプレイにネイティブ対応しないApple M1/M2/M3搭載MacBook Air / Proで、2画面拡張ディスプレイを実現。USB-C、USB4、Thunderbolt搭載ノートパソコンで動作し、最大デュアル4K60Hzモニターに対応。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に適したパフォーマンスを実現する多機能USBハブ。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源(別売)を使用。100W USB Power Delivery 3.0パススルーに対応。本体に18Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。ノートPCの充電には最大82Wまで対応。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
    用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電質量(g)250消費電力(W)18電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android 、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS湿度(%RH)0~95(結露なし)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)最大解像度デュアル 4K (4096x2160) 60Hz保存温度範囲(℃)-25~65データ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~35USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)2.5×12×12
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
"sd7.5" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷