カテゴリ
- 切削工具(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- NACHI(不二越)(14)
- 理研製鋼(13)
- コガネイ(5)
- 三菱マテリアル(4)
- イシハシ精工(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- 大阪魂(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ナカバヤシ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- THECUT(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
「sd8.6」の検索結果

ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(5本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
SDソケット
タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から9日以内出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
模型工作用はんだ
goot(太洋電機産業)¥579税込¥6371個当日出荷高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。仕様ヤニ入り質量(g)22長さ(m)約2.6線径(Φmm)1.2化学組成Sn50%-Pb50%融点(℃)183-215
クイック継手 違径ユニオン
コガネイ¥309税込¥3401個当日出荷ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。形状違径ユニオン使用流体空気材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
3カ-W POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(4個)当日出荷から翌々日出荷スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。材質スチール表面処理3価ホワイト頭部丸頭胴部ストレート
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
AGパワーセミロングドリル
NACHI(不二越)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980~税込¥12,078~1袋(50個)ほか当日出荷から60日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Single Wire端子形状フェルール・棒形
クイック継手std_mini
コガネイ¥3,398税込¥3,7381袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状違径ユニオン使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸
THECUT¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷から5日以内出荷XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
TiNコバルトストレートシャンクドリル
理研製鋼¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
3カ-W POPリベット SD
大阪魂¥667税込¥7341セット(7個)翌々日出荷特殊ボディ構造によりバルブ形状に座屈し、ワーク間に高い圧着力を発生させます。 高剪断、高引張、高圧着が得られ、構造体に適しています。材質鉄寸法H(mm)13表面処理三価ホワイト寸法P(mm)2.8寸法M(mm)4引張強度(N)9000リベット呼径D(mm)6.4加工物穴径(mm)6.6-7.0剪断強度(N)12000
オープンタイプリベット(スチール/スチール製)SD-86-BS(1000本入り)
ポップリベット・ファスナー¥119,800税込¥131,7801箱(1000本)3日以内出荷リベット、マンドレル材質ともにスチールを用いており、高強度を必要とする箇所に適しています。用途自動車板金、電機板金などにトラスコ品番157-3822リベット径(Φmm)6.4下穴径(Φmm)6.5リベット長さ(mm)20.7カシメ板厚(mm)6.4~9.6引張強度(N)7670フランジ外径(Φmm)12.8せん断強度(N)5510