シュレッダー専用"ゴミ袋。袋には"空気抜き加工"をしており、複数の小さな穴が空いています。袋が膨らみにくく、ぎゅっと袋を押して空気を抜けば、さらにコンパクトに。口を閉じる際の細断屑の噴き出しを防ぎます。帯電抑制加工で、静電気を抑えます。手や服に静電気で細断屑がまといつくことが少なくなり、片付けがラクに!。中身が見やすい透明色。柔らかくて切れにくい、低密度ポリエチレンの素材です。
用途シュレッダー ゴミ袋
材質低密度ポリエチレン
枚数20枚
作業台CSD-F用4輪ストッパーキャスター付きベースです。ベースはあとから取付可能です。ベース取り付け時は全高が250mm高くなります。
材質本体:アルミ、キャスター:ゴム
2018年トラスコ掲載ページ7 1198
電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。
底面ベルポーレン板入りです。日本製の高品質な縫製を施していますので耐久性は抜群です。
防水加工布を使用しています。
別売のショルダーベルトが取り付くD環付です。
用途作業工具や材料などの持ち運びに。
材質(持手)PPテープ、10号防水加工帆布
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)
電源(V)AC100 50/60Hz
制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示)
容量(L)20
電源(V)AC200 50/60Hz
ヒーター(W)2000
制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御
最高使用温度(℃)450
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
ストローク(mm)20
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動
ストローク(mm)20
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
ストローク(mm)20
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
ストローク(mm)20
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
ストローク(mm)20
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド(-) 片ロッド
1個
¥9,998
税込¥10,998
25日以内出荷
JIS標準
双方向シール構造、貯油機能搭載
カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少
多様な取付支持金具
前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証
コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上
同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い
豊富なシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダ内径(Φmm)125
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)80
作動方式複動
・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)63
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
関連キーワード
1
2
次へ