カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 切削工具(5)
  • 電動工具(5)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 防犯用品(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdc」の検索結果

関連キーワード
105件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDC-32C1、SDC-38A用 チップソー ダイア

    SDC-32C1、SDC-38A用 チップソー

    ダイア(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷
    新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
    トラスコ品番764-1087適合機種SDC-32C1、SDC-38A厚さ(mm)1.5質量(g)135外径(Φmm)135
  • 袋ナットキャップ SDC TANAKA(SDC田中)

    袋ナットキャップ

    SDC TANAKA(SDC田中)(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(100個)
    当日出荷
    ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。
    材質L.D.ポリエチレン
  • カラーキャップ SDC TANAKA(SDC田中)

    カラーキャップ

    SDC TANAKA(SDC田中)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ボルト、ナットにかぶせたり、差し込んで、ねじ部の保護に使用します。
    材質LDPE色青
  • 四角パイプインサート SDC TANAKA(SDC田中)

    四角パイプインサート

    SDC TANAKA(SDC田中)(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
    材質L.D.ポリエチレン(PE)
  • 丸パイプインサート SDC TANAKA(SDC田中)

    丸パイプインサート

    SDC TANAKA(SDC田中)(5件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
  • 交換用砥石 SDC#200超硬ドリル用 VDG-13A用 A-TEC

    交換用砥石 SDC#200超硬ドリル用 VDG-13A用

    A-TEC(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ドリルチャック SK11

    ドリルチャック

    SK11(48件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    用途充電ドリル・インパクトドライバー用軸径(Φmm)6.35
  • ダストカバー 鉄粉用 SK11

    ダストカバー 鉄粉用

    SK11(11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
    用途鉄粉の飛散防止。適合ドリル径(mm)8まで(鉄工)
  • squ+ ナチュラ インボックス サンカ

    squ+ ナチュラ インボックス

    サンカ(5件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン色クリア最大積載段数3段
  • ダストカバー 粉じん用 SK11

    ダストカバー 粉じん用

    SK11(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    木くずや粉じんをキャッチし作業後の清掃を軽減します。天井や壁の木材や石膏ボードの穴あけ時の切粉を受けて飛散を防ぎます。6.35mm六角軸に対応しています。半透明なので目標が狙いやすいです。鉄工・木工・コンクリートドリルを選ばず使えます。
    用途木材や石膏ボード等の粉じんの飛散防止。ドリル径使用可能:直径21mmまで適合ドリル径(mm)木工ドリル60~100程度軸(mm)対応:6.35六角軸
  • ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • 噛み込み防止チャック SK11

    噛み込み防止チャック

    SK11(15件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。
    用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35対応機種充電ドリル・インパクトドライバー用
  • I/O リレー G7T omron(オムロン)

    I/O リレー G7T

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • 脱臭くつ乾燥機カラリエ アイリスオーヤマ

    脱臭くつ乾燥機カラリエ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    玄関でそのまま手軽にくつ乾燥ができる、脱臭くつ乾燥機です。伸縮するダブルノズルで、スニーカー、革靴、長靴、ブーツ、上履きなど、様々な種類の靴の乾燥ができ、また、下駄箱の乾燥にもお使いいただけます。オゾン脱臭機能搭載で除菌・脱臭効果のあるオゾンを含んだ温風で靴のニオイを脱臭できます。 ノズルの先は二股形状になっているので、2足同時に乾燥できます。標準・革靴・低騒音の3モードを搭載。また、30・60・120・180分で切タイマーを設定できます。 コンパクトサイズなので使い終わったら下駄箱などへすっきり収納でき、軽量のため取り出しも簡単です。
    仕様乾燥できる靴の種類:革靴.ショートブーツ・長靴(ゴム製)・子供靴・スニーカー(キャンパス地)・ロングブーツ質量(g)780電源(V)AC100コード長さ(m)2定格消費電力(W)標準/革靴/低騒音:215/190/180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×101×289タイマー30分.60分.120分.180分
  • ラチェットリレー G4Q omron(オムロン)

    ラチェットリレー G4Q

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
  • SDS回転打撃兼用チャック SK11

    SDS回転打撃兼用チャック

    SK11(13件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。
    用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。材質特殊鋼軸径(Φmm)SDSシャンク取付可能寸法(mm)1.5~13
  • スーパーディーゼルクリーナー 青木科学研究所

    スーパーディーゼルクリーナー

    青木科学研究所(3件のレビュー)
    ¥8,990~税込¥9,889~
    1本(500mL)ほか
    5日以内出荷
    DPF及びインジェクターの汚れに起因して生じるトラブルは、SDCのご使用により改善することができます。頻度が高くなった自動再生も抑制でき、再生時間も短縮させます。 又、洗浄することにより再生時トラブルも低減され、運転業務の効率化と燃費の改善が確認できます。 燃料満タン時、本剤を1本使用(燃料タンクに直接注油)してください。3ヵ月に1回程度、継続的に使用することで効果が発揮されます。 尚、300km走行して効果が少ない場合は、更に1本追加で注油してください。
    用途DPF・コモンレール採用のトラックおよびバス・建設機械・脳評価岐・発電機・フォークリフト・船舶等。特にコンビニ車、宅配車、ミキサー車、塵芥車、路線バス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 断熱材カッター折込 SK11

    断熱材カッター折込

    SK11(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。折込式なので携帯・収納に便利です。刃の角度を2段階に切り替えできます。
    用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。折込可刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5適合替刃SK11断熱材カッター替刃(SDCB-210)刃渡り(mm)210
  • メモリカードケース インデックス台紙付き エレコム

    メモリカードケース インデックス台紙付き

    エレコム(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
    付属品インデックスカード1枚材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
  • 本革引手 YKK

    本革引手

    YKK(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1袋(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    リングファスナーに付けて違った印象をお楽しみいただけます。
    材質本革寸法(幅W×長さL)(mm)9×120
  • ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) ネグロス電工

    ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
  • SD1000用防雨カバー リーベックス

    SD1000用防雨カバー

    リーベックス(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    SDセンサーカメラ「SD1000」が屋外で使用できるようになります。
    材質ABS樹脂質量(g)約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×110×51使用場所屋外
  • ダイヤモンドカップサンダー SK11

    ダイヤモンドカップサンダー

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
    用途コンクリート石材類の研削作業。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)100適合材コンクリート石材材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
  • ミニリレー G6A Aratas(旧:omron)

    ミニリレー G6A

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD(3件のレビュー)
    ¥10,450~税込¥11,495~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • SDXC用CF変換アダプタ サンワサプライ

    SDXC用CF変換アダプタ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    SD・SDHC・SDXCカードをコンパクトフラッシュ(TypeII)に変換できます。
    適合(変換アダプタ)miniSDアダプタ ADR-MINIK microSDアダプタ ADR-MICROK質量(g)約10対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XP、2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×5対応機種CF TypeIIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器対応メディア64GBまでのSDXCメモリーカード※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。64GBまでのSDXCメモリーカード Class4/6/10※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。※UHS-1の高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/4/6/102GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)アズワン品番64-0869-24
  • ダストカバー(防塵用塩ビ製) NAC(長堀工業)

    ダストカバー(防塵用塩ビ製)

    NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    クイックカップリングを長くお使いいただく為にも、ダストカバーのご使用をおすすめします。
  • SD/microSDカードケース(耐衝撃) エレコム

    SD/microSDカードケース(耐衝撃)

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥1,490~税込¥1,639~
    1個
    当日出荷
    衝撃に強く、水やホコリからも大事なデータを徹底ガード!SDカードとmicroSDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース。
    材質ケース本体:PC/ABS、保護クッション:EVA、パッキン:シリコン質量(g)約48外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×76×16.5収納枚数(枚)SDメモリカード8、microSDメモリカード8
  • 角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武)

    角形近接センサ:FL2シリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
    用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
  • SDカードスロット用キャップ サンワサプライ

    SDカードスロット用キャップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1袋(6個)
    当日出荷
    パソコンやデジカメのSDカードスロットをホコリから守るSDカードスロット用キャップ
    材質ABS樹脂種類SDカードスロット用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32.2×2アズワン品番64-0868-49入数6
  • SDカードケース サンワサプライ

    SDカードケース

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    薄型でコンパクトなSDカードケースです。 軽くて割れにくい素材を使用しています。
    材質ポリプロピレン質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×9×102収納数SDカード最大6枚
  • 静電対策クリヤケースシリーズ 森松

    静電対策クリヤケースシリーズ

    森松(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    表面に特殊コーティングを施した静電対策用クリアケースです。 軟質PVCフィルムに特殊コーティング処理を施すことにより、安定した導電性を保てます。 ケースの内面はノンコピー配合に梨地エンボスを施し、印刷物が移行しにくくなっています。また、書類の出し入れが容易です。
    用途半導体・弱電・精密機器組み立て・塗装・クリーンルーム内作業。厚さ(mm)0.35表面抵抗値(Ω)2.6×109
  • 高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ Panasonic(パナソニック)

    高感度型 基板用信号リレー DSシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソリッドステート・リレー G3NE omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3NE

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ。 負荷電圧はAC75~264Vと広範囲。100V、200Vが共用。 専用のアルミ基板、パワー素子の採用により小型化を実現。 バリスタ内蔵なので外来サージの吸収効果に優れています。 接続には入力#110、出力#250タブ端子を使用。