22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い用途で使えるインダストリアルSDHCメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg. 質量(g)2 電源電圧(V)2.7~3.6 機能ECC機能:24bit/1KByte 消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時) フラッシュSLC 動作温度(℃)0~70 動作湿度(%)25~95(結露なきこと) 強度曲げ強度:10N 転送速度(MB/sec)最大20(読み込み時)、最大13(書き込み時) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1000G/0.5ms 耐振動(Hz)15G/50~2000
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用マイクロSDHCカード HIDISC 動画あり
静電気防止、防振、防湿 産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ 安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み 5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護 Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。 エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。 医療設備:医療設備、患者診断モニター。 産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。 産業モニターシステム SDスピードクラスCLASS10 ビデオスピードクラスV30
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスCLASS10 UHS-I
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SDカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間
タイプSLC 規格SD 寸法(mm)24×32×2.1 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
8,680 税込9,548
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アドテックSDカード Class6
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスCLASS6 フラッシュSLC 転送速度(MB/sec)読込23(最大)、書込16(最大)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品SDアダプター 種類マイクロSDHCメモリーカード 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラスCLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDHCカード HIDISC 動画あり
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1 タイプMLC 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,950 税込2,145
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様カードフォーマット:MicroSDHC 、 容量:8 GB 、 産業用:あり 、 スピードクラス:Class 10, UHS-1 、 Nandタイプ:SLC 、 温度範囲:-40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

グリーンハウス(工業用)インダストリアルSDカード SLC
エコ商品
幅広い用途で使えるインダストリアルSDメモリーカード 0℃~70℃の動作環境を保証 データのエラーを発見し自動的に修復するECC機能搭載 鉛等の含有量を抑えたRoHS指令対応
仕様トルク強度:0.15N ±2.5 deg. 質量(g)2 電源電圧(V)2.7~3.6 機能ECC機能:24bit/1KByte 消費電力(mA)15(書き込み時)、10(読み込み時) フラッシュSLC 動作温度(℃)0~70 動作湿度(%)25~95(結露なきこと) 強度曲げ強度:10N RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1000G/0.5ms 耐振動(Hz)15G/50~2000
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)SD/SDHCメモリーカード。 データのエラーを発見し自動的に修復するECC(Error Check & Correct)機能を搭載しています。 持ち運びに便利なハードケース付。
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業用途での使用に特化し、データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しているアドテックの産業用途向けSDカードを、ブリスターパッケージ梱包にしました。
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷

SDHCカード HIDISC 動画あり
MLCフラッシュ採用の高耐久SDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。 メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1 タイプMLC 保証期間1年間 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U1
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1 質量(g)2 種類SDHCカード 使用環境温度(℃)-25~85 動作電圧2.7V~3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラスCLASS10
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気防止、防振、防湿。産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ。安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み。5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護。Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。医療設備:医療設備、患者診断モニター。産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。産業モニターシステム RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

・静電気防止、防振、防湿。・産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ。・安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み。・5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護。・Smart機能
用途・車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイス。・エネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備。・医療設備:医療設備、患者診断モニター。・産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー。・産業モニターシステム 仕様スピードクラス:CLASS10 メモリー容量64GB RoHS指令(10物質対応)対応 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ドライブレコーダー用のSDカード。挿し抜き対応回数:約100000回。
用途ドライブレコーダーの録画などに。ドラレコ用 保存用 記録メディア メモリーカード 32GB 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)1.1×0.1×1 容量(GB)32 仕様Class10 UHS-I対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)高耐久 Class 10対応 microSDHCカード 32GB
。高耐久pSLC方式を採用したmicroSDカードです。書き換え耐久性が高いため、繰り返し録画を続けるドライブレコーダーに最適です。温度変化にも強いので、夏場や冬場の寒暖差が激しい過酷な車内でも安心してご利用いただけます。産業機器用フラッシュ商品に使用されるpSLC技術を採用することで、繰り返しの書き込みに強い耐久性を実現しました。毎日録画を繰り返すドライブレコーダーやネットワークカメラなどでの使用に最適です。一般的なモデルとは異なる特殊仕様のコントローラを採用しており、高温時にも低温時にも安定して書き込み動作を行うことができます。そのため夏場の高温環境や冬場の低温環境など、過酷な温度変化のある車内でもしっかりデータを保護します。SDA(SDアソシエーション)で定められた速度規格「スピードクラス10」に対応。ドライブレコーダーの画像を、フルハイビジョンの高画質でもコマ落ちせずキレイに録画できます。
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドSDHCカード UHS-I U1 (MLC)
エコ商品
寸法(mm)32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g)2(0.07oz) 保証期間5年 フラッシュMCL NAND Flash 動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラスClass 10 UHSスピードクラスUHS-I U1 挿抜回数10000 動作電圧(V)2.7~3.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ATPSDカード
エコ商品
ATP 産業用等級 SD/SDHC カードは、ミッションクリティカルなデータに最高レベルの信頼性、耐久性、データ整合性が求められる、軍事、自動車、航空などの要求の厳しい産業用途向けに設計されています。ATP SD カードは、取り外し可能なデバイスと、小型フォームファクタのデバイスに適しています。これらの機能は、自動車内のオートメーション OS やアプリケーションプログラム、マップシステムなどのリムーバブルストレージデバイスに最適です。ATP の SIP (システムインパッケージ)製造プロセスにより全 ATP 産業用グレード製品の 100 % は、複数のデータパターンバーンインテストを実施。これは、あらゆる半導体技術で時折見られる可能性のある早期の障害を遮蔽するためです。さらに、読み取り妨害 Protector-自動更新テクノロジにより、データの整合性が同時に確保されます。。SLC (シングルレベルセル) NAND フラッシュ。SIP (システムインパッケージ。Advanced Wear Leveling。不良ブロック管理。読み取り妨害 Protector-オートリフレッシュにより、読み取り操作時のデータの整合性が確保されます。防水 / 防塵。信頼性が高く、環境テストに合格(曲げ / トルク / 塩水噴霧 / 太陽光放射)。ESD 耐性
仕様産業用:あり 容量2GB シリーズIndustrial Grade 温度範囲(℃)-40~85 フォーマット形式SD RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-1 U1 NandタイプSLC SDカードSDカード
1個
6,398 税込7,038
当日出荷