保温プレート 電気 フードウォーマー ロール式 ダブル/シングル 60~100℃温度調節 タイマー付き 食卓保温 シリコンマット AC100V
60~100℃の温度調節ができる保温ロールプレートで、料理をいつでも温かい状態でキープ。シリコン素材の柔らかいマットは滑りにくく、傷がつきにくい安心設計。くるくる巻いてコンパクトに収納でき、省スペースで持ち運びにも便利です。急速かつ均一に加熱し、最大4時間のタイマー機能でゆっくり食事を楽しめます。防汚・耐油仕様でお手入れも簡単。家庭でも外出先でも活躍する便利な保温アイテムです。
- 用途
- 食卓で料理を温かいまま保ちたい時に。家族での食事や来客時の保温、ゆっくり食事を楽しみたいシーンに。
- セット内容
- 本体×1、電源ケーブル×1、ハンド本×1、収納袋×1
- 電源(V)
- AC100
- 温度範囲(℃)
- 60/80/100
- タイマー
- 1時間/2時間/4時間
- 内容量
- 1個
注意
※本製品の仕様・デザインは予告なく変更される場合があります。使用環境や設置状況により加熱効果が異なる場合があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ





























