カテゴリ
- 測定用品(8)
- 制御機器(7)
- 切削工具(5)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KANON(中村製作所)(5)
- DiodesZetex(4)
- KTC(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
- AMPHENOL(2)
- MTR(2)
- CKD(1)
- 積水樹脂(1)
- ナカバヤシ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- THECUT(1)
- SAMTEC(1)
- コマドリル(1)
- 明和グラビア(1)
- サンクリエイト(1)
- SK11(1)
- ディーエーピーネットワーク(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sdm-1」の検索結果

歩行用距離測定器 デジタルメジャー
積水樹脂¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷直線・曲線の距離測定が一人で歩きながら簡単にできます。測定作業が安全かつ迅速にできます。測定距離は一目で分かる大型デジタル表示。収納はアルミ柄を回して伸縮させ、コンパクト化を実現。軽量設計だから持ち運びにも便利。(本体重量=SDM-1N:410gSDM-10N:560g)用途道路・土木・建築・造園等、各工事の距離測定。交通事故検証時の距離測定。運動場・ゴルフ場等のスポーツ関連距離測定使用温度範囲(℃)0~40表示カウンター表示柄アルミ
下穴ドリルミニセット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥469税込¥5161セット当日出荷ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃)軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)65×6.35×6.35/本タイプ下穴テーパードリル質量(g/本)10適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど入数3本入最高回転速度(min-1)3000以下
サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音
YAMAZEN(山善)¥7,698税込¥8,4681台5日以内出荷工具不要で分解お掃除ができる360度首振りDCサーキュレーター。DCモーター搭載。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(ガードと羽根は水洗い可能)。リズムモード:一定のリズムで風量が変化します(風量の変更はできません)。おやすみモード:ボタン操作音が鳴らなくなります。また、風量を時間経過毎に下げながら運転します。循環モード:最大風量で上下左右広範囲に首振りします(風量の変更はできません)。減光モード、メモリー機能、消音機能、360°自動首振り、左右自動首振り搭載。リモコン付属。◇羽根:15cm径 5枚。◇風量:9段階。◇タイマー:【切】1-9h 【入】1-9h。◇電源コード長さ:約1.6m。◇畳数目安:18畳まで。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:20W(50/60Hz)。◇電気代目安(1時間あたり):約0.6円(50/60Hz)用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 リモコン DCファン 360度首振り 猛暑対策 おしゃれ 3D首振り 卓上扇風機質量(kg)2.1色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)約1.6機能立体首振り:あり、メモリー機能:あり、消音機能:ありハネ枚数5適合床面積18畳まで保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×22.2×30.5風量調整○リモコン○1時間あたりの電気代目安(円)約0.6(50/60Hz)左右首振○上下首振○入タイマー○切タイマー○リズム風○
すっぽりかぶせる室外機日よけカバー シルバー 室外機カバー 室外機日よけ 室外機遮熱カバー エアコン室外機カバー 室外機保護カバー 日よけカバー 遮熱カバー
ディーエーピーネットワーク¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷簡単に上からかぶせるだけで設置できる室外機用日よけカバー。アルミ素材が太陽光や紫外線を反射し、室外機の温度上昇を抑制します。天面だけでなく前面・側面までしっかり覆い、ホコリや雨から保護。ゴムバンド付きで風に飛ばされにくく、屋外でも安心して使用できます。用途エアコン室外機の直射日光対策や温度上昇の抑制、紫外線・雨・ホコリからの保護に。色シルバー質量(g)330サイズ(cm)約86×35×60
デザインメジャーAS
SK11¥479~税込¥527~1個当日出荷テープを引き出せば自動で止まるオートストップタイプのコンパクトメジャーです。テープを引き出せば自動で止まり、ボタンを押せば引き込まれるオートストップタイプです。ケースはコンパクト設計で小型化を実現し、持ちやすく携帯性にも優れています。テープは両面印刷目盛りを採用しています(表面JIS1級)。用途長さの測定。材質ケース:樹脂JIS規格JIS1級(表面目盛りに限る)材質(テープ)鉄
キャパティソリッド オープン セパレート
ナカバヤシ¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト材質スチロール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
SDMドリルビット
コマドリル¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
デプスゲージ150mm
KANON(中村製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか翌々日出荷から9日以内出荷質量(g)250寸法A(mm)260寸法D(mm)4寸法E(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)11最小読取値(mm)0.02(49mmを50等分)器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性微動送り付きデプスゲージ
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 160A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM160
AMPHENOL¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 160A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol mini-MSDコネクタ (電気自動車用), 125A, 600 → 690 V ac, オス, オレンジ MINIMSDM125
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 125A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバーRoHS指令(10物質対応)対応
フック付デプスゲージ150mm
KANON(中村製作所)¥35,980~税込¥39,578~1本5日以内出荷から8日以内出荷質量(g)270測定範囲(mm)0~150器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
デプスゲージ1000mm
KANON(中村製作所)¥129,800~税込¥142,780~1本6日以内出荷から8日以内出荷質量(kg)1.66測定範囲(mm)0~1000器差(mm)±0.07最小表示(mm)0.02ベース長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバセット
KTC¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30
スパン交換式デプスゲージ150mm
KANON(中村製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか5日以内出荷から10日以内出荷質量(g)250測定範囲(mm)0~150器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.02ベース長(mm)100
デジタルロングベースデプスゲージ
KANON(中村製作所)¥54,980~税込¥60,478~1本ほか5日以内出荷から14日以内出荷間口の広い深さ測定に最適 データ出力機能付 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。質量(g)280電源SR44 1個寸法A(mm)245最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)150寸法C(mm)16器差(mm)±0.03最小表示(mm)0.01測定長(mm)150最大許容誤差(μm)EMPE:±30特性●間口の広い深さ測定に最適●外部出力機能付き
紳士ニューサンドール 白艶有り塗装
サンクリエイト¥159,800~税込¥175,780~1個15日以内出荷あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズサイズLウエスト(cm)77肩幅(cm)44ヒップ(cm)93チェスト(cm)98本体寸法(cm)185ベース寸法(cm)Φ40
両面取りカッター
THECUT¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
網戸に取り付ける目隠しシート/遮光遮熱タイプ
明和グラビア¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷昼でも夜でも気になる視線をしっかりカット!簡単取り付け 網戸目隠しシート 風を通しながら 日除け 目隠し用途遮光率約70%、遮熱率75%材質【本体】表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【面ファスナー】パイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:(粘着面)アクリル樹脂(離型紙)紙色SL寸法(cm)90×90
スタンドポスト【Olga-オルガ-】
MOJYU(モジュ)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。・郵便取出口は、扉が最大約75°くらいまでにしか開かない構造ですので、郵便物取り出し時に、郵便物の落下の心配がありません。・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。・2色展開:カラーは上品な色合いのワインレッドとくすんだブルーのラベンダーブルーで、脚と台座部、郵便投函口はホワイトになります。ポスト本体が特徴を持ったカラーで、玄関を綺麗に彩ります。・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。用途新築戸建住宅、リフォーム工事等に材質金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理質量(kg)9.2寸法(cm)【取出口】31.1×23.7、【投函口】31.1×3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×28×114.5塗装粉体塗装
DCソースメジャーユニット
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥649,800~税込¥714,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU定格電力(W)22出力電圧(V)±210出力電流(A)±1.05分解能最小出力:10pA/1μVインターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時)RoHS指令(10物質対応)対応
DCソースメジャーユニット
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥699,800~税込¥769,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W。最小出力分解能、10pA/1μV。基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)。電圧、電流、抵抗測定機能。測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)。サンプリングスピード可変。SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能。リミットテスト。5つの演算機能内蔵。過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能。4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力。リアルタイムクロック内蔵。リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)。GPIB付モデル:GSM-20H10G用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニット。I-V特性評価に最適なSMU定格電力(W)22出力電圧(V)±210出力電流(A)±1.05分解能最小出力:10pA/1μVインターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN、GP-IB測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時)RoHS指令(10物質対応)対応
整流ダイオード 2A 100V 表面実装 2-Pin SOD123FAEC-Q101 830mV
DiodesZetex¥299~税込¥329~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD123F 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:830mV 、 長さ:2.8mm 、 幅:1.9mm 、 高さ:1.15mm 、 動作温度 Min:-55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応