外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906
RoHS指令(10物質対応)対応
低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE
表面処理Vコーティング
ドリルのシンニング形状X形シンニング
ねじれ角(°)28~38
適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇
シャンク形状ストレートシャンク
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ホース長さ(m)20
トラスコ品番851-3291
質量(kg)14.4
電線仕様-太さ(mm2)22
1個
¥169,800
税込¥186,780
16日以内出荷
種類グリップドライバー
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ホース長さ(m)15
トラスコ品番851-3290
質量(kg)12.9
電線仕様-太さ(mm2)22
1個
¥149,800
税込¥164,780
16日以内出荷
種類グリップドライバー
材質(軸)特殊工具鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。
仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定
付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ
適合二次側先端:アースクリップ
トラスコ品番249-2688
材質ドラム本体:アルミ製
許容電流(A)100%/105、50%/150
本体寸法(mm)430×390×220
本体質量(kg)14.6
コード全長(m)20
一次側ケーブル無
公称断面積(sq)ケーブル:22×1
1台
¥159,800
税込¥175,780
21日以内出荷
使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。
仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定
付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ
適合二次側先端:アースクリップ
トラスコ品番250-5738
材質ドラム本体:アルミ製
許容電流(A)100%/105、50%/150
本体寸法(mm)430×390×220
本体質量(kg)13.1
コード全長(m)15
一次側ケーブル無
公称断面積(sq)ケーブル:22×1
1台
¥149,800
税込¥164,780
21日以内出荷
インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 6.5A。パッケージ/ケース = 2207。長さ = 22mm。奥行き = 15mm。高さ = 7mm。寸法 = 22 x 15 x 7mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 17.2mΩ。シリーズ = SDR2207。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 20MHz。最小品質ファクター = 53℃。SDR2207シリーズ巻線型チョーク. SMTサイズ22 x 15 mm 高さわずか7 mm フェライトDRコア構造 超高定格電流 低い直流抵抗 用途: 電源のフィルタリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 2Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 100mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 18MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
インダクタンス = 120 μH。最大直流電流 = 480mA。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 930mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 7MHz。最小品質ファクター = 22℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
インダクタンス = 47 μH。最大直流電流 = 720mA。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 370mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 12MHz。最小品質ファクター = 22℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
インダクタンス = 0.01 mH。最大直流電流 = 2.3A。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 5.3mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 70mΩ。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 22MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
材質コバルトハイス
表面処理G(TiNコーティング)
ドリルのシンニング形状X
シャンク形状エンドミルシャンク
加工内容穴加工
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)Ilmberger / イルムバーガーカーボンパーツ タンクサイドパネル 右 OEM Panel BMW S 1000 RR Street 2019
適合車種BMW、M 1000 RR Strasse (2021-2022)、S 1000 R (2021-2022)、S 1000 RR Strasse (2019-2022)
1個
¥64,980
税込¥71,478
36日以内出荷
関連キーワード