外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906
RoHS指令(10物質対応)対応
インダクタンス = 0.01 mH。最大直流電流 = 2.3A。パッケージ/ケース = 0805。長さ = 5.3mm。奥行き = 7.8mm。高さ = 5.3mm。直径 = 7.8mm。寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 70mΩ。シリーズ = SDR0805。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 22MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
関連キーワード