カテゴリ
- 機構部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sdr80」の検索結果

ウッドシェルフ用 ストッカー【パーツのみ】
YAMAZEN(山善)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷から5日以内出荷ウッドシェルフ専用の後付けできるキャスター付きワゴン。本体幅85.5/65cm用。耐荷重30kgのしっかり設計。2Lのペットボトルが最大15本収納可能。カラフルなパッケージをしまえる深さで隠す収納をサポート。小分けの収納ケースも入りやすい奥行き。正面から目立ちにくい隠しキャスター。リビングや寝室で衣類、小物収納としても活躍用途ウッドシェルフ専用ワゴン+コの字バーセット。ワゴン 隠す収納 ストック収納 ペットボトル ウッドシェルフ ラック シェルフ 棚 収納材質スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)耐荷重(kg)30高さ(cm)31.5組立時間約40-60分奥行き(cm)37
ウッドシェルフ用 引き出し【パーツのみ】
YAMAZEN(山善)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から5日以内出荷ウッドシェルフ専用の後付けできる引き出し。本体幅85.5cm、65cm用。レール式でスムーズな開閉。奥のものまで見やすいフルオープン式。木の質感があってお手入れもかんたん。カトラリー、食品、お皿、お鍋などが収納しやすいサイズ。リビングや寝室で衣類や小物収納にも使える用途ウッドシェルフ専用引き出し。引出し 食器棚 カップボード キッチンラック キッチン収納 カトラリー 隠す収納 ウッドシェルフ ラック シェルフ 棚 収納材質スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)耐荷重(kg)(天板)10、(引き出し1段あたり)5高さ(cm)40.5組立時間約40-60分スライド幅(mm)310(取っ手含む330)奥行き(cm)37.5
ザ・バイクカバー(防炎タイプ)
アラデン(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 1.8A, 5.8 x 5.8 x 4.8mm, SDR0604-4R7ML
BOURNS¥4,998税込¥5,4981セット(100個)7日以内出荷インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 80mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 34MHz。最小品質ファクター = 20℃。E12シリーズで使用可能 低プロファイル: わずか3.3 mm 高インダクタンス: 最大15 mH 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: - ポータブル通信機器 - ビデオカメラ - 液晶テレビRoHS指令(10物質対応)対応
1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点)
東京流機工業¥199,800税込¥219,7801個36日以内出荷差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。用途海水などの瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC接点数1流体海水(SEA WATER)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)130精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)0.75(G)最大差圧(MPa)0.05
1接点付流量計(差圧式) 水用
東京流機工業¥259,800~税込¥285,780~1個42日以内出荷差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数1流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)精度(%)±2F.S.絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05
マフラー Edr ペインテッド Bmw R 80 GS PARIS DAKAR (85-)
Marving Exhaust (マービングエキゾースト)¥56,980税込¥62,6781個71日以内出荷適合車種Bmw R 80 GS PARIS DAKAR (1985-1985)