適合CT/SCT/GT/SGT
材質鉄
表面処理生地
軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質鉄
表面処理生地
適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)259
スライド寸法(mm)33
トラスコ品番557-7292
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。軽量ハンマードリルに取り付け 、はつりモードで使用します。
用途ユニコンアンカーの打ち込み。(SDS機械打)
トラスコ品番749-9680
材質合金鋼
全長(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アンカーUC-3040/UC-1040
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
関連キーワード