シャンク形状SDS-plus
適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263
寸法(mm)Φ10×250
全長(mm)250
シャンク径(Φmm)10
先端幅(mm)22
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全長(mm)250
シャンク形状SDS-plus
トラスコ品番558-0161
材質スチール
質量(g)310
先端幅(mm)約20
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
全長(mm)250
シャンクSDS-plusシャック
トラスコ品番378-6471
刃幅(mm)60
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)250
シャンク形状SDSプラス
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
全長(mm)180
軸の形状SDS-plus C
クロームモリブデン鋼使用で、連続作業に最適です。
SDS-plus形状はシャンク部の噛みあわせがよくビットが震えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に
シャンク形状SDS-plus
寸法(mm)250
質量(g)260
先端幅(mm)20
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シャンク形状SDS-plus
適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263
寸法(mm)Φ10×250
全長(mm)250
シャンク径(Φmm)10
先端幅(mm)40
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現
自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要
刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現
SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ
独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上
一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
長さ(mm)250
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現
自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要
刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現
SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ
独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上
一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
長さ(mm)250
幅(mm)20
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
SDS小型ハツリ工具で、全長が140mmと短いため、電動工具の伝達能力が上がり作業性が向上します。
用途コンクリートのハツリに。
適合機種SDS-plus小型ハンマードリル
材質工具用特殊鋼
全長(mm)140
自己研磨特性を持ち再研磨不要!。破つり効率30%アップ!
用途破つり作業・溝切り・角出し
トラスコ品番378-6463
適合機種パナソニック、日立、ヒルティ、ボッシュ、マキタ、リョービ等のSDSプラスシャンク軽量ハンマードリル
幅(mm)40
全長(mm)250
質量(g)305
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ポリゴンチゼルは、自己研磨特性を持ち、刃先は常にシャープで、高い作業効率を維持します。ハツリ力アップ:革新的な断面デザインで、ハツリ力は30%アップ(同社比)。ハツリ力を広範に伝播するため、高い作業性を保ちます。噛み込み率低減:多角形デザインによりコンクリート破片が隙間から容易に排出され、噛み込みにくく、高い作業効率をもたらします。
軸の形状SDS-plus C
セット内容フラットチゼル(212 25000)、ポイントチゼル(212 25001)、スペードチゼル(212 25014)
仕様SDSプラス
トラスコ品番792-4429
全長(mm)150
先端幅(mm)20
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高品質な合金鋼製
衝撃と摩耗に対する強い耐久性
面取りされた先端により、亀裂や破砕を防止
寸法(mm)250×20
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
高品質な合金鋼製
衝撃と摩耗に対する強い耐久性
面取りされた先端により、亀裂や破砕を防止
寸法(mm)250×40
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
セット内容フラットチゼル(212 25000)、ポイントチゼル(212 25001)、グルービングチゼル(212 25003)
質量(g)850
1組
¥7,998
税込¥8,798
90日以内出荷
高品質な合金鋼製
衝撃と摩耗に対する強い耐久性
面取りされた先端により、亀裂や破砕を防止
付属品SDS PLUSブルポイント(250mm)/ SDS PLUSコールドチゼル(250x20mm) / SDS PLUSワイドチゼル(250x40mm)
全長(mm)250
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
再研磨不要のセルフシャープニング式。※打撃モード専用
用途コンクリートなどの剥離、破砕作業
幅(mm)20
全長(mm)250
シャンク形状SDSプラス
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
高品質な合金鋼製
衝撃と摩耗に対する強い耐久性
面取りされた先端により、亀裂や破砕を防止
寸法(mm)250×22
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
用途ブロック・レンガ等の割作業
コンクリートのハツリ作業
タイオル等の剥がし作業
全長(mm)250
軸径(Φmm)10
質量(g)320
刃幅(mm)38
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
トラスコ品番792-4411
適合機種DH14DBL、DH18DBL、DH18DBDL、DH36DBL、DH36DBDL、DH36DPA、DH36DPB、DH28PF、DH28PFY、DH28PCY、DH28PMY、DH24PH、DH28PC、DH28PD、DH30PC2、H25PV
全長(mm)150
刃幅(mm)40
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
強い耐久性と摩耗の減少を実現
自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要
刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現
SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ
独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上
一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
長さ(mm)250
幅(mm)50
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現
自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要
刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現
SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ
独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上
一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
長さ(mm)250
幅(mm)40
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現
自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要
刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現
SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ
独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上
一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
付属品SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングブルポイント(250mm)x 10本
全長(mm)250
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
強い耐久性と摩耗の減少を実現
自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要
刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現
SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ
独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上
一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。
付属品SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングコールドチゼル(250x20mm)x 10本
長さ(mm)250
幅(mm)20
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
深い現場作業でもとどく・強力な破砕力で、効率良い作業が可能・耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途ンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。
幅(mm)20
全長(mm)360
質量(g)415
シャンク適合:SDS-plus
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
全長(mm)250
シャンク形状SDSプラス
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
強力なハツリカとすぐれた安全性。
打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な粉砕力を生み出し、効率良い作業が可能。
耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので、工具寿命がグンと長持ち。
用途あらゆる構造物へのハツリ、粉砕、溝堀り、角出し作業に。
用途コンクリートのハツリ、破砕作業に。
材質SCM材(クロームモリブデン鋼)
全長(mm)250
シャンク形状SDSplus軸
適合機種軽量ハンマードリル
質量(g)260
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。
非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。
合金鋼(SCM-440)使用。
用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
関連キーワード