SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。
用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。
材質(軸)クロームモリブデン鋼
変換内容SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
強力型シャンクタイプ SD-10対応。
用途SDSチャック用取替えパーツ。
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
SDSプラスハンマーで丸軸錐が使えます。
トラスコ品番732-5541
質量(g)77
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×45×110
アズワン品番65-1940-27
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
強力型シャンクタイプ SD-13対応。
用途SDSチャック用取替えパーツ。
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ハンマードリルの打撃モードで使用OKのドリルチャックです。SDSプラスシャンクのハンマードリルで振動ドリルビットを使用できます。もちろん鉄工ドリルや木工ドリル等の回転用の錐も使用できます。回転+打撃をダイレクトに伝える構造で、ハンマードリルの打撃モードで使用できます。ロック機構のついた樹脂スリーブ付きで、先端工具着脱時の火傷の危険を防止します。
用途ハンマードリル用プロ向け本格ドリルチャック。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)SDSシャンク
取付可能寸法(mm)1.5~13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ!
ハンマードリル用SDSシャンク。
強力型シャンクにより耐久性UP!
締付け最終位置でロックするロック機能付き。
工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。
軸径(Φmm)10
質量(g)330
タイプ回転専用
寸法A(mm)54
寸法B(mm)114
最大口径(mm)13
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。
スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。
差込角(mm)6.35(軸ビット)
トラスコ品番396-2628
全長(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
ハンマードリルに装着して、ドリルでの穴あけ、ビットでのねじの脱着が可能です。
チャックキー付です。
SDSプラスハンマードリル用、回転専用です。
トラスコ品番299-7380
全長(mm)110
質量(g)499
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
世界で初めて、ハンマードリルに丸シャンクの振動ドリル用ビットを装着し、回転+打撃で使用できるようしたチャックです。またハンマードリル本体の打撃を停止し、回転のみで鉄工や木工用のビットの使用も可能になりようとの幅が広がります。
用途13mmまで掴める丸シャンク用ドリルチャック。
仕様チャックハンドル付
適合PBH180RE/PBH160R/N
トラスコ品番378-4401
全長(mm)127
把握径(Φmm)2.5-13
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
回転+打撃も可能なドリルチャック。震動ドリル用超硬ドリル、鉄工、木工キリが使用できます。
付属品チャックキー、防じん用ゴムキャップ1個付
適合機種SDSプラスシャンクのハンマドリル全機種(HR3000Cは取付不可)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様タイプ = 4ピースSDSチャックアダプタセット併用可能製品 = SDS
1セット
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
6角軸シャンクの先端工具をSDS専用ドリル等に取付けられるアダプターです。
付属品両頭ビット付(+2×L65mm)
軸径(Φmm)10
全長(mm)71
質量(g)56
対辺(mm)6.35
シャンクSDSシャンク
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合EZ7880、EZ78A1、EZ7840、EZ6813、EZ6812、EZ6802、EZ6803
長さL(mm)60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。
SDSプラスハンマードリル対応です。
用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に
差込角(mm)6.35
ユニバーサルビットホルダです。「ラピダプター」システムにより、片手で簡単にビットの挿入、取り外しができます。マグネットリング内蔵です。
トラスコ品番479-3030
全長(mm)57
質量(g)50
ビット取付方法引張スライド式
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
SDSシャンクハンマードリルに12.7mmソケットコマが装着できます。
差込角(mm)12.7
トラスコ品番396-2601
全長(mm)70
質量(g)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ハンマードリルに取付けると六角軸パーツが使用できます。
よく使う先端工具を常につけておくと大変便利です。
適合SDSプラスシャンク(溝位置13mmサイズ)
トラスコ品番396-1354
全長(mm)75
本体質量(g)56
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
SDSプラスハンマー用のドリルチャック。回転専用。
トラスコ品番493-7376
質量(g)511
適合サイズ(mm)2~13
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)で丸軸ドリルが使えるようになります。軽量ハンマードリル(SDSシャンク)へ装着し、ストレートビットを取り付け、穴あけ・ネジ締めが出来ます。回転+打撃兼用でご使用いただけます。軸は、耐久性に優れた材質を採用しています。14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途丸軸タイプのドリルを取付けての穴あけ作業。
耐荷重110N・m
対応機種軽量型ハンマードリル(SDSシャンク)
軸SDSシャンク
取付可能寸法(mm)2~13
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。
フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。
15段階トルク調整クラッチ。
ブレーキ付き電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。
バッテリー残量インジケーター。
正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工32
ねじ締め能力(mm)8
締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
回転数(min-1[回/分])0~460/1750
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。
用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。
回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50
締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.0~10
能力(Φmm)鉄工ホールソー33
関連キーワード