4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
刃先径(Φmm)33
適合母材コンクリート・ブロック・モルタル
シャンク形状SDS-MAX軸
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥12,980~
税込¥14,278~
4日以内出荷
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンマービット
エコ商品
デッキプレートを楽に貫通できます。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、石材など。
トラスコ品番332-8252
適合機種ハンマードリル
材質刃部:超硬チップ
全長(mm)110
有効長(mm)50
シャンク形状SDS plus シャンク
刃径(mm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応