128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

伸縮タイプなので寸法切りが不要。組立て済みなので開封後すぐに取付けが出来ます。ランナーは転がりの良いタイヤ式を採用。レールは錆びに強くて丈夫なステンレス製。安心の日本製です。正面付仕様。取付ネジ付属。
シルバー 許容荷重(kg)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(5本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SDSシャンクハンマードリルに12.7mmソケットコマが装着できます。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番396-2601 全長(mm)70 質量(g)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。 ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60 寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380 質量(g)3170 ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのもの ベース寸法(mm)220×160×30
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

SDSシャンクハンマードリルに12.7mmインパクト用ソケットコマが装着できます。
差込角(mm)12.7 トラスコ品番396-2610 全長(mm)70 質量(g)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

コンクリート、ブロック、モルタル、ノンプラビス(コンクリートビス)の下穴用作業に向いてます。先端が欠けに強く、カムアウトを抑制します。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ノンプラビス(コンクリートビス)の下穴用 材質CRV
1セット(3本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ ブラック スイッチ集中スイッチ コンセント個数4 電源コード(m)2 機能USB プラグ形状L字
1個
2,848 税込3,133
当日出荷

。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。接続された機器に対し、最適し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリゴゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト スイッチ集中スイッチ コンセント個数4 コード長さ(m)2 機能USB、スイッチ付、耐雷サージ プラグ形状L型
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
1本ほか
669 税込736
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。 下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。 セット内容穴径(mm):2/2.5/3 材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus
1セット(3本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背もたれ付きダイニング4点セット!。組立て簡単、背板は湾曲しているので背中にフィットし長時間座っても疲れにくい仕様です!。天板の角はラウンド型なのでお子様がいるご家庭でも安心してご利用いただけます。ラバーウッドの材質を活かした商品で、木目が美しく強度も高いので年中快適にご使用いただけます。
用途休憩室やミーティングルームのテーブルチェアセット・ダイニングセットとして セット内容テーブル1台・チェア2脚・ベンチ1脚 材質ラバーウッド 質量(kg)テーブル:16.8、チェア:5.4/脚、ベンチ:8 ナチュラル 天板厚さ(mm)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:119×74×74、チェア:42×54×86、ベンチ:120×30×45 組立時間60分 天板寸法(cm)W119×D74 静止耐荷重(kg)テーブル:(約)150kg、チェア:(約)100kg/脚、ベンチ:(約)120kg
1セット
34,980 税込38,478
翌日出荷

3枚刃採用により性能が大幅にアップ!。対鉄筋性能が向上。デッキプレートを貫通。真円に近い穴あけを実現。位置決め性能向上。少ない外径磨耗。穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 種別デルタ軸 材質刃部:超硬チップ 刃数3 タイプデルタ軸 適合電動機充電ハンマードリル シャンク形状SDS・プラス
1パック(5本)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDS-400-W ソフトダウンステー LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ソフトダウンステー
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
材質ABS樹脂/鋼 仕様キャッチなし使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品マウンティングプレートSDS-B十字穴付サラタッピンねじ3.5×14 ホワイト 質量(g)146 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下蓋
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1パック(1本)ほか
909 税込1,000
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

材質刃部:超硬チップ 刃数3 全長(mm)116 有効長(mm)50 シャンク形状SDS-プラス
1パック(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
1本ほか
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
1個
61,980 税込68,178
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気を一定の速度で放電させ、電気装置を保護します。
商品構成単品
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
1個
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。
定格電流(A)3 コンタクトピッチ(mm)2.54 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 形状ストレート 種類角型 使用温度範囲(℃)-55~+85 コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 コンタクト形状メス 耐電圧(V/min)AC1000 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

剥がし跡が残りにくいステッカー表面の細かい凹凸により滑りにくい! 貼るだけの簡単施工 ひと目で距離を保てる
材質本体/ポリオレフィンフィルム、表面/ロイヤルマット(PET) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。
用途木工木地、塗装面研磨 サイズ(mm)230×280 仕様目詰まり防止加工品 砥材AA タイプ乾式 基材Cw
1冊(100枚)
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
材質ソケットハウジング:ガラス入りPBT 使用温度範囲(℃)-55~+85 耐電圧AC1000V/1分間 列数1列型 コンタクトピッチ(mm)2.54 絶縁抵抗1000MΩ以上 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケットハウジング 絶縁抵抗(MΩ)1000
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群の空研ぎペーパーです。
用途木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用。 寸法(mm)230×280 砥材CC 基材特殊加工クラフト紙 接着剤R/R
1冊(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
1個
48,980 税込53,878
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
1個
81,980 税込90,178
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
1個
40,980 税込45,078
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔 使用条件回転+振動
1本ほか
969 税込1,066
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)基板対基板コネクタ
基板対基板接続用PSシリーズソケットレセプタクル
使用温度範囲(℃)-55~+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ソケット 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個ほか
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,788 税込1,967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


刃径(mm)4.3 有効長(mm)100 全長(mm)166 トラスコ品番472-0831 材質刃部:超硬チップ 刃数3 質量(g)210 シャンク形状SDSplus
1セット(5本)
4,698 税込5,168
当日出荷

1パック(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)
エコ商品
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
形状オンボード 端子形状コネクタ 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)ほか
2,698 税込2,968
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目づまり防止(DS)加工を施しているので、目づまりが少なく、研磨力の持続性が抜群です。 丈夫な紙基材を使用しており、高研磨力を発揮します。
用途高研磨力タイプ、木工生地、塗装面、パテ研磨などに。 材質酸化アルミニウム 長さ(mm)280 幅(mm)230 ホワイト 砥材酸化アルミニウム
1箱(100枚)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1組
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)