カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(1)

「sdv-100」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルノギス SK11デジタルノギスSK11(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
デジタル式でみやすい外径・内径・段差・深さ等の測定ができます。測定値を瞬時にデジタル表示します。 比較測定・間接測定もできるゼロ(ZERO)セット機能付きです。読取った値を固定・保持できるホールド機能付です。
用途外径・内径・段差・深さ等の測定。仕様プラスチック製収納ケース付き材質(本体)ステンレススチール使用温度範囲(℃)5~40最小表示量(mm)0.01精度(mm)±0.03電池ボタン電池(SR44)1個(モニター用電池付属)寸法c(mm)39材質(スライダー)ABS樹脂
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUS THECUT多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸PLUSTHECUT
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
先端角130° (D≦1.9 125°)、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用で、位置決め良好!さらに軽い
材質高級ハイス表面処理V2(TiCN)コーティングドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
ABSデジマチック測長ユニットSDV-F Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチック測長ユニットSDV-FMitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷から92日以内出荷
SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
ボルティジ・センサ用分流器 omron(オムロン)ボルティジ・センサ用分流器omron(オムロン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から101日以内出荷
ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)ボルティジ・センサ SDVomron(オムロン)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
ボルティジ・センサSDV(N)シリーズ omron(オムロン)ボルティジ・センサSDV(N)シリーズomron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
30日以内出荷
Shark シートカバー Selle Dalla ValleShark シートカバーSelle Dalla Valle
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
Selle Dalla Valle 100% ITALY MADE モトクロッサー専用シートカバーSDVR RACINGタイプ(ブラック/ブルー/レッド)、SVDW WAVEタイプ(ブラック/ブルー)、SDVF FACTORYタイプ(ブラック/ブルー)、SDV SHARKタイプ(ブラック)の8種類をラインナップ。国産車、外国車共に幅広くラインナップしております。OEMシートにも採用しているハイクオリティーシート。MX-GP, AMAモトクロスレースの有力チームやライダーが使用している信頼のトップブランドです。
BLACK
Wave シートカバー Selle Dalla ValleWave シートカバーSelle Dalla Valle
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
Selle Dalla Valle 100% ITALY MADE モトクロッサー専用シートカバーSDVR RACINGタイプ(ブラック/ブルー/レッド)、SVDW WAVEタイプ(ブラック/ブルー)、SDVF FACTORYタイプ(ブラック/ブルー)、SDV SHARKタイプ(ブラック)の8種類をラインナップ。国産車、外国車共に幅広くラインナップしております。OEMシートにも採用しているハイクオリティーシート。MX-GP, AMAモトクロスレースの有力チームやライダーが使用している信頼のトップブランドです。
Factory シートカバー Selle Dalla ValleFactory シートカバーSelle Dalla Valle
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
Selle Dalla Valle 100% ITALY MADE モトクロッサー専用シートカバーSDVR RACINGタイプ(ブラック/ブルー/レッド)、SVDW WAVEタイプ(ブラック/ブルー)、SDVF FACTORYタイプ(ブラック/ブルー)、SDV SHARKタイプ(ブラック)の8種類をラインナップ。国産車、外国車共に幅広くラインナップしております。OEMシートにも採用しているハイクオリティーシート。MX-GP, AMAモトクロスレースの有力チームやライダーが使用している信頼のトップブランドです。
Racing シートカバー Selle Dalla ValleRacing シートカバーSelle Dalla Valle
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
Selle Dalla Valle 100% ITALY MADE モトクロッサー専用シートカバーSDVR RACINGタイプ(ブラック/ブルー/レッド)、SVDW WAVEタイプ(ブラック/ブルー)、SDVF FACTORYタイプ(ブラック/ブルー)、SDV SHARKタイプ(ブラック)の8種類をラインナップ。国産車、外国車共に幅広くラインナップしております。OEMシートにも採用しているハイクオリティーシート。MX-GP, AMAモトクロスレースの有力チームやライダーが使用している信頼のトップブランドです。