「sdw-112-13」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 波動スイッチ(照光) スナップインタイプ ミヤマ電器

    波動スイッチ(照光) スナップインタイプ

    ミヤマ電器(70件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    種類波動スイッチ極数1端子形状タブ端子#250絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)スイッチ特性OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • 125V/15A ロッカースイッチ(白) エスコ

    125V/15A ロッカースイッチ(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    仕様照光式エスコ品番EA940DH-1極数単極スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)28.6×13.7定格容量(A)15、125VACパネル厚(mm)0.5~0.7色(ツマミ)白
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 赤

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    仕様●スイッチのタイプ:電源●アクチュエータのタイプ:トップ●インジケーターのタイプ:照光材質スイッチ端子のめっき材料:銀酸化錫極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRGレンズ色赤定格電圧(V)125ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-Offケース色黒材質(ケース)ナイロン66構成単極-単投RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)16パネルのカットアウト高さ(mm)30.2タブ幅(mm)(端子)6.35向き製品:垂直スタイルロッカーパネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
  • 125V/15A ロッカースイッチ(橙) エスコ

    125V/15A ロッカースイッチ(橙)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥420税込¥462
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1極数単極定格電圧(V)125端子形状FASTON#250定格電流(A)15定格容量15A 125V ACスイッチ特性ON-OFF色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7回路構成単極単投パネル厚(mm)0.5~0.7投数単投
  • ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ  非照光式 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8取付寸法(mm)19.2×12.9耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)LED色-接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)10 AC125V10 AC250V機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ロッカースイッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    材質銀めっき銀合金極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRG定格電圧(V)250ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-OffRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色黒ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)30.2パネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)250端子形状はんだ定格電流(A)6取付寸法(mm)12.9×19.2照光種別非照光形耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)誘導負荷(A)6(AC250V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)レバー倒れ角度(°)30±4ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒最大取付パネル厚(mm)0.75~2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)抵抗負荷(A)6(AC250V)
  • 小形ロッカースイッチ A8L Aratas(旧:omron)

    小形ロッカースイッチ A8L

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    高容量開閉用のロッカースイッチ。独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
  • ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチMWタイプ JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(12件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    欠品中
    デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
    色黒種類防水使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、C-UL、CSA保護構造IP67定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)定格電流(A)10取付寸法(mm)15.4×25耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバー機能動作ON-OFFボタン倒れ角度(°)26操作部色黒色(本体)黒最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)投数単投
  • ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等適合バリア(AT-218)使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL、VDE定格電圧(V)125/250定格電流(A)16取付寸法(mm)20.5×29.5耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
  • 波動スイッチ DS-850シリーズ ミヤマ電器

    波動スイッチ DS-850シリーズ

    ミヤマ電器(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
  • 静電気除去ワイパー TRUSCO

    静電気除去ワイパー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1枚
    当日出荷
    片面グローブタイプ。静電気除去シートをグローブ型に仕立てました。片手にはめて拭くだけで、静電気によるホコリを除去できます。
    用途電子部品、精密部品を取り扱う工場などにトラスコ品番114-0558幅(mm)153厚さ(mm)0.5寸法(mm)153×200全長(mm)200材質/仕上超極細繊維不織布色ブラック質量(g)11タイプ静電気除去ワイパー表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • ロッカースイッチ A8A Aratas(旧:omron)

    ロッカースイッチ A8A

    Aratas(旧:omron)(26件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
    周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
  • ロッカースイッチ RS Pro 赤 RS PRO

    ロッカースイッチ RS Pro 赤

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様CSA(ファイル番号UL45128)、VDE(ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC、RSロッカースイッチ、SPSTロッカースイッチ、黒、赤スポット又は赤照光式タイプがあります。パネル切抜き28×13.8mm、6.35mmブレードタイプ端子付き、厚さ0.75mm→3mmのパネルに簡単にスナップイン取り付け可能、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き、照光式は100~125Vac又は220~250Vacネオンタイプがあります。照光式パドルスタイルロッカースイッチについては、品番<419-845')419-845/を参照極数単極アクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPST端子形状クイックコネクト端子ボタン色赤動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明あり取付穴径(Φmm)28×13.8接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)黄銅銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16カットアウト幅(mm)(パネル)28カットアウト高さ(mm)(パネル)13.8投数単投
  • ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造 遮断距離3mm以上 RoHS対応品
    仕様作動力:2.45~12.7N色(フレーム・ロッカー)黒、(表示)白使用温度範囲(℃)-25~+85定格最大:AC125V 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)寿命(電気的)10000回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-T NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-T

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    コンパクト&スリム:本体幅6.8mmとスリム設計機器の省スペース化に貢献します。(メーカー従来比1/2)。簡易防塵構造;スリム設計にもかかわらず、簡易防塵構造を採用しました。接点機構部に防塵構造を有し、塵埃浸入の軽減をはかり、接触信頼性を向上させています。端子間の沿面距離が大きい:端子間に凹所を設け沿面距離を大きくとり、絶縁性、耐電圧に対する安全性を配慮しています。スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上に努めております。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部機構について:切換機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL定格電圧(V)125端子形状はんだ端子耐電圧AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上定格電流(A)6耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)1G以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)電流容量(A)6A 125V AC / 3A 250V AC / 4A 30V DC機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上機能動作ON - ONボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒回路単極双投RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示表示なし回路構成単極双投投数双投
  • ロッカースイッチ TE Connectivity 赤 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity 赤

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    極数単極奥行(mm)27.4シリーズPRG定格電圧(V)250ac接点構成SPST定格電流(A)(端子)10動作特性On-OffRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85動作電圧(V)125AC、250ACアクチュエータ色赤ターミナルタイプクイックコネクト実装タイプパネルコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウト高さ(mm)30.2パネルのカットアウト幅(mm)11.2投数単投
  • チップ TPGX-SDW 住友電工ハードメタル

    チップ TPGX-SDW

    住友電工ハードメタル
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質T1500Z形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状特殊チップブレーカ特殊