カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 機構部品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 切削工具(3)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- バイク部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sdx-12」の検索結果

標準型上皿はかり SDX
Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1台ほか当日出荷から17日以内出荷色グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
SDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から37日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
Nintendo Switch 対応 microSDカード
HIDISC¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite動作検証済仕様ファイルシステム:exFAT寸法(mm)32×24×2.1規格microSDXC機能ECC内蔵保証期間1年間動作温度(℃)0~70読込速度90MB/s(最大)書込速度(MB/s)45(最大)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I動作電圧(V)2.7/3.6
SDX-Z 専用レンチ
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷インデックスプランジャーSDXのネジ込用ツールです。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) SDX4A12シリーズ
岡崎精工¥16,980~税込¥18,678~1本6日以内出荷対象ワーク:鋼・鋳鉄 先端刃型:曲線刃型(Φ3~) 加工穴深さ:4D用 給油仕様:外部給油仕様 超硬材質:超微粒子超硬合金 表面処理:OKコートプレミアム
Z Series(ZR1)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から13日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
microSDXCカード UHS-I U1
Team(チーム)¥4,198税込¥4,6181枚5日以内出荷UHS-I U1 C10 microSDXCメモリーカード付属品SD変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
ASD_F_D - マイナスドライバ調整用デュアルスピードコントローラ/ワンタッチ管継手付
SMC¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷仕様オーダーメイド仕様:(-X12) 潤滑剤: ワセリン型式ASD530F-02-12SD
マイナスドライバ調整用スピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Dシリーズ AS3311F
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個15日以内出荷制御方式(1) メータイン仕様(-X12) 潤滑剤: ワセリン
マイナスドライバ調整用スピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Dシリーズ AS4311F
SMC¥2,598税込¥2,8581個15日以内出荷制御方式(1) メータイン仕様(-X12) 潤滑剤: ワセリン
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
普及型上皿はかり PCカバー
Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷外径(Φmm)211.3適合機種普及型上皿はかりSD-800、SD-2~12、SDX-2~12質量(g)115
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用
岡崎精工(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
SDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
ローヤル ミートチョッパー卓上型 12 ステンレス本体
アルファ・ローヤル¥409,800~税込¥450,780~1台3日以内出荷防水型押釦スイッチ付 ミートチョッパーの上皿にはすべて安全ガードがついています。 オプション加工(水抜き加工)により、にんにく、しょうが、果実などのつぶし→ 絞りが出来ます。 ゴマをすりつぶす(1.9ミリプレート推奨)ペースト状にしてパンに。 ゴマドレッシングや焼き肉のタレ・料理などに最適。用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。 各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。 お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。 海草類 飼料付属品押し棒(お肉を押し出すための棒)・ 掃除棒(お手入れ用)・ プレート【YSSヤスキハガネ(SLD)】高硬度と耐摩耗性に優れています。・ ナ イ フ【YSSヤスキハガネ(銀5)】錆びにくく包丁ハサミ安全剃刀などに使用される鋼材です。本体高級ステンレス磨き仕上げ 着脱自由