「sdxc カード アダプタ」の検索結果
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。
ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。
SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。
インターフェイスUSB2.0/1.1
対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要)/miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要)、Class4(※別途アダプタが必要)、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo
ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず
付属品取扱説明書
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状USBタイプA
消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×約35.0×約12.0 ※ケーブル収納時
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12
スロット4個
カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。
用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。
3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。
アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
付属品取扱説明書
質量(g)約60
ポート数アップストリーム(パソコン側)/1ポート ダウンストリーム(周辺機器側)/3ポート
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×61.6×16
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD(※別途アダプタが必要) /miniSDHC Class2(※別途アダプタが必要) 、Class4(※別途アダプタが必要) 、Class6(※別途アダプタが必要) /TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)/PSP用Duo/PSP用PRO Duo 【ピクチャーカード】xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+ 【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)/マイクロドライブ/CF型HDD
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
スロット5個
ケーブル長(cm)約30 ※コネクタ除く
インターフェイスUSB2.0/1.1
供給電流(mA)3ポート合計400以内(100未満/1ポートあたり)
主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
インターフェイスUSB2.0
対応メディア【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ
ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く)
質量(g)約35
コネクタ形状USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×35×13(ケーブルを除く)
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480
スロット4
ポップなカラーのステーショナリーデザイン!
最新のSDXCメモリーカードを含めた46+2メディアに対応した、ケーブル収納型のメモリカードリーダ。
用途ポップなカラーでステーショナリーのように卓上を彩るメモリカードリーダです。
最新のSDXCメモリーカードを含めた46種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに2種類のメディアを読み書きできます。
大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
持ち運びや使用後の収納にも便利なケーブル収納タイプです。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
インターフェイスUSB2.0/1.1
対応メディア【SDメモリカード】SD(High speed、pro High speed)、Class2、Class4、Class6/Wii・DSi用 SD/SDHC Class2、Class4、Class6、Class10/SDXC/miniSD/miniSDHC Class2、Class4、Class6/TransFlash/microSD/microSDHC Class2、Class4、Class6 【マルチメディアカード】MMC/MMC 4.0/セキュアMMC/RS-MMC/RS-MMC 4.0/MMC micro(※別途アダプタが必要) 【メモリースティック】MS/MS(MagicGate、MagicGate High speed、メモリーセレクト機能付)/PRO/PRO(High speed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate High speed)/PRO Duo/PRO Duo(High speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※別途アダプタが必要)/PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRO Duo 【ピクチャーカード】xDピクチャーカード/xDピクチャーカードTypeM/xDピクチャーカードTypeH/xDピクチャーカードTypeM+
ケーブル長(cm)約5 ※コネクタ含まず
付属品取扱説明書×1
質量(g)約28
電源USBバスパワー
電源電圧5.0V±5%
コネクタ形状USBタイプA
消費電流(mA)150(Max)※メモリカードによる消費電流を含む
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81.2×30.8×13.9
動作環境温度0℃~70℃、湿度0%~70%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0/480、USB1.1/12
スロット4個
お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応!
コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる
写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディアコンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC
ケーブル長(cm)約50
インターフェースUSB2.0 / 1.1(Type-A)
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約37
対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3
対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル含まず)
消費電流(mA)最大:500
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
付属品SDアダプター
種類マイクロSDHCメモリーカード
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SDスピードクラスCLASS10
シリーズ史上最多のメディアに対応。(※2015年5月現在。メーカー比。)コンパクトながら58種類の多彩なメディアに対応したメモリリーダライタ。
対応メディア【SDメモリカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro
付属品ユーザーズマニュアル
質量(g)37
対応OSWindows 8.1、7(SP1)、Vista(SP2)/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9、10.10
コネクタ形状USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×45×16.3
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480
スロット5個
ケーブル長(cm)約10(コネクタ含まず)
インターフェイスUSB2.0
USB2.0の最大転送速度480Mbps(High Speed:理論値)の 10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の 高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応するメモリカードリーダです。最新のSDXCメモリーカードを含めた51類のメディアを読み書き可能で、 アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0環境でも使用できるので、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。SDXCメモリーカードのUHS-IやコンパクトフラッシュのUDMA、メモリースティックPRO-HGなど、高速データ転送に対応したカードの性能を最大限に引き出すことができます。MagicGateの著作権保護機能に対応しています。携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。ケーブルを忘れたり紛失する心配のないケーブル一体タイプです。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。Macintoshにも対応しています。
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
対応メディアSD、SDHC、SDXC、miniSD(別途専用アダプタが必要)、miniSDHC(別途専用アダプタが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC、メモリースティック、 メモリースティックDuo、XDピクチャーカード、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)/コンパクトフラッシュ(UDMA対応)
ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く)
付属品取り扱い説明書
質量(g)約32
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9
コネクタ形状USB[A](オス)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×45×15(ケーブルを除く)
電源電圧(V)5
動作温湿度範囲5~40℃、30~80%(結露無きこと)
スロット5個
データ転送速度[最大]USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で
コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載
スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC
ケーブル長(cm)約50
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約91
対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)
消費電流(mA)最大:900
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
コンパクトで持ち運びに最適なスティックタイプ!デジカメなどで撮った写真をパソコンへ高速転送できるUSB3.0対応メモリカードリーダ。
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
対応メディア【SDメモリカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I,UHS-II)、SDXC(UHS-I)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要
付属品ユーザーズマニュアル×1
質量(g)約12
対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB[A](オス)x1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×21.7×10
電源電圧(V)5
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480
スロット数(個)2
class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDXCカード。
転送速度100MB/s。
UHS-I対応。
SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1
転送速度(MB/sec)100
SDスピードクラスclass10
UHSスピードクラスUHS-I
SD・SDHC・SDXCカードをコンパクトフラッシュ(TypeII)に変換できます。
適合(変換アダプタ)miniSDアダプタ ADR-MINIK microSDアダプタ ADR-MICROK
質量(g)約10
対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XP、2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×5
対応機種CF TypeIIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器
対応メディア64GBまでのSDXCメモリーカード※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。64GBまでのSDXCメモリーカード Class4/6/10※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。※UHS-1の高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/4/6/102GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)
アズワン品番64-0869-24
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
対応メディア32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash
インターフェイスUSBVer.2.0(USBVer.1.1上位互換)
仕様Rohs指令準拠
寸法(mm)W43.6×D17×H10.4
質量(g)約5.3
対応OSWindows7、Vista、XP、2000、Me、 Mac OS Ⅹ 10.4~10.6.4(Snow Leopard)
適合機器各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、ApllePowerMacG5、G4、G3、Mac Pro、iMAC、MAC mini、MacBook、PowerBookG4/G3 iBook(但し、USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)
保管温湿度範囲0℃~45℃、0%~90%(結露なきこと)
動作温湿度範囲0℃~40℃、0%~85%(結露なきこと)
スロットmicroSDカード専用スロット×1
アズワン品番64-0865-81
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
消費電流動作時/100mA(MAX) スタンバイ時/40mA(MAX)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm)11×15×1
質量(g)0.4
種類microSDHCメモリーカード
保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)
使用環境温度(℃)-25~85
フラッシュTLC NANDフラッシュ
動作電圧2.7V~3.6V
耐久性10000回の抜き挿しサイクル
読取速度(MB/s)(最大)95
書込速度(MB/s)(最大)45
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
ビデオスピードクラスV30
読み込み速度 最大90MB/S
スピードクラス Class10
UHSスピードクラス U1
大切なデータを守る4つの安心(防水防塵・耐X線・耐衝撃・耐高温/耐低温)
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機
仕様ファイルシステム:exFAT
寸法(mm)15×11×1
保証期間1年間
読込速度最大90MB/s
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I U1
USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル!
主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能!
CFのピン折れを防止するこだわり設計
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカード
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)
付属品USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書
質量(g)約45
対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4
対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く)
消費電流(mA)最大:900
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
容量(GB)128
仕様SD変換アダプタ付属
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×1.0×11.0
転送速度(Mbps)読み出し:45MB/s ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。
メモリ規格microSDXC
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
仕様スピードクラス:CLASS10、UHSスピードクラス1(U1)、アプリケーション パフォーマンスクラス1(A1)
付属品SDアダプター
寸法(mm)14.99×10.92×1.02(H)
保存温度範囲(℃)-40~85
データ転送速度最大転送速度80MB/秒
記録メディアmicroSDXC
動作温度範囲(℃)-25~85
容量(GB)64
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
AHD及びアナログカメラに対応 ハイブリット仕様のSDカードレコーダー
仕様【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)、【パスワード】パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)
質量(g)210
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×7×26(※突起物除く)
記録媒体SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)(※製品にてFAT32にフォーマット)
消費電流(mA)330(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)
解像度録画:フレームレイト 1920×1080(AHD2.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps、1280×720(AHD1.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480(CVBS):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1520、25、30fps
使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なき事)
画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法H.264AVIファイル形式
音声入力1ch(RCA)ライン入力
アラーム入力:1ch(NC/NO)設定、出力:1ch(DC3V/3mA)
入力電源(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)
音声出力1ch(HDMIタイプA)(※HDMI出力時のみ対応)
映像出力1ch(HDMIタイプA)1080p60/180p30/1080i60/720p30、1ch(RCA)CVBS 1Vp-p 75Ω
映像入力1ch(BNC)AHD2.0(1080p)/AHD1.0(720p)/CVBS ※自動認識
入出力端子【録画状態LED出力】1ch(DC3V/3mA)、【USB出力】Mini-USB(読取専用)※本機をリムーバブルディスクとして認識
録画方式手動・予約(連続・動体検知・アラーム)※予約1時間単位設定、上書き録画 あり(上書き・停止)選択
1台
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
SanDisk(サンディスク)microSDXCカード Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s SD変換アダプター付き
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)200
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3
ビデオスピードクラスV30
耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。
仕様●容量:256GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3)ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水(IPX7準拠)、耐温度(-25℃~85℃)、耐衝撃(5mからの落下試験対応)
アズワン品番65-9278-21
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備え、さまざまな過酷な条件に耐えることができます。熱に強い(約-25~85℃)、データ破損しにくい、書き換え可能回数が多い、耐衝撃等、車内でも安心して使用できる高耐久タイプです。
仕様●型番:SDSQQVR-128G-JN3ID●容量:128GB●スピードクラス:Class10 UHSスピードクラス3(U3) ビデオスピードクラス30(V30)●メディアの形式:microSDHC●転送速度:読み取り最大/100MB/s●サイズ:14.99×10.92×1.02(t)mm●付属品:SD変換アダプタ●防水仕様(IPX7)
アズワン品番65-3889-90
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
質量(g)0.4(0.01oz)
保証期間2年
フラッシュ3D NAND Flash
動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U1
挿抜回数10000
動作電圧(V)2.7~3.6
SDXC対応のSDカードアダプタです。
SDカードのデータをPCカードスロット搭載のパソコンに転送できます。
RoHS指令準拠です。
質量(g)約26
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×85.8×5
スロットSDメモリーカードスロット×1
アズワン品番64-0903-15
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

microSDHCカード Class10
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。
また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております
Full HD対応
連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm)15×11×1
質量(g)0.5
動作電圧2.7V~3.6V
動作温度(℃)-25~85
キャップを失くさない、回転式キャップ採用のカードリーダ/ライタ
アダプタ無しでmicroSDカードの読み書きに対応
USBポートに直接差し込むだけの簡単接続
USBメモリーの様なコンパクトデザイン
高速転送USB3.0、UHS-I 対応
一緒に持ち運べるストラップホール付き
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4220-38
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
NINTENDO SWITCH(TM)にも対応した保存できるmicroSDカード。
UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
読取速度(MB/s)(最大)80
携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.0×11.0×1.0
インターフェイスmicroSD
転送速度(MB/sec)読み出し:30
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスClass10、UHS-I、U1
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
SD Expressカードリーダー:USB C対応ノートパソコン、デスクトップ、2in1タブレットPC、その他の機器に接続し、大容量データをメモリーカードへ高速データ転送。高解像度画像や動画ファイルを取り扱うフォトグラファーやビデオグラファーに理想的。ポータブル設計:軽量のアルミニウ素材を使用した設計で外出の多いビジネスパーソンに理想的な外付メモリカードリーダー。22cm一体型USB-Cケーブルが付属。バスパワーで動作し、 偶発的なデータの損失、変更、または上書きを防止するライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチに対応。ドライバー&ソフトウェア不要:USB-C対応のノートパソコン、デスクトップPC、タブレット、MacBook、Chromebookなど、Intel、Nvidia、AMD、Apple Silicon搭載のさまざまなデバイスに対応するUSBカードリーダー。Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど各種OSに対応。作業効率の向上:USB Type-C 10Gbps接続で、より高速なデータ転送を可能にし、画像/動画の転送時間を大幅に短縮するSDカードスロット。USB 3.0(5Gbps)およびUSB 2.0(480Mbps)との下位互換に対応。対応メディア:SD Express(PCIe 3.1 x1)、Secure Digital 7.1、SD v3.01 UHS-I、およびSDHC/SDXCなどの大容量・拡張SDカード。別売のアダプターとの組み合わせにより、microSDおよびminiSDカードの使用も可能
用途高解像度カメラからUSB-Cコンピュータへのスピーディなデータ転送で、効率的なポストプロダクションを実現。プロのフォトグラファーや ビデオグラファーに最適
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●搭載ポート:1x SD Express (SD 7.0、x1 PCIe Gen 3)●対応OS:ドライバーやソフトウェア不要●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:SD Express 7.1、Secure Digital v3.01 UHS-I●最大データ転送速度:10Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10Gbps●対応メディア:SD Express (SD 7.0、x1 PCIe Gen 3)、SD/MMC、SDHC、SDXC●材質:アルミ、プラスチック●動作温度:0℃~60℃●保存温度:0℃~60℃●湿度:20%~80% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品長さ:284mm●製品幅:54mm●製品高さ:14mm●製品質量:39g●付属品:クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
質量(g)0.4(0.01oz)
保証期間5年
フラッシュ3D NAND Flash
動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
容量(GB)64
SDスピードクラスClass 10
UHSスピードクラスUHS-I U1
挿抜回数10000
動作電圧(V)2.7~3.6
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
寸法(mm)11×15×1(0.43"×0.59"×0.04")
質量(g)0.4(0.01oz)
保証期間2年
フラッシュ3D NAND Flash
動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA
容量(GB)256
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-I U3
挿抜回数10000
動作電圧(V)2.7~3.6
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
付属品SD変換アダプタ×1
質量(g)約0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.0×1.0×11.0
SDスピードクラスCLASS10
SDカードレコーダーを内蔵した赤外線付カメラのメガピクセルモデル
仕様【デイナイト】EXT(外部)/カラー/白黒/自動切替(ICR機能)、【逆光補正】OFF/BLC/HSBLC切替、【D-WDR】自動/ON/OFF切替、【赤外線LED】42個、【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【上書き録画)あり(上書き・停止)選択、【パスワード機能 パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【記録媒体】SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)
付属品取扱説明書、リモコン、SDXCカード(128GB)×1、ACアダプター
質量(g)約1100(サンシェード含む本体のみ)
電源電圧(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm 付属アダプター)
保護等級IP66相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×101.5×307(突起物除く)
消費電流(mA)600(最大)
解像度1920×1080(AHD2.0/1080p)、【録画】1920×1080:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps
使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと)
撮像素子1/2.9インチ 2.24M プログレッシブスキャン CMOSセンサー
画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)
F値バリフォーカルレンズ/f=2.8~13.5/F1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮方法H.264AVIファイル形式
最低被写体照度(Lux)0(※赤外線照射時)
照射距離(m)約30
フレームレート1280×720:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps
画角水平:約91°~約28°、垂直:約68°~約22°
映像出力1ch(BNC)CVBS 1Vp-p 75Ω
録画方式手動・予約(連続・動体検知)※予約1時間単位設定
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
パソコンを使わずに、iPhone・iPadとSDカードまたはmicroSDカード間で、写真や音楽、動画などのデータのやり取りが直接できる、Lightningコネクタを搭載したカードリーダーです。
付属品パソコン接続用USBケーブル×1本、Type-C変換アダプタ×1個
色ホワイト
対応OSiOS 14.2以降、iPadOS 14.2以降、Windows 10、macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15
コネクタ形状本体:Lightning、USB Micro-B、パソコン接続用ケーブル:USB2.0 Micro-B - USB2.0 Standard-A、変換アダプタ:USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB2.0 Standard-A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36.0×51.0×10.0(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
対応メディアSD(FAT32形式のみ対応)、SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2・4・6・10)(FAT32形式のみ対応)、Wii・DSi用、SDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II)(FAT32形式のみ対応)、SDXC(Class10,UHS-I)(FAT32形式のみ対応)、miniSD(別途専用アダプタ必要)、miniSDHC (Class2・4・6)(別途専用アダプタ必要) 、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)(FAT32形式のみ対応)、microSDXC(UHS-I)(FAT32形式のみ対応)
アズワン品番64-9713-01
ケーブル長(cm)本体Lightning:約5.5(コネクタを除く)、パソコン接続用:約9.5(コネクタを除く)
インターフェイスUSB2.0/USB1.1
スロット数(個)2
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
デジタルカメラ・デジタルビデオカメラに最適。リード最大40MB/sの高速転送
対応機器との高速転送を実現。UHSスピードクラス1に対応
JIS防水保護等級7(IPX)準拠。防水仕様で水漏れにも安心
ファイルをジャンルで分類。無料アプリ「BUFFALO FileManager」で簡単データ検索
いつでもどこでも容量不足を解消。さまざまな用途で活躍
SD変換アダプター付属
規格microSD Specification Ver.2.00準拠、SD Memory Card Specification Ver.2.00準拠
付属品microSD→SD変換アダプター、ご利用の手引き
質量(g)約0.4
種類マイクロSDXCメモリーカード
対応機種SDXC対応SDメモリーカードスロット搭載機器(デジタルカメラなど)、USBポート搭載パソコン
電源電圧(V)2.7~3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1(本体のみ・突起部除く)
メモリー容量64GB
保護機能セキュリティー機能(著作権保護機能)SDMI準拠
動作温度(℃)0~60
動作湿度(%)20~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3798-54
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1
1台
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ