14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。
用途破砕・ハツリ用 先端幅(mm)-
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途破砕・ハツリ用 先端幅(mm)-
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途ランマ・ビシャン取付用 先端幅(mm)-
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)カッタ(六角シャンク)
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途アスファルト破砕用
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途溝堀り・角出し用
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ランマ
シャンクは別売となります。
用途土砂・敷石などの突き固め用 仕様- 全長(mm)- 六角対辺(mm)- 先端幅(mm)-
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けが簡単で、角度調整が自由に行えます。取付けの板厚が13mmまで対応可能です。
用途H鋼への取り付けに最適です。 仕様H鋼専用取付金具、角度:自由調整 材質 適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B 仕上メッキ仕上 取付板厚(mm)~13
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途穴掘用
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

置き型スタンド台タイプSK-70用のオプション部材、転倒防止ウエイトです。
用途ミラースタンドの転倒防止に。 仕様ウエイト部材 材質ゴム 寸法(mm)360×360×H25 質量(kg)1.5 適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ミラーをガッチリと門柱や天井などに取り付ける時に適しています。ネジ・カールプラグ付きです。
用途門柱や天井などへの取り付けに最適。 仕様ビス止め 付属品ネジ・カールプラグ 材質スチール 適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B 仕上焼付塗装
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

置き型の小型カーブミラー用スタンド台。置き式の為持ち運びも簡単に行えます。
用途ミラーの取り付け場所がない所に最適。車の後方確認及びライトのチェックにも最適です。 仕様組立式 材質スチール 寸法(mm)(全体の高さ)Φ19×1230、(ベース台)丸360×30 質量(kg)1.8 適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B 仕上ホワイト焼付塗装
1台
9,298 税込10,228
5日以内出荷