カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 電気材料(4)
- 塗料(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「seajet」の検索結果

SEAJET 013
中国塗料¥12,980税込¥14,2781缶(2L)7日以内出荷防汚塗料の直塗りが可能! (バインダー不要) 扱いやすい混合比(主剤:硬化剤=: /体積比) 耐海水性に優れ、海中で長期間の防食性を発揮します。 付着性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 厚膜塗装が可能です。タールを含まないので、安全性に優れています。用途無塗装(新艇又は塗り替え艇)特性防食性、防汚、付着性、耐摩耗、耐衝撃性液色ライトグレー硬化時間(時間)20℃:8危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18.1L指触乾燥時間(時間)20℃:3可使時間(時間)20℃:7危険物の性状非水溶性塗装間隔20℃:最短8時間以上
SEAJET 033
中国塗料¥23,980税込¥26,3781缶(2L)7日以内出荷有機錫化合物を含みません。 塗膜が化学的に溶解し、自己研摩作用が働きます。 塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短5時間以上
SEAJET 039
中国塗料¥29,980税込¥32,9781セット(2L)7日以内出荷シリル樹脂系の安定した表面更新性により、防汚性能が長期間持続します。 表層の高濃度防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります。 加水分解作用により、塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。 表面が更新されるため、劣化塗膜の蓄積がありません。特性防汚硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短5時間以上
SEAJET 441
中国塗料¥15,980税込¥17,5781セット(2L)6日以内出荷FRP(ゲルコート)面を傷めません。 クロロメタン系の溶剤を含まず、人体・環境に安全です。 旧塗膜の除去効果に優れています。 あらゆる角度の面に厚塗りが可能です。 刺激臭の少ない中性タイプです。液色乳白色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.8L危険物の性状非水溶性
SEAJET 037
中国塗料¥29,980税込¥32,9781缶(2L)7日以内出荷亜酸化銅を含まないので、水線際のブルーイングが無く、没水後もピュアな色彩を維持します。 従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。 特にフジツボなどの動物種の付着にたいする防汚性能が大きく向上しています。 極少量でも高い防汚性能を発揮する新規防汚性を採用し、環境負荷低減を推奨しています。 また本防汚剤のさいようにより、毒物取締対象ではなくなりました。特性防汚主な用途銅硬化時間(時間)20℃:4指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短6時間以上
SEAJET 137
中国塗料¥9,498~税込¥10,448~1缶(0.8L)ほか7日以内出荷から10日以内出荷液型で塗装作業が簡単。 耐侯性(光沢保持性)に優れ、長期間美しさを保持します。 耐衝撃性、耐摩耗性、硬度等の機械的強度が優秀です。 FRP(ゲルコート面)との密着性に優れています。特性密着性、耐摩耗、耐衝撃性指触乾燥時間(分)20℃:20硬化時間(時間)20℃:6可使時間(時間)20℃:16塗装間隔20℃:最短4時間以上
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25
寺岡製作所(35件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷から22日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
スケルトン S-301 酸性ハケ用
ナトコ¥7,198~税込¥7,918~1缶(4kg)ほか当日出荷から5日以内出荷はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。酸性タイプで、はく離力が強力です。エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ等が容易にはく離出来ます。用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ等、スケルトンM-201ではく離が難しいもの、アルミ素材のはく離仕様●不揮発分(%):7●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン70~80●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗膜面にたっぷりと均一に塗って下さい。塗膜の種類・膜厚・劣化状態によって異なりますが、5~15分くらいで塗膜が浮き上がります。※軟化した塗膜をスクレーパーなどで掻きとって下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に水できれいに洗って下さい。※酸性タイプの為、長時間付けたままにしておくと、素材の色が変わることがあります。塗膜が浮き上がったら、直ちに水洗して次の工程に進んでください。※フタル酸系塗膜やメラミン樹脂系塗膜の場合は、スケルトンM-201の方が速くはく離できます。色淡黄色透明pH3~4液性酸性主な用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ、アルミ素材のはく離危険物の類別非危険物
ジンクリング(防蝕亜鉛リング)
ノーブランド(14件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)材質亜鉛
フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)
Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
シーブルーエース油性船底用塗料
サンデーペイント(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1缶(2kg)ほか4日以内出荷走行により生じる水圧で、自然に塗膜の表面が研磨され、長期間防汚効果を発揮します。 密着性に優れており、プライマー塗装をせずにFRPにも直接塗装できます。 船と海水との摩擦抵抗を低減しますので、燃料の消費を節約できます。用途FRP船・木船・鋼船の選定用塗料成分合成樹脂使用場所屋外用タイプ小型船舶用塗料主な用途木船、鋼指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約10(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性、防汚、研磨、プライマー塗料タイプビニル樹脂
フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし)
Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。回路方式B(片切)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
うなぎ塗料一番LF-SEA
ニッペマリン(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から22日以内出荷超低摩擦型船底塗料。 加水分解+ウォータートラップレイヤー形成用途FRP船/木船
埋込トリプルコンセント
Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V適合キャップWH4415・WH4015等適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
ERシールコレット ER-SEAL-AAJET
タンガロイ¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷DIN 6499'AA 'メートル法ツール用の冷却ジェット付き超精密ER密閉スプリングコレット、正確なサイズのコレット。振れ精度0.005mm(0.0002")給油方式クーラント穴有RoHS指令(10物質対応)対応