カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
  • 自転車部品(28)
  • 自動車補修部品(21)
  • バイク部品(20)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 農業機械(12)
  • 機構部品(11)
  • 梱包用品(8)
  • カー用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 家電(5)
  • 制御機器(4)
  • 作業服(4)
  • 安全用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「seal 19」の検索結果

199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PPバンド用シール イチネンSHOKOPPバンド用シールイチネンSHOKO(38件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(1000個)
当日出荷
種別紙、PPバンド用シール材質ブリキ長さ(mm)27質量(kg)2.7タイプクローズタイプ
シール イチネンSHOKOシールイチネンSHOKO(8件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(1000個)
当日出荷
種別シールステープル(帯鉄シール)
重梱包バンド用金具シール 司化成重梱包バンド用金具シール司化成(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(1000個)
当日出荷
重梱包バンド用シール金具です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
KKシール コジマKKシールコジマ(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(1000個)
当日出荷から10日以内出荷
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)
オーバーラップシール コジマオーバーラップシールコジマ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(1000個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)材質タイプクローズタイプ
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキンセット武蔵オイルシール工業(74件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から13日以内出荷
オイルシール(ホンダ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ホンダ)武蔵オイルシール工業(41件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から12日以内出荷
メーカーホンダ
オイルシール(ニッサン) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ニッサン)武蔵オイルシール工業(23件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から85日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーニッサン
オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(トヨタ)武蔵オイルシール工業(25件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
オイルシール(ダイハツ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ダイハツ)武蔵オイルシール工業(44件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーダイハツ
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
標準作業用PU手袋 スタンダード おたふく手袋標準作業用PU手袋 スタンダードおたふく手袋
899税込989
1双
当日出荷
すべり止め重視のポリウレタン仕様です。リフレクター付きです。ナックル部分に柔らか生地を採用しています。背抜き部分に通気性重視のメッシュを採用しています。甲側の親指部分に汗拭きタオル生地を付けています。
用途内装工、整備士、土木建築業、配送業など標準的な作業向け。材質手のひら部:合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)、甲部:ポリエステル厚さ(mm)0袖口仕様マジック止め
オイルシール(ミツビシ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ミツビシ)武蔵オイルシール工業(30件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーミツビシ
バルブステムシール 武蔵オイルシール工業バルブステムシール武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(8個)
当日出荷から15日以内出荷
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(44件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール(マツダ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(マツダ)武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーマツダ
強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から21日以内出荷
LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
外径(Φmm)162閃光数(min-1[回/分])105
ペリエ 瓶 Perrier (ペリエ)ペリエ 瓶Perrier (ペリエ)
1,798税込1,942
1セット(330mL×4本)ほか
翌々日出荷
心地よい刺激と爽快な飲み口が特徴の炭酸入りナチュラルミネラルウォーター。【「ペリエ」はフランスを代表する炭酸入りナチュラルミネラルウォーターで世界中で愛飲されています。】1909年に公式メディカルディレクターに就任したペリエ博士によって生み出された、水と炭酸の理想的な比率をもちいていまでも同じレシピで製造されています。【ペリエは、採水地である南フランス・ヴェルジェーズの自然環境に感謝し、水源とその周辺の環境を保護するための取り組みをしています。】ペリエは心地よい刺激と爽快な飲み口が特徴の炭酸入りナチュラルミネラルウォーターです。氷は入れず、カットライムやレモンをグラスに入れ、冷やしたペリエをグラスに注いでお楽しみください。【「お気に入りのお料理を作って、ちょっと贅沢なお料理を楽しみたい!」そんなひには、なんでもない日常をとっておきの瞬間に変えてくれる、ペリエがおすすめ!こった料理じゃなくても、スペシャルな雰囲気を演出してくれます。】自分へのご褒美&リラックスタイムに。チルタイムには、お好きなフレーバーを選んで、ペリエでほっと一息。そのまま飲んでももちろんいいし、スピリッツやリキュール、梅酒などお好きなお酒と合わせてもGOOD!
用途破裂の恐れがあるため、強い衝撃、冷凍・高温の保管は避けてください。
ポリカーボネイトフードストレッジボックス ERECTA(エレクター)ポリカーボネイトフードストレッジボックスERECTA(エレクター)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
Rubber maid ラバーメイド ポリカーボネイトフードストレッジボックスフードストレッジボックス特長<入荷>野菜から肉類まであらゆる種類の食品をフードボックスに入替えることによって新鮮度を保ち、 長持ちさせられます。軽くて丈夫なポリカーボネイト製なら荷受け作業もぐんと楽になります。<貯蔵>透明フードボックスなら内容物は外から一目で分かり、在庫管理が楽になります。蓋はすべり止 めが付いており積重ねができ、スペースを有効に利用できます。
材質ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
3Dスキャナー Seal 3DMakerPro3Dスキャナー Seal3DMakerPro
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
Seal及びSeal Liteは、3DMakerproの次世代コンシューマーグレードの3Dスキャナーです。画期的な光学ソリューションを搭載したSealシリーズは、3Dスキャナーの新たなスタンダードとなり、コンシューマーグレードスキャナーの価格を再定義します。軽く、そして静かユニットあたり5倍のディティール鮮やかなテクスチャースムーズなスキャン
仕様カラースキャン:対応対象パソコン[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 3060 GPU 4GB VRAM材質アルミニウム合金寸法(mm)スキャン可能対象物:10 - 300範囲(mm)シングルキャプチャー:100 × 75方式視覚トラッキング本体寸法(mm)110×60×35本体質量(g)254精度(mm)0.01メーカー3DMakerpro光源ブルーライト作動距離(mm)180 - 280インターフェースUSB2.0解像度0.05mm保証期間1年OS[スマートフォン]Android 10.0以降、iOS 15.0以降/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13出力形式OBJ / STL / PLY / ASCフレームレート最大10fps
PPバンドシール金具 積水樹脂PPバンドシール金具積水樹脂
4,298税込4,728
1箱(1000個)
当日出荷
熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
用途封緘機を使用する際に使う専用の金具です。シール寸法(mm)18×30
ウインドブレーカー 32130 クロダルマウインドブレーカー 32130クロダルマ(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1着
6日以内出荷
サラッと快適な着心地のドビー生地、胸の反射リフレクターや腕裏の反射パイピング採用で、夜間のイベント等での安全性にも配慮致しました。
機能両袖裏反射パイピング・ドローコード・裏地メッシュ(背プリント可)・袖口ストレッチテープ・背当総メッシュ&衿ファスナーガード付・右胸ポケット反射リフレクター付・左内ペン差し・撥水・反射素材・ラグランスリーブ素材表:ドビー、裏:総裏メッシュ混率(%)ポリエステル100種別ウインドブレーカー材質ファスナー:樹脂
マルチリフレクターヘッドランプ レイブリック(スタンレー)マルチリフレクターヘッドランプレイブリック(スタンレー)(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から6日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)12定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)光源RR79
抗菌 テレビリモコン 汎用 テレビ25社レコーダー4社対応 センター電源ボタン付き ELPA抗菌 テレビリモコン 汎用 テレビ25社レコーダー4社対応 センター電源ボタン付きELPA
1,898税込2,088
1個
当日出荷
◇SIAA登録製品だから安心、細菌の繁殖を99%以上抑制 ◇1つのリモコンでブルーレイレコーダーとテレビを操作できる ◇使い心地にこだわった、軽くて心地よいクリック感と、ラバーコーティングでさらさらした指触りのボタン ◇市販のストラップを取り付けでき、落下◇紛失防止に役立つストラップ取付部 ◇送信用LED2灯搭載で広角送信が可能 ◇電池交換時期の再設定が不要なバックアップ機能搭載 ◇主要メーカーに対応(レコーダー4社/テレビ25社):ソニー ブラビア SONY BRAVIA / シャープ アクオス SHARP AQUOS / パナソニック ビエラ Panasonic VIERA / 東芝 レグザ TOSHIBA REGZA / 日立 ウー HITACH Woo / 三菱 リアル MITSUBISHI REAL / ハイセンス Hisense など
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります) ◇電源:単四形乾電池×2本 ◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 ◇外形寸法(約):幅51×高さ227×厚さ19(mm)(最大値) ◇質量:約96g(電池除く) ◇対応メーカー:◯ブルーレイレコーダー:ソニー シャープ パナソニック 東芝 / ◯テレビ:ソニー シャープ パナソニック 東芝 日立 三菱 LG ハイセンス フナイ(DXアンテナ) TCL アイリスオーヤマ サンヨー パイオニア ビクター/JVC オリオン(ベルソン) ユニデン エプソン バイ◇デザイン EIZO(ナナオ) DYNEX MrMax アズマ(DAYTON/Bullet) TMY neXXion CANDELA
オイルシール(イスズ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(イスズ)武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
479税込527
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーイスズ
HDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター エレコムHDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクターエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
HDMIポート不足を解消して、3台のHDMI機器をボタン一つで切り替えできるHDMI切替器です。4K60Hz、HDR、HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。手動切り替えで思わぬ誤作動を防げます。自動切り替え機能も搭載(ON/OFF可能)。メタル筐体で放熱性も高いです。PS5(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K対応。 最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。)(PlayStation(R) 5の接続時は、4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K/120Hz解像度には対応しておりません。) パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。(2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。 放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。 HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 フロントパネルのLEDには目に優しいオレンジライトを採用しています。 自動切り替えモード・手動切り替えモードの設定が可能です。 USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
付属品給電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))1本材質メタル質量(g)約141(本体)ポート数入力:3、出力:1定格DC 5V[ケーブル長 約1.1m ※コネクター含まず](充電ケーブル)適合規格VCCI Class Bコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3・出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1・電源:USB Type-C(TM)(ポート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×56.6×14.5※ゴム足含まず対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R)・HLG対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど消費電流(A)1解像度【最大出力】4K(4096×2160) 60Hz使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内(2K解像度までは「HighSpeedHDMIケーブル」を、4K解像度では「PremiumHDMIケーブル」をご使用ください。)対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby True HD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0パッケージ紙箱
帯鉄用シール ケイケイ帯鉄用シールケイケイ
2,898税込3,188
1箱(1000個)
当日出荷から6日以内出荷
帯鉄用シールです。
適合バンド帯鉄
リフレクター スリム3 ネジタイプ KIJIMA(キジマ)リフレクター スリム3 ネジタイプKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷
寸法(mm)19×98
CAT油圧ホース用 Dリング (角リング) PETSEALSCAT油圧ホース用 Dリング (角リング)PETSEALS
429税込472
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
CATスプリットフランジ用Dリング
RoHS指令(10物質対応)対応
リフレクター W97 ハリケーンリフレクター W97ハリケーン
919税込1,011
1個
当日出荷
仕様強力両面テープで固定寸法(mm)19×97主な適合車種汎用
HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤 ヘルメチックHT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤ヘルメチック
29,980税込32,978
1箱(50mL×20本)
当日出荷
ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。
形状ペースト状比重1.04(25℃)耐熱温度(℃)-60~220粘度600000cps硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃発火点(℃)450溶剤無溶剤色調半透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
LED6 リフレクターNEO24V Wタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 リフレクターNEO24V WタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
リフレクターにハイパワーSMD搭載!両面テープで貼るだけの簡単取付!日野NEWプロフィア(H19.6~)のステップにも取付できます!
用途配線方法 赤線⇒明るい(+)電源/黄線⇒暗い(+)電源/黒線⇒(-)アース ※結線部分は確実に絶縁して下さい。※明るいと暗いを同時に使用した場合は明るいが優先になります。材質レンズ/PC、本体/ABS定格DC24V 赤線的50mA(1.2W)/黄線約20mA(0.5W)本体サイズ(mm)外径Φ57.3×厚さ14電球の種類LED
ビームデリ WAKI(和気産業)ビームデリWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
619税込681
1セット(4個)
当日出荷から翌々日出荷
高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約18×50×12
日立用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALS日立用 Oリングキット (NBR 90)PETSEALS
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
日立建機社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズのOリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途日立建機社製 建設機械のOリングの保守メンテに。セット内容4506418,0126308,0211506用19個、4506405,4038403,A813005,0619307用/4506406,4500581,0669106用/4506407,0232126,4034659,4035038,4045632,4505092,4350187,4511428用/4506408,0232127用/4506408,R28782,4212036用/4506320,A813010,0117633,4501265用各13個、4506404用12個、4138938,0159307,0159219,0135201用/4187308,4009553用/4187328用/4187329用各11個、4317636,0126307,4500578,971823用/957366,0212115,0249307用/4506412,0130526,0166806,4014875,4007530用/4509180,0134414,4039948,4081845,4501764,4350206用/4506415,0225314,4029572,4035821,4226444,4038402用/4506416,0125433,0195306,4003134,4018070,0669501用/4506420,0117670,0130525,0134450,4511267用/4509181,0134413,0178609,4004558,4006808,955655用各10個・A811025,0134415,0134422,0159814,4003062,0391721用/A811030,0134607,0134607,0210734,0232125,4036814,4200487用/A811035,0125801,0130605,4511395,4514164用/A811040,4511394,0272503用/985096,4045633用各9個・4506424,0134434,0217122,4048315,965702用/966689,0166704用/4509182,0134460,0153109,4226446用/4506428,0159712,0217128,0234514用/4506430,0173618,0199005,4048843,4104498用/985098,0225309用/984614,4038867,4070049用/4018880用/970860,4006684用/A811045,0249308,4060895用各8個・4028265,0130524,0139210,4036815,4226443用7個硬度(Oリング)90内容36種類、356ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
リフレクター 大東プレス工業リフレクター大東プレス工業
859税込945
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
76Φの貼り付けリフレクターです。
液晶テレビ AQUOS シャープ液晶テレビ AQUOSシャープ
38,980税込42,878特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
高画質映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージテレワークでのミーティングイメージ1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージハイビジョン放送表示イメージテレワークでのミーティングイメージ02高音質音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2アンプタイプデジタルアンプ