「seb50」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類フィルム培地
延長バー 両側ジョイント SK11延長バー 両側ジョイントSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ビットを電気ドリルに装着したまま、延長バーを装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途奥まった箇所、狭い箇所等にビット類を延長。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)
ニッケルメッキスイベルベルトナスカン TRUSCOニッケルメッキスイベルベルトナスカンTRUSCO
479税込527
1個
当日出荷
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質スチール(ニッケルメッキ)寸法L(mm)51.5寸法t(mm)4寸法S(mm)6寸法D(mm)4仕上ニッケルメッキ寸法W2(mm)15H(mm)7使用荷重(kN)0.3
ユニ 鋼製ストレートエッヂ ユニセイキユニ 鋼製ストレートエッヂユニセイキ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
本器は罫書用として使用されるもので、鋼製で研磨仕上げを施してあります。
精度(μm)A級(10+L/100)種別べベル型
バッテリー溶接機 新ダイワバッテリー溶接機新ダイワ
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
本数アップ/特性アップの2モード機能」搭載(電源併用時)。本数アップモード:溶接可能本数を重視する場合/特性アップモード:溶接特性を重視する場合軽天・設備工事から鉄工所での出張工事まで、幅広い用途に使えます。電源事情の悪い現場や溶接ケーブル延長などの電圧低下に対応しています。充電能力が低下した長期放置バッテリー(放置期間:半年から約1年)もマイコンが自動的に判別し最適な充電を行います。充電状態を感知して自動的に補充電を行います。電源を入れたままでも過充電の心配がありません。
寸法(mm)長さ578×幅413×高さ544使用率(%)溶接:20~40冷却方式強制空冷適合溶接棒(mm)2.0~4.0電流調整範囲(A)【溶接】本数アップ:150/特性アップ:80・140・170(切替)充電方式定電流定電圧充電方式