カテゴリ
- 切削工具(13)
- 物流用品(4)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「seco tools」の検索結果

外径用ホルダ ETGNR/L
タンガロイ(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から3日以内出荷適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
多機能折畳カート「CLAX」
SECO(セコ)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷非常に軽量な折りたたみタイプの二段カートです。 ワンタッチで折りたたみが可能です。キャスターもワンタッチで取り外しが可能であり、荷台裏面に取り外したキャスターを取り付けて収納することが可能。その場合の薄さは驚きの110mmです。 二段カートでありながら、長尺物を積載する場合、上段部分は後方に折り曲げることが可能で、1段カートとしても使用可能です。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番766-2084セット内容折りたたみバスケット(3234-21)1個材質本体:ABS樹脂、コポリマーポリプロピレン色ブラック特性軽量均等積載量(kg/段)上段:20、下段:40
多機能折畳カート「CLAX」用 折畳バスケット
SECO(セコ)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷「CLAX」用の折たたみバスケットです。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番766-2092材質本体:コポリマーポリプロピレン質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×38×27(折りたたみ時6)
多機能折畳カート「CLAX」用 後輪キャスター
SECO(セコ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷「CLAX」用の交換用スペアキャスターです。トラスコ品番818-7993形状固定車輪径(Φmm)175質量(g)436
折りたたみカートRUXXAC クロス
SECO(セコ)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷ハンドル背部分に丈夫な網が備わっており、荷物を安定させて運ぶことが可能です。カートを折りたたんだ状態で横方向に移動できます。用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。トラスコ品番102-8566全長(mm)1110材質/仕上本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム質量(kg)6.3均等荷重(kg)75すくい板長さ(mm)410すくい板幅(mm)480折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×120×720
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
パネルプーラ(パネル引き寄せ工具)
スーパーツール¥5,498税込¥6,0481個当日出荷用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立てトラスコ品番813-1137ストローク(mm)30質量(g)760寸法H(mm)250寸法W(mm)212寸法H1(mm)80寸法H2(mm)60
エレキギター
Photogenic¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷・誰もが目にしたことのある定番STシェイプのエレキギター / スタンダードなボディサイズとネックの太さは初心者にもオススメです。・付属の”トレモロアーム”と、ギターボディに搭載されている”トレモロスプリング”の連動により、音程を一時的に下げてビブラートのような効果を与える「アーミング奏法」が可能。・3つのシングルコイルピックアップを搭載 / セレクターによりフロント・センター・リアを5通りで切り替え可能 / サウンドのお好みや、演奏する曲・フレーズにあわせてセレクターの操作ひとつでサウンドを選択いただけます。【セット内容】ギター本体、ソフトケース、シールドケーブル、調整用レンチ。Body:Solid Wood。Neck:Maple。Fingerboard:Engineered wood。Pickups:Photogenic 3 Single Coil。Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector。Scale:648mm / 22frets。Hardware:Chrome Plated。Neck Joint:Bolt On