カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(189)
- 制御機器(20)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 物流用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 工進(189)
- JST(日本圧着端子製造)(17)
- スイデン(3)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- 三興半田鏝(2)
- イーグルクランプ(1)
- EPSON(1)
- 水本機械製作所(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- メニコン(1)
- RS PRO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
「seh-001」の検索結果

EHコネクタ用コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)¥399税込¥4391セット(100個)当日出荷薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7680材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)3.8使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22電線被覆外径(mm)1.0~1.9絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
EHコネクタ用ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(100個)当日出荷薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(100個)ほか当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
EHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥188~税込¥207~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
基板用コネクタ 2mmピッチ
(4件のレビュー)¥289税込¥3181パック(100個)当日出荷ピッチが2mmと小さいので小型でスペースをとりません用途プリント基板用コネクタ材質りん青銅色銀色使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧800V.AC/1mim定格電流(A)2電線抱合範囲AWG(#)30~24形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合プリント基板厚さ(mm)1.6販売区分業務用
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(100個)ほか当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合仕様RoHS対応品適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-3
JST(日本圧着端子製造)¥83税込¥911袋(10個)当日出荷仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)9.5幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数3シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1セット(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス仕様RoHS対応品適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
EHコネクタ用ベースピン トップ型
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)30~22
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-5
JST(日本圧着端子製造)¥91税込¥1001袋(10個)当日出荷仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)14.5幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
EHコンタクト用手動工具
JST(日本圧着端子製造)¥59,980税込¥65,9781丁欠品中試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。用途BEH-001T-P0.6専用圧着工具。仕様UL1007#26/UL1007#24(#22)電線圧着用適合(コンタクト)BEH-001T-P0.6トラスコ品番413-8856全長(mm)296質量(g)480
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)¥41~税込¥45~1パック(10個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-8
JST(日本圧着端子製造)¥139税込¥1531袋(10個)当日出荷仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)22幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数8シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-12
JST(日本圧着端子製造)¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)32幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数12シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
EHコネクタ用ベースピン サイド型
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3適合電線範囲 AWG(#)30~22
エピカコールド1回用
メニコン¥149税込¥1641個(12mL)当日出荷ソフトレンズ用ケア用品、洗浄保存すすぎ消毒ができる、1回使い切りで急なお泊りや旅行に成分(主成分)1mL中、塩酸ポリヘキサニド0.001mg含有、界面活性剤、等張化剤、金属封鎖剤、(表示指定成分)エデト酸ナトリウム、プロピレングリコール適合ソフトコンタクトレンズ医薬品医療機器等法医薬部外品
エンジンポンプ SEH-80X エンジン部品【GX160K1 WMB0】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンジン型式:GX160K1 WMB0 製品詳細型式:SEH-80X-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-80X-AAA-11台あたりに必要な個数WMA3:3個 WMK:3個
JST コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-7
JST(日本圧着端子製造)¥139税込¥1531袋(10個)当日出荷仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)19.5幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数7シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 2.5mm 1列 B5B-EH (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥769税込¥8461袋(10個)当日出荷仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数5シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
エンジンポンプ KH-40P/KH-50P/KH-80P エンジン部品【GP160H WHJ】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から8日以内出荷エンジン型式:GP160H WHJ 製品詳細型式:SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1
エンジンポンプ KH-40G/KH-50G/KH-50GT エンジン部品【GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK】
工進¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から5日以内出荷エンジン型式:GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK 製品詳細型式:SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1
エンジンポンプ SEH-50V/SERH-50V エンジン部品【GX160UT2 WMT4】
工進¥109~税込¥120~1個4日以内出荷から12日以内出荷エンジン型式:GX160UT2 WMT4 製品詳細型式:SEH-50V-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-50V-AAA-1
エンジンポンプ SEH-50V/SERH-50V エンジン部品【GX160UT2 WMT4】
工進¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷エンジン型式:GX160UT2 WMT4 製品詳細型式:SEH-50V-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-50V-AAA-11台あたりに必要な個数1
エンジンポンプ KH-40G/KH-50G/KH-50GT エンジン部品【GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK】
工進¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷エンジン型式:GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK 製品詳細型式:SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1展開図部品No.131台あたりに必要な個数WMA3:1個 WMK:1個
エンジンポンプ KH-40P/KH-50P/KH-80P エンジン部品【GP160H WHJ】
工進¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷エンジン型式:GP160H WHJ 製品詳細型式:SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1部品番号17510-ZDK-000ZA展開図部品No.31台あたりに必要な個数WH1:個 WHJ:1個
遠赤外線ヒーター
スイデン¥44,980税込¥49,4781台当日出荷ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。転倒安全スイッチを内蔵しています。転倒時・異常加熱時に運転が停止する安全装置を内蔵しています。70周年記念モデルです。運転中はランプが点灯します。用途冬場の寒さ対策。トラスコ品番109-9104色黒消費電力(W)1000アズワン品番64-9623-60
Heat Spot ヒートスポット
スイデン(4件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台翌々日出荷シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル用途工場・倉庫・事務所などに最適。方式遠赤外線輻射式本体寸法(mm)奥行360使用可能温度範囲-10~23℃温度調節なし首振りなし
エンジンポンプ KH-80G エンジン部品【GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK】
工進¥319~税込¥351~1個4日以内出荷エンジン型式:GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK 製品詳細型式:SEH-80X-AAJ-0。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番SEH-80X-AAJ-0
Heat Spot ヒートスポット
スイデン¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。ロータリースイッチ採用の新モデル。温度調整機能あり。用途工場・倉庫・事務所などに最適付属品脚2個種別使い勝手の良い100Vタイプ質量(kg)7タイプシングル使用温度範囲(℃)-10~23電源(V)100消費電力(W)1000キャスター別売り方式遠赤外線輻射式安全装置転倒安全スイッチ、サーマルスイッチ(2個)、アース機構電源コード(m)2(2Pプラグ付)ヒーター縦・横ワンタッチ切替外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×360×900本体寸法(mm)奥行360本体寸法(mm)高さ900プラグあり保証期間1年発熱体1本温度調節あり本体寸法(mm)幅330首振りなし標準消費電力料金(50Hz)31.0円/h標準消費電力料金(60Hz)31.0円/h
ノックピン
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途シリンダーヘッド/カムシャフト適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号94301-10160
Oリング
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途タンク/ラベル/ツール適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号91353-671-004
バルクチューブ
工進¥759税込¥8351個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途タンク/ラベル/ツール適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号95001-45001-60M
レバーCOMP、チョーク(スタンダード)
工進¥539税込¥5931個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途キャブレター適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号16610-ZE1-000