カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 電気材料(1)
  • 切削工具(1)

「seh-001t」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EHコネクタ用コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット(100個)
    当日出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。トラスコ品番413-7680材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)3.8使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22電線被覆外径(mm)1.0~1.9絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • EHコネクタ用ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクタ用ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1袋(100個)
    当日出荷
    薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
    用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)定格電圧250V耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3適合電線AWG#30~#22絶縁抵抗1000MΩ以上
  • コネクタ JST(日本圧着端子製造)

    コネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥18,980税込¥20,878
    1パック(9000個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • EHコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)

    EHコンタクト用手動工具

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥59,980税込¥65,978
    1丁
    欠品中
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
    用途BEH-001T-P0.6専用圧着工具。仕様UL1007#26/UL1007#24(#22)電線圧着用適合(コンタクト)BEH-001T-P0.6トラスコ品番413-8856全長(mm)296質量(g)480
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • EHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    EHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    ¥188~税込¥207~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型設計 高い接触信頼性 誤挿入防止機構 作業性のよい圧着加工
    材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250耐電圧AC800V/1分間定格電流(A)3絶縁抵抗1000MΩ以上適合電線範囲 AWG(#)32~22
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    仕様RoHS対応品適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    ¥41~税込¥45~
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • チップ SEET 住友電工ハードメタル

    チップ SEET

    住友電工ハードメタル
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ポンプ用呼び水プラグシリーズ 工進

    ポンプ用呼び水プラグシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロック本体パッキンシリーズ 工進

    エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロック本体パッキンシリーズ

    工進
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロック本体パッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • トリムド形ばね座金組込六角ボルト 工進

    トリムド形ばね座金組込六角ボルト

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SE-25FH、SEH-50P、SEM-25FGM、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEM-50GB、SEV-25FG、SEV-25FZ、SEV-25FZR、SEV-40X、SEV-50X、SU-40V、SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2
  • 吸入フランジ 工進

    吸入フランジ

    工進
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-40G、KH-40P、SEM-40GB、SEV-40Xなど適合品番SEV-40X-AAA-0など
  • Oリング 工進

    Oリング

    工進
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-40P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEV-40X、SEV-50Xなど適合品番SEV-50X-AAA-4
  • SE 斜めサイドパネルラベル 工進

    SE 斜めサイドパネルラベル

    工進
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、KH-80G、KH-80P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEM-50GB、SEM-50WGB、SEM-80G、SEV-100X、SEV-40X、SEV-50X、SEV-80Xなど適合品番STV-100X-AAA-0など
  • メカニカルシール 工進

    メカニカルシール

    工進
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-40P、SEM-80Gなど適合品番SEM-80GB-AAA-1
  • 和文エンジン取説 (GP160・200 用) 工進

    和文エンジン取説 (GP160・200 用)

    工進
    ¥539税込¥593
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番SEH-50P-AAB-1など部品番号12219301