カテゴリ

  • 自動車補修部品(76)
    • シールキット/カップキット(19)
    • ホイール/ブレーキマスタシリンダー(21)
    • ブーツ/ゴム(5)
    • クラッチ(5)
    • 車用ブレーキホース(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
    • ブレーキフルード(1)
  • 日用品(72)
  • 研磨材(59)
  • 医療(38)
  • 測定用品(36)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 農業・園芸資材(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 学童・教育用品(15)
  • 塗料(14)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 電気材料(9)
  • オフィス家具(9)
  • 制御機器(8)
  • 清掃用品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 安全用品(5)
  • 事務用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「seiken」の検索結果

507件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Seikenブレーキフルード専用 レベルゲージ付ペール缶 制研化学工業

    Seikenブレーキフルード専用 レベルゲージ付ペール缶

    制研化学工業
    13,980税込15,378
    1缶
    当日出荷
    ブレーキフルードの取出しが短時間にでき作業の効率化がはかれます。またレベルゲージの文字盤表示で液量が分かり、補充の準備ができます。
    危険物の類別非危険物
  • ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用 日本特殊研砥

    ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用

    日本特殊研砥(11件のレビュー)
    719税込791
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。
    用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700適合材一般金属
  • キズ取りディスク ヤナセ(柳瀬)

    キズ取りディスク

    ヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
    用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。外径(mm)100穴径(Φmm)15砥材C外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用 日本特殊研砥

    ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用

    日本特殊研砥(8件のレビュー)
    659税込725
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15タイプ石材用最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500最高使用周速度(m/min)2700適合材石材
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • ドライブシャフトブーツキット 制研化学工業

    ドライブシャフトブーツキット

    制研化学工業(70件のレビュー)
    879税込967
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハイラップ用パッド 日本特殊研砥

    ハイラップ用パッド

    日本特殊研砥(8件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    用途ハイラップ専用のパッド
  • ラビンオフセット型砥石 ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ラビンオフセット型砥石

    ダイワラビン(旧大和化成工業)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    1工程で削りと磨きをこなします 深いキズやカエリバリを残さず削ります。 ステン、鋳物、高めの硬度の金型材まで使えます。 鉄系ワークの加工目を取り、均一な面に磨きます。 アルミにも目詰まりしにくい材質です。 ペーパー類に比べ、長寿命です。 ソフトな当たりで削りすぎを防ぎます。また熟練を要しません。 ホコリが出にくく、作業環境を改善します。 湿式、乾式いづれでも使用可能です。
    用途板金加工時に出るバリ・カリエ取りをはじめ、熔接のビート取り、研磨・キズ取りや、ステンレス・アルミ製品の研削・研磨にも最適です。外径(mm)100厚さ(mm)7穴径(Φmm)15形状オフセット最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×厚さ×穴径(mm)100×7×15最高使用周速度(m/min)68適合材ステンレス・アルミなど
  • 研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)

    研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用)

    ポリマスター(松風プロダクツ京都)
    2,298税込2,528
    1袋(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ブロック状のゴム砥石です。粒度も粗目~細目まで種類も豊富です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
    用途汚れ、サビ落とし、溶接ヤケの除去。ヘアライン修正加工などに最適です。長さ(mm)80幅(mm)50厚さ(mm)10
  • ダイナミックホイール リボーン レヂトン

    ダイナミックホイール リボーン

    レヂトン(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    金属表面の汚れ・被膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。凹凸にもよくなじみ、柔軟で快適な使用感です。不織布ですので、低速回転の方がより耐久性が増します。 特に、ステンレスの焼け取りは研磨熱の発生を抑える為に低速回転でのご使用をお勧めします。
    用途ステンレスの焼け取り・サビ取り・石材の汚れ落とし・ペンキ落とし・キズ取り研磨・鏡面仕上げ前の研磨・プラスチック研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
  • PVAジスクオフセット型砥石 アイオン

    PVAジスクオフセット型砥石

    アイオン(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(20枚)
    当日出荷
    PVA弾性結合剤により、自動的に砥粒刃先が揃うため、深いキズを残さず、優れた仕上がり面を得ることができます。気孔率の高い組織構造により、研磨熱発生が少なく、目詰まりを起こしにくいので、長時間の安定した連続研磨が可能です。
    用途非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など外径(Φmm)100厚さ(mm)10穴径(Φmm)15形状オフセット型最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600最高使用周速度(m/min)2700適合材非鉄金属、ステンレス、真鍮、ガラス、石材など
  • ベルストン ベルスター研磨材工業

    ベルストン

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。
    外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合工具4型ジスクグラインダー
  • ホイールシリンダーカップ 制研化学工業

    ホイールシリンダーカップ

    制研化学工業(19件のレビュー)
    769税込846
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • スポンヂヂスク レヂトン

    スポンヂヂスク

    レヂトン(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(20枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など結合度M最高使用周速度(m/s)45
  • ブレーキマスターシリンダーリペアキット 制研化学工業

    ブレーキマスターシリンダーリペアキット

    制研化学工業(47件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキマスターシリンダーのオーバーホールキットです。
  • 黒皮取り ゴム砥石 100x6x15 #24 TACT(タクト)

    黒皮取り ゴム砥石 100x6x15 #24

    TACT(タクト)
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    翌日出荷
    ゴム砥石で 黒皮取りを手早くスムーズに!!
    用途溶接の焼け取り、サビ取り、汚れ取り、微妙なキズ取り、バリ取りに。粒度#24・オリーブ最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
  • ミニカップ TACT(タクト)

    ミニカップ

    TACT(タクト)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げまですべてをこなす砥石です。
    外径(mm)54厚さ(mm)10穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])8000
  • カップキット(SK6) 制研化学工業

    カップキット(SK6)

    制研化学工業(37件のレビュー)
    519税込571
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
  • アングルゴム砥石ディスク (金属) 永興電機工業

    アングルゴム砥石ディスク (金属)

    永興電機工業
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。各粒度1本入りセットです。(6本)画像はイメージです。
    軸径(Φmm)3区分セット最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数6
  • アングルゴム砥石ディスク (非鉄) 永興電機工業

    アングルゴム砥石ディスク (非鉄)

    永興電機工業
    5,698税込6,268
    1パック
    翌々日出荷
    砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。
    軸径(Φmm)3粒度#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数3
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード Minimo

    研磨用ゴム砥石 WA ハード

    Minimo
    5,198税込5,718
    1パック(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。
    用途研磨。キズ消しトラスコ品番354-0527材質ゴム軸径(Φmm)3形状粒度320ブルー最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)37硬さハードタイプ外径(mm)5
  • クラッチオペレーティングシリンダーリペアキット 制研化学工業

    クラッチオペレーティングシリンダーリペアキット

    制研化学工業(21件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    クラッチオペレーティングシリンダーのオーバーホールキットです。
  • タクトジスク セット ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク セット ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    13,980税込15,378
    1セット(6枚)
    翌々日出荷
    コーナー仕上げ、微バリ取り、面取り、研削作業が容易にできます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ・汚れ取り、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 フェノール樹脂等の接着剤で砥粒を保持していないので、粉塵、目づまりが非常に少なく衛生的です。 安全性は抜群、割れのない弾性ラバー砥石です。 研削物への熱伝導が低く、「ヤケ」が入りにくい構造です。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 二次バリを出さないので作業時間を短縮できます。 面取り、均一した面を出す研削作業に抜群の威力!
    用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り などセット内容T1-46(粒度#46)、T1-80(粒度#80)、T1-120(粒度#120)、T1-180(粒度#180)、T1-240(粒度#240)、T1-360(粒度#360)厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)100
  • タクトフリー セット ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)

    タクトフリー セット ステンレス用(低速 5500回転以下用)

    TACT(タクト)
    15,980税込17,578
    1セット(6枚)
    翌々日出荷
    タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
    用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り などセット内容TF1-46(粒度#46)、TF1-80(粒度#80)、TF1-120(粒度#120)、TF1-180(粒度#180)、TF1-240(粒度#240)、TF1-360(粒度#360)厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
  • タクトフリー 金属用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)

    タクトフリー 金属用(低速 5500回転以下用)

    TACT(タクト)
    13,980税込15,378
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
    用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプ金属用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
  • セラポジスク セット(低速 6000回転以下使用厳守) TACT(タクト)

    セラポジスク セット(低速 6000回転以下使用厳守)

    TACT(タクト)
    21,980税込24,178
    1セット(6枚)
    3日以内出荷
    6000回転以下のグライングで本来の適正な研磨回転を実現!。低速6600回転用。
    用途研磨砥石、微細バリ取り、微細キズ取りセット内容D46(粒度#46)、D80(粒度#80)、D120(粒度#120)、D220(粒度#220)、D320(粒度#320)、D500(粒度#500)厚さ(mm)7穴径(Φmm)15外径(mm)100
  • クラッチマスターシリンダー リペアキット 制研化学工業

    クラッチマスターシリンダー リペアキット

    制研化学工業(16件のレビュー)
    639税込703
    1セットほか
    当日出荷から9日以内出荷
    クラッチマスターシリンダー内の消耗部品です。
  • アングルゴム砥石ディスク (金属) 永興電機工業

    アングルゴム砥石ディスク (金属)

    永興電機工業
    5,298税込5,828
    1パック
    3日以内出荷
    砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。画像はイメージです。
    軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数3
  • アングルゴム砥石ディスク (研削タイプ) 永興電機工業

    アングルゴム砥石ディスク (研削タイプ)

    永興電機工業
    5,298税込5,828
    1パック
    3日以内出荷
    砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。画像はイメージです。
    軸径(Φmm)3粒度#120タイプ研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数3
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(8件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1キット
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。 キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。 キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
  • ブレーキホースガスケット 制研化学工業

    ブレーキホースガスケット

    制研化学工業(4件のレビュー)
    789税込868
    1枚(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車のブレーキホース用ガスケットです。
  • ブレーキフルード BF4 DOT4 制研化学工業

    ブレーキフルード BF4 DOT4

    制研化学工業(42件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(1L)
    当日出荷
    BF4ブレーキ液は厳しい品質管理と技術によってその品質を保証していますので、乗用車、大型車を問わず各種の車両に使用することができます。
    JIS規格BF-4(DOT4)沸点(℃)ドライ256、ウェット155危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)

    タクトフリー ステンレス用(低速 5500回転以下用)

    TACT(タクト)
    12,980税込14,278
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
    用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
  • ブレーキホース(SH4) 制研化学工業

    ブレーキホース(SH4)

    制研化学工業(22件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)

    研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用)

    ポリマスター(松風プロダクツ京都)
    2,998税込3,298
    1袋(1個)
    4日以内出荷
    ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
    用途幅広い金属加工に対応し、溶接ビート除去から鏡面仕上げ前加工まで、豊富な粒度を揃えております。厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • アングルゴム砥石ディスクセット (非鉄) 永興電機工業

    アングルゴム砥石ディスクセット (非鉄)

    永興電機工業
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。各粒度1本入りセットです。(6本)画像はイメージです。
    軸径(Φmm)3区分セット最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数6
  • スポンジディスク 永興電機工業

    スポンジディスク

    永興電機工業
    2,998税込3,298
    1パック
    3日以内出荷
    特殊繊維で弾力性に富み、くいこみがなく、平滑な仕上げ面がスピーディに得られます。目詰まりや粉塵が少なく、鉄系、非鉄金属を問わず研磨能力の高いディスクです。裏面は粘着処理が施してあります。1パック10枚入りです。画像はイメージです。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数10
  • スポンジディスクセット 永興電機工業

    スポンジディスクセット

    永興電機工業
    3,500税込3,850
    1セット
    3日以内出荷
    特殊繊維で弾力性に富み、くいこみがなく、平滑な仕上げ面がスピーディに得られます。目詰まりや粉塵が少なく、鉄系、非鉄金属を問わず研磨能力の高いディスクです。セットは各粒度が3枚ずつ、計12枚入ったセットです。裏面は粘着処理が施してあります。
    区分セット最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000入数12
  • アングルゴム砥石ディスク (金属) 永興電機工業

    アングルゴム砥石ディスク (金属)

    永興電機工業
    5,698税込6,268
    1パック
    3日以内出荷
    砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。
    軸径(Φmm)3粒度#500オレンジ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数3
  • アングルゴム砥石ディスク (研削タイプ) 永興電機工業

    アングルゴム砥石ディスク (研削タイプ)

    永興電機工業
    5,298税込5,828
    1パック
    3日以内出荷
    砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。
    軸径(Φmm)3粒度#80タイプ研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数3
...