Minimo
研磨用ゴム砥石 WA ハード
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。
用途
研磨
キズ消し
トラスコ品番
354-0527
材質
ゴム
軸径(Φmm)
3
形状
球
粒度
320
色
ブルー
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
37
硬さ
ハードタイプ
外径(mm)
5
内容量
1パック(10本)
注意
※安全のため、保護メガネ等の保護具を必ず着用してください。
※表示してある最高回転数以下の条件でブレがないことを確認のうえ、ご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02516618
DB3254
¥
5,710
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください