カテゴリ
- テープ(101)
- 養生テープ(14)
- 布テープ(10)
- クラフトテープ(14)
- OPPテープ(18)
- 建築用テープ(1)
- テープカッター(3)
- 事務用品(14)
- セロハンテープ(3)
- 保管用品(145)
- コンテナー(143)
- 科学研究・開発用品(98)
- 試験管(3)
- 配管・水廻り設備部材(929)
- 建材・エクステリア(205)
- 安全用品(125)
- 清掃用品(110)
- 日用品(106)
- 梱包用品(87)
- 厨房用品(74)
- 農業・園芸資材(52)
- 接着剤・補修材(43)
- 安全標識(34)
- はんだ関連・静電気対策用品(20)
- クリーンルーム用品(18)
- 建築金物(18)
- 測定用品(17)
- 店舗什器・備品(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 医療(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 学童・教育用品(10)
- 卓上消耗品(9)
- 洗剤・除去剤(8)
- 防災用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 作業服(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- オフィス家具(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 救急・衛生(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
ブランド
- セキスイ(1,430)
- 積水メディカル(SEKISUI)(11)
- ZAPPY(ザッピー)(10)
- セキスイデザインワークス(10)
- 住化積水フィルム(8)
- 利休信楽(67)
- 積水(35)
- 積水テクノ商事(11)
- 積水テクノ成型(33)
- 積水フーラー(17)
- 積水ポリマテック(24)
- 積水マテリアル(24)
- 積水マテリアルソリューションズ(8)
- 積水化学工業(30)
- 積水化成品工業(18)
- 積水成型工業(28)
- 積水樹脂(423)
- 積水樹脂プラメタル(64)
- 積水樹脂商事(37)
- ブランドをもっと見る
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
0.035・0.04・0.05・0.052・0.06・0.062・0.08・0.09・0.1・0.105・0.11・0.12・0.13・0.14・0.15・0.16・0.2・0.22・0.23・4・テープ厚さ(mm)をもっと見る
基材
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×赤・迷彩色
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「sekisui」の検索結果

アウトドア除菌・油クリーナー300ml 天然成分 無臭 CS×SEKISUI
CAPTAIN STAG¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷積水化学開発。100%天然ミネラルの力で、油汚れ、雑菌を浮き上がらせ、分解して落とします。キャンプ・BBQ・災害時などに水を使わずに食器をきれいにできます。除菌・消臭。スリムヘッドで収納・運搬にも便利。2度洗い不要で自然にやさしい。成分ミネラル・純水・植物抽出物容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×60×200液性アルカリ性
PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入
積水メディカル(SEKISUI)¥4,498税込¥4,9481箱(1000個)翌々日出荷検体専用管 エスピッツ10用キャップです。アズワン品番68-1805-90
アウトドア除菌・油クリーナー300ml<天然成分>無臭 CS×SEKISUI
CAPTAIN STAG¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷キャンプ・BBQ・災害時などに水を使わずに食器をきれいにできます。除菌・消臭。スリムヘッドで収納・運搬にも便利!材質液性/アルカリ性、成分/ミネラル・純水・植物抽出物容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×60×200
PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入
積水メディカル(SEKISUI)¥4,498税込¥4,9481箱(1000個)翌々日出荷検体専用管 エスピッツISO7用キャップです。アズワン品番68-1805-89
PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入
積水メディカル(SEKISUI)¥4,498税込¥4,9481箱(1000個)翌々日出荷検体専用管 エスピッツG5用キャップです。アズワン品番68-1805-87
PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入
積水メディカル(SEKISUI)¥4,498税込¥4,9481箱(1000個)翌々日出荷検体専用管 エスピッツ10用黄色キャップです。アズワン品番68-1805-91
アウトドア抗菌・消臭スプレー300ml<天然ミネラル>無臭 CS×SEKISUI
CAPTAIN STAG¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷キャンプ・BBQ後のファブリックの消臭に。室内・車内消臭にも。除菌・消臭。スリムヘッドで収納・運搬にも便利!材質液性/弱酸性、成分/鉱物ミネラル・純水容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×60×200
検体専用管 エスピッツ10 1000本入
積水メディカル(SEKISUI)¥27,980税込¥30,7781箱5日以内出荷素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利です。軽量ですから、試験管ラック、コンテナなどでの移動にも負担をかけません。 プラスチック特有の水分を吸着しない性質により、移し替え時のキレが良く、作業性が向上します。 高精度・高強度により検査の自動化に対応します。 ガラスとほとんど変わらない透明度ですから、観察が容易です。 -20℃の凍結保存しても破損しません。材質ポリエチレンテレフタレート(PET)長さ(mm)100.0容量(mL)10種類本体内径(Φmm)14.0外径(Φmm)16.2
エスピッツ 1箱 1000本入
積水メディカル(SEKISUI)¥22,980税込¥25,2781箱(1000本)翌々日出荷から10日以内出荷血液検体用などのプラスチック検体保存容器です。素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利かつ、コンテナやラックを傷つけません。-20℃の凍結保存も対応可能です。※凍結保存時には十分な注意が必要です。溶血が問題となる検査ではお避け下さい。
PE サンカクキャップ SMD 1箱 1000個入
積水メディカル(SEKISUI)¥4,498税込¥4,9481箱(1000個)翌々日出荷検体専用管 エスピッツSYS6用キャップです。アズワン品番68-1805-88
検体専用管 エスピッツISO7 1000本入
積水メディカル(SEKISUI)¥27,980税込¥30,7781箱5日以内出荷素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利です。軽量ですから、試験管ラック、コンテナなどでの移動にも負担をかけません。 プラスチック特有の水分を吸着しない性質により、移し替え時のキレが良く、作業性が向上します。 高精度・高強度により検査の自動化に対応します。 ガラスとほとんど変わらない透明度ですから、観察が容易です。 -20℃の凍結保存しても破損しません。材質ポリエチレンテレフタレート(PET)長さ(mm)100.0容量(mL)7種類本体内径(Φmm)10.7外径(Φmm)13.3
検体専用管 エスピッツSYS6 1000本入
積水メディカル(SEKISUI)¥27,980税込¥30,7781箱5日以内出荷素材が軽くて強いPETなので、検体の取り扱いが便利です。軽量ですから、試験管ラック、コンテナなどでの移動にも負担をかけません。 プラスチック特有の水分を吸着しない性質により、移し替え時のキレが良く、作業性が向上します。 高精度・高強度により検査の自動化に対応します。 ガラスとほとんど変わらない透明度ですから、観察が容易です。 -20℃の凍結保存しても破損しません。材質ポリエチレンテレフタレート(PET)長さ(mm)75.2容量(mL)6種類本体内径(Φmm)13.4外径(Φmm)15.8
布テープ No.600V
セキスイ(109件のレビュー)¥311~税込¥342~1巻ほか当日出荷コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる





+1
クラフトテープ No.500
セキスイ(67件のレビュー)¥149~税込¥164~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。





+1
布テープ No.600Vカラー
セキスイ(47件のレビュー)¥742~税込¥816~1巻ほか当日出荷布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)306タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
セキスイセロテープ No.252
セキスイ(144件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻ほか当日出荷粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付色透明テープ種類大巻伸度(%)25テープ厚さ(mm)0.049粘着剤ゴム系引張強度(kg/10mm)3.67粘着力(g/10mm)377タック(ボールNo.)17展開力(g/10mm)133保持力(mm)0.7粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)36.0展開力(N/10mm)1.31巻き芯内径(mm)76





+6
エスロンテープ#360
セキスイ(5件のレビュー)¥86~税込¥95~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用


気密防水テープ
セキスイ(24件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻当日出荷PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用特性気密防水
フィットライトテープ 強粘着
セキスイ(6件のレビュー)¥569~税込¥626~1巻ほか当日出荷道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。伸び(%)30主な用途塗装・養生用ボールタック15(1/32")粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)40



マスクライトテープ No.730
セキスイ(37件のレビュー)¥269~税込¥296~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用







布テープ No.600
セキスイ(24件のレビュー)¥395~税込¥435~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包伸度(%)6基材厚さ(mm)0.2タック(ボールNo.)32主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)2.2テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける





+1
フィットライトテープ No.738
セキスイ(17件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。用途引越し、建築養生用。伸度(%)25タック(ボールNo.)16主な用途引越し・建築養生用粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)40
OPPテープ用カッター ヘルパーT型
セキスイ(48件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。用途薄手OPPテープ
STSテープカッター
セキスイ(42件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。トラスコ品番443-8540幅(mm)60高さ(mm)90質量(g)70奥行(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90最大テープ幅(mm)50
TS径違いソケット
セキスイ(15件のレビュー)¥78~税込¥86~1個当日出荷から4日以内出荷エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
HIエルボ
セキスイ(16件のレビュー)¥73~税込¥80~1個当日出荷から4日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743


エバーセルOPPテープ No.830NEV
セキスイ(38件のレビュー)¥409~税込¥450~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
エスロンパッキン EPDM
セキスイ(8件のレビュー)¥289~税込¥318~1枚当日出荷耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。用途工業用一般配管種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K使用温度範囲(℃)0~100最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
HIバルブソケット
セキスイ(13件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS
セキスイ(9件のレビュー)¥209~税込¥230~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。 504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。 荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 化粧品等のイメージ性の高い包装 装飾 軽梱包





+2
カラークラフト No.500WC
セキスイ(14件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM


エスロンテープ No.340
セキスイ(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻当日出荷ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
...