「sekn1203aftn」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SEKN 京セラチップ SEKN京セラ
3,500税込3,850
1箱(10個)
当日出荷
穴の有無なし
フライス インサート SEKN1203・ セコ・ツールズ・ジャパンフライス インサート SEKN1203・セコ・ツールズ・ジャパン
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
フライス用インサート、SEKN・仕様です。
寸法L(mm)12.7寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
フライス加工用チップ SEKN 京セラフライス加工用チップ SEKN京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷
穴なしフライス加工用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
D チップ COAT イスカルD チップ COATイスカル
8,398税込9,238
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEKN 株洲工具フライスカッターFMA01シリーズ用チップ SEKN株洲工具
4,898税込5,388特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途フライス加工形状正方形
ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
7,998税込8,798
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)PR1225
チップ SEKN イスカルチップ SEKNイスカル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から17日以内出荷
イスカルミル チップ SEKN-AF イスカルイスカルミル チップ SEKN-AFイスカル
4,998税込5,498
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
フラットブレーカーの汎用加工用チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
D チップ 超硬 イスカルD チップ 超硬イスカル
7,198税込7,918
1セット(10個)
翌々日出荷
ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング京セラ
8,498税込9,348
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PR1210材質(本体)PR1210
チップ SEKN イスカルチップ SEKNイスカル
6,398税込7,038
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
ISOミーリング/シュレッド チップ イスカルISOミーリング/シュレッド チップイスカル
5,898税込6,488
1箱(10個)
19日以内出荷
トラスコ品番660-5003材種IC520M
フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート SEK-C9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
チップカテゴリ
関連カテゴリ