カテゴリ
- 測定用品(18)
- 顕微鏡その他関連用品(6)
- 保管用品(11)
- スチールラック(10)
- 接着剤・補修材(2)
- 導電(1)
- メカニカル部品(1,033)
- 安全標識(685)
- 制御機器(670)
- 自転車部品(167)
- パソコン/周辺機器(137)
- ポンプ・送風機・電熱機器(120)
- 切削工具(113)
- 電気材料(53)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- 機構部品(28)
- バイク部品(25)
- 農業機械(25)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 家電(14)
- 事務用品(14)
- 建築金物(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 学童・教育用品(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 日用品(7)
- 住設機器(7)
- 作業工具(7)
- 梱包用品(6)
- 防犯用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- トラック純正部品(6)
- 溶接用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- テープ(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
校正証明書
ブランド
- ケニス(5)
- アイリスオーヤマ(10)
- 藤倉化成(1)
- KANA(片山チエン)(1,030)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(675)
- ON SEMICONDUCTOR(225)
- MARWI(143)
- 工進(121)
- TELEMECANIQUE SENSORS(117)
- OSRAM Opto Semiconductors(51)
- PISCO(ピスコ)(45)
- GEMS SENSORS(45)
- イスカル(44)
- StarTech.com(44)
- ホンダ(23)
- SIEMENS(23)
- BASEMAN(19)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(18)
- ケナメタル(17)
- ブランドをもっと見る
「sem」の検索結果

SEM用カーボン両面テープ
ケニス¥3,898~税込¥4,288~1巻(1巻)当日出荷試料を台に固定する導電性の両面テープです。基材にアルミを使用したテープは表面が滑らかになり、低倍率から中倍率では背景を気にせず観察することが可能です。ドリフトも軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなります。基材アルミ(30μm)粘着剤40μm×2テープ厚さ(μm)110
SEM試料台
ケニス¥3,498~税込¥3,848~1組(10個)当日出荷から8日以内出荷走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。材質アルミニウム
GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形)
セイサ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から17日以内出荷GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)1.5
SEM用カーボン両面テープ
日新EM¥9,398税込¥10,3381巻4日以内出荷基材をアルミにすることで表面が滑らかになり、低倍率から中倍率においては背景を気にすることなく観察することが可能になりました。また、ドリフトについても軽減され、より高倍率で微粒子などの観察がしやすくなるなど、従来品(不織布基材)と比べ品質改善されています。表面は、導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。幅(mm)12厚さ(mm)基材/0.03、粘着剤/0.040×2、合計0.11長さ(m)20基材アルミ材質(フィラー)カーボン粉
ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-50WGB
工進¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、カップリングクミ1個、タケノコ2個、止水キャップ、エンジン工具一式仕様ダブルフランジ(吐出2サイズ)質量(kg)27タイプダブルフランジ(吐出2サイズ)種類ハイデルスエンジンポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)50・25全揚程(m)28本体質量(kg)27最大吐出量(L/min)560/185定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約1.9時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径50/25エンジンオイル量(L)0.55運転時間(時間)約1.9パーツリストあり
フェースミルホルダー BT-SEM-C
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1個ほか4日以内出荷から6日以内出荷BT MAS-403 ADB一体型フェースミルホルダーです。クーラント穴付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイデルスエンジンポンプ 三菱エンジン搭載 SEM-80GB
工進¥98,980税込¥108,8781台欠品中田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水など大量送水したい時に質量(kg)30.9種類ハイデルスエンジンポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)80全揚程(m)27最大吐出量(L/min)940使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB18G(181CC)始動方式リコイルスターター方式運転時間(時間)約1.7パーツリストあり
ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-50GB
工進¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式質量(kg)25.9種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)50全揚程(m)26本体質量(kg)25.9最大吐出量(L/min)560定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径50エンジンオイル量(L)1.55運転時間(時間)約2パーツリストあり
カムフィックス フェースミルホルダー C-SEM-C
イスカル¥41,980~税込¥46,178~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷カムフィックス一体型クーラント穴付きフェースミルホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
シェルミルホルダー HSK FM-SEM
イスカル¥51,980税込¥57,1781個6日以内出荷DIN69893 HSK FM一体型シェルミルホルダーです。トラスコ品番113-4002RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルホルダー BT-SEM
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 ADB一体型フェースミルホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルホルダー HSK A-SEM
イスカル¥51,980~税込¥57,178~1個6日以内出荷から29日以内出荷DIN69893 HSK A一体型フェースミルホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイデルスポンプ 三菱4サイクル SEM-40GB
工進¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径40ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、ダブルフランジ(吐出2方向)など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に付属品ストレーナー1個、ホースバンド3個、ワンタッチカップリング2個、エンジン工具一式質量(kg)27.1種類ハイデルスポンプ出力エンジン:定格4.7PS 最大6.3PSタンク容量(L)約3.1口径(Φmm)40全揚程(m)34本体質量(kg)27.1最大吐出量(L/min)350定格出力(kW)3.4/3600rpm使用燃料自動車用無鉛ガソリン吸入揚程(m)8燃料タンク容量(L)3.1プラグNGK:BP6HS連続運転時間(h)約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×435エンジンタイプ空冷4サイクル 三菱GB13G(181CC)エンジン形式三菱GB13G(181CC)始動方式リコイルスターター方式最大出力(kW)4.6吸入/吐出口径40エンジンオイル量(L)0.55運転時間(時間)約2パーツリストあり
SEM用導電性カーボン両面テープ
日新EM¥4,898税込¥5,3881巻4日以内出荷従来より販売している導電性の両面テープです。ガス発生もほとんどないため、分析に最適です。基材は不織布で、表面は導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。幅(mm)5厚さ(mm)基材/0.07、粘着剤/0.045×2、合計0.16長さ(m)20基材絶縁型不織布電気抵抗(Ω)50粘着力(N/25mm[gf])1100保持力(mm/60分)0.2材質(フィラー)カーボン粉
フェースミルホルダ BT-FC-SEM-C
イスカル¥76,980~税込¥84,678~1本ほか4日以内出荷から29日以内出荷BT MAS-403 AD一体型フェースミルホルダーです。クーラント穴付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
SEM用導電性カーボン両面テープ
日新EM¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷従来より販売している導電性の両面テープです。ガス発生もほとんどないため、分析に最適です。基材は不織布で、表面は導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。幅(mm)20厚さ(mm)基材/0.07、粘着剤/0.045×2、合計0.16長さ(m)20基材絶縁型不織布電気抵抗(Ω)50粘着力(N/25mm[gf])1100保持力(mm/60分)0.2材質(フィラー)カーボン粉
シェルミルホルダー HSK A-SEM-C クーラント穴付き
イスカル¥51,980~税込¥57,178~1本4日以内出荷から19日以内出荷DIN69893 HSK A一体型クーラント穴付きシェルミルホルダーです。RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッダ専用メンテナンスシートA5サイズ12枚入り
ナカバヤシ(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(12枚)当日出荷細断するだけでOK!楽々メンテナンス♪本製品をご使用いただけるシュレッダ・投入幅A5~A4(218×151mm)・細断可能枚数2枚以上A5サイズ12 枚入。細断するだけでシュレッダのカッター部を簡単にメンテナンスできるシート。シートに内包されたオイルがカッター表面に潤滑性を与え、細断能力の低下や異音の発生を抑えます。材質紙、潤滑油(流動パラフィン)質量(g)約10枚数12対応機種オフィスシュレッダ全機種 投入幅A5~A4、細断可能枚数2枚以上のシュレッダ外形寸法(幅W×高さH)(mm)218×151RoHS指令(10物質対応)対応
アンビエントモニタ用 スタンド
アズピュア(アズワン)¥5,030税込¥5,5331個当日出荷アンビエントモニタと出力ユニットを取り付ける据置スタンドです。仕様据置スタンド寸法(mm)253.4×92.8×146.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253.4×92.8×146.8サイズ(mm)253.4×92.8×146.8アズワン品番1-9078-22
ハンディメガホンサイレン機能付き小型軽量
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷警報サイレン機能付きハンディマイク。スイッチ部を集中配置したので楽に操作できます。折りたたみグリップでコンパクト収納。持ち運びにも便利です。
アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop
アトラス(ATLAS)(6件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から3日以内出荷アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。定格電圧(V)12箱高(mm)200
iPHone16e反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル
エアージェイ¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート適合機種iPhone16e、iPhone14、iPhone13Pro、iPhone13材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン質量(g)(パッケージ込み)47タイプアンチグレア(マット)寸法(幅W×高さH)(mm)68.4×143.6透過率(%)約83表面硬度9Hガラス厚(mm)0.33
無限コーティング4枚刃ミディアムエンドミル
NS(日進工具)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。刃径の4倍の側面仕上げ加工に最適です。。材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
防犯ブザー 白色LEDライト付 大音量85dB
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷コンパクトサイズでも大音量85dB。白色LEDライト付。フック付チェーンを引っ張るとブザーが鳴ります。いざというとき素早く引けます。ピンは本体から引き抜くことはできないので、紛失の心配がありません。材質本地:ABS樹脂外形寸法(mm)(約)幅51×高さ50×奥行22本体質量(g)約30(電池含む)音量85dB※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH光源白色系LED吹鳴時間定格30分(新品電池使用の場合)使用電池ボタン型アルカリ電池LR44(1.5V)×3個
セメントスプレーホース
NCR¥21,980~税込¥24,178~1巻(5m)ほか翌々日出荷から4日以内出荷用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)流体セメントミルク・モルタル・薬液等最高使用圧力(MPa)0.7
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥539~税込¥593~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスマウス ドングルタイプ 簡単接続 コンパクト
SUNEAST(サンイースト)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷軽量でコンパクト!だから持ち運びにべんり!レシーバーを挿すだけですぐに使える!!2.4GHzワイヤレスマウス色ブラック電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本接続方式無線分解能1000・1200・1600カウント/インチ※カウント切替ボタン付ボタン数4(ホイールボタン含む)ホイール数1無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学センサー方式/レッド
...