カテゴリ

  • 切削工具(28)
  • 制御機器(26)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「semt」の検索結果

関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)20
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEMT イスカルチップ SEMTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SEMT イスカルチップ SEMTイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正方形厚さ(mm)3.7切刃長さ(mm)13.15逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEMT-JM 三菱マテリアルチップ SEMT-JM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ SEMT 京セラチップ SEMT京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEMT-JH 三菱マテリアルチップ SEMT-JH三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEMT-AGTN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SEMT-AGTNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,898税込10,888
1箱(10個)
翌日出荷
形状正方形
チップ SEMT DIJET(ダイジェット工業)チップ SEMTDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ SEMT イスカルチップ SEMTイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SEMT (低抵抗) 京セラ面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SEMT (低抵抗)京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。トラスコ品番554-6430厚さ(mm)3.18適合ホルダMCSE106 MCSE108-..D MCSE110-30D MCSE115 MCSE120-60D MCSE227 MCSE336チップ形状正方形材種PR1825
チップ SEMT 住友電工ハードメタルチップ SEMT住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
6日以内出荷
穴の有無穴あり
ヘリオクト チップ SECT/SEMT1404 イスカルヘリオクト チップ SECT/SEMT1404イスカル
18,980税込20,878
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
丸駒/八角形チップよりも深切込が可能です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SEMT-FT 三菱マテリアルチップ SEMT-FT三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
7日以内出荷
材質MC5020形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
グリース NSK(日本精工)グリースNSK(日本精工)(7件のレビュー)
7,498税込8,248
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
iPHone16e反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネル エアージェイiPHone16e反射&指紋防止 液晶保護ガラスパネルエアージェイ
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート適合機種iPhone16e、iPhone14、iPhone13Pro、iPhone13材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン質量(g)(パッケージ込み)47タイプアンチグレア(マット)寸法(幅W×高さH)(mm)68.4×143.6透過率(%)約83表面硬度9Hガラス厚(mm)0.33
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020 三菱マテリアルインサート CVDアルミリッチコーティング MV1020三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
インサート PVDコーティング MP6130 三菱マテリアルインサート PVDコーティング MP6130三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
A ヘリミル/チップ COAT イスカルA ヘリミル/チップ COATイスカル
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌々日出荷
カッタチップ 住友電工ハードメタルカッタチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
A チップ COAT イスカルA チップ COATイスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200三菱マテリアル
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌々日出荷
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート飛散防止機構の採用により、着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。簡単に高精度インサートをクランプできる、スクリューオン方式を採用。高精度の無研削形インサート。様々な被削材・切削条件に幅広く対応。
用途正面削り用一般加工形状正方形精度M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)13.4ブレーカJM刃先チャンファー及び丸の場合ホーニング刃コーナー半径(mm)1.5穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面ワイパー刃幅(mm)1.9頂角(°)90逃げ角(°)20
ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアルミーリング加工用材種 MV1030三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種
汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル汎用ミーリング材種MP1200三菱マテリアル
11,980税込13,178
1セット(10個)
翌々日出荷
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサート飛散防止機構の採用により、着座剛性が高く、高負荷条件下でも安定した切削が可能。簡単に高精度インサートをクランプできる、スクリューオン方式を採用。高精度の無研削形インサート。刃先強度が高く、切れ刃の安定性に優れている。
用途正面削り用断続切削の多い加工黒皮加工形状正方形精度M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)13.4ブレーカJH刃先チャンファー及び丸の場合ホーニング刃コーナー半径(mm)1.5穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面ワイパー刃幅(mm)1.9頂角(°)90逃げ角(°)20
M級インサート ASX445形用インサート 軽ー荒切削用 三菱マテリアルM級インサート ASX445形用インサート 軽ー荒切削用三菱マテリアル
9,598税込10,558
1箱(10個)
9日以内出荷
トラスコ品番685-5330シャンク0チップ形状0厚さS(mm)3.97
Assemtech リードスイッチ AssemtechAssemtech リードスイッチAssemtech
459税込505
1セット(1個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
リードスイッチ Assemtech Assemtechリードスイッチ AssemtechAssemtech(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
Assemtech 傾斜スイッチ AssemtechAssemtech 傾斜スイッチAssemtech(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
SenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan) Seeed StudioSenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan)Seeed Studio
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
様々なネットワークサーバーへの接続をサポートするLoRaWANゲートウェイ SenseCAP M2はLoRaWANゲートウェイとして、LoRa/LoRaWANデバイスに長距離の無線ネットワークとデータ送信を提供します。LoRaWANに対応したセンサーなどから送られてくるデータをイーサネットやWi-Fiを介してサーバーやクラウドに送信したり、逆に制御信号をセンサーなどに送ることで、環境モニタリング、スマートビルディング、スマート農業などに活用することができます。 SenseCAP M2は、MediaTek製のルーター制御デバイスMT7628K(MIPS24KEc@580MHz)とSemtech製ベースバンドLoRaデバイスSX1302を搭載しています。Wi-Fiとイーサネット両方のインターネット接続をサポートしています。電源にはDC12V/2Aを使用しますが、ACアダプターは付属していません。ただし、イーサネットで電力を供給できるようにPoE機能が追加されています。 SenseCAP M2は3dBiの高性能アンテナを備え、数kmのLoRaWAN領域で強力な信号を提供します。また、さまざまな環境に適したアンテナにアップグレードできます。
その他【TXパワー】最大26dBm感度-125dBm@125kHz/SF7、-139dBm@125kHz/SF12入力電源DC12V/2A、PoE (IEEE 802.3 af)、40V~57V DC、※ACアダプターは付属していません。内蔵RAMDDR2 128MBアンテナLong Range:3dBi External Antenna with Base、Wi-Fi(内部アンテナ)プロセッサーMT7628(MIPS24KEc@580MHz)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)【アンテナ】50Wi-Fi2.4GHz 802.11 b/g/nストレージ32MBイーサネット対応RJ45(10M/100M)、PoE PD対応
振動センサ Assemtech Assemtech振動センサ AssemtechAssemtech
479税込527
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
センサマグネット Assemtech Assemtechセンサマグネット AssemtechAssemtech
83税込91
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wio-E5開発キット Seeed StudioWio-E5開発キットSeeed Studio
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
LoRa無線モジュールWio-E5を搭載したIoT開発ツールセット STMicroelectronics社製の32ビットワイヤレスマイコンSTM32WLE5JCをベースとしたLoRa無線モジュールWio-E5を搭載した開発ボードとアンテナやUSB Type-Cケーブル、ピンヘッダーなどをセットにしたツールセットです。Wio-E5はTelec認証を取得済みです。 STM32WLE5JCは、最大48MHzで動作するArm Cortex-M4コアとSemtech社のLoRa RFトランシーバSX126Xを搭載したシステムオンチップです。STM32WLE5JCは73ピンのBGAパッケージですが、Wio-E5は機能を制限して28ピンとし扱いやすくしたモジュールです。このモジュールを使用すると、TheThingsStack、ChirpstackなどのさまざまなLoRaWANサーバープラットフォームに接続できます。 この開発ボードは消費電力が極めて低く、(G)FSKとロングレンジの両方をサポートできます。ATコマンドファームウェアが組み込まれているため、プロトタイプやアプリケーションを簡単に構築できます。LoRaWANプロトコルとさまざまな周波数プランを簡単にサポートできるため、長距離センサーノードやさまざまなワイヤレス通信アプリケーションに最適なソリューションです。 ・送信出力最大:22dBm(868/915MHz) ・受信感度:-136.5dBm(SF12/125kHz BW) ・リングバジェット185dBにより長距離通信が可能 ・LoRaプロトコルを内蔵し、LoRaバンドプランに対応 ・Wio-E5の全ピンをGPIOに引き出し、UART、I2C、ADCなどを利用可能 ・RESET/BOOTボタン、RS485/Groveなど豊富なインターフェースを搭載
その他電流:(Wio-E5モジュールスリープ時)2.1uAセット内容Wio-E5開発ボード ×1、アンテナ(EU868/US915) ×1、USB Type-Cケーブル(20cm) ×1、単3バッテリーホルダー ×1寸法(mm)ボード:85.6×54、パッケージ:200×130×50電源電圧3~5V(バッテリー)/5V(USB TypeC)出力電圧EN3.3V/5V感度ー116.5~ー136dBm対応【バンドプラン】Eu868/US915/AU915/AS923/KR920/IN865インターフェースUSB TypeC/JST2.0/プロトコルLoRaWANRoHS指令(10物質対応)対応変調方式LoRa、(G)FSK、(G)MSK、BPSK動作温度範囲(℃)-40~+85最大出力電力+20.8dBm(3.3V時)
Wio-E5 mini Dev Board Seeed StudioWio-E5 mini Dev BoardSeeed Studio
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
長距離伝送が可能なLoRaWANに対応したIoT開発ボード IoT機器用の長距離無線通信プロトコルであるLoRaWANに対応した小型プロトタイピングボードWio-E5 miniとアンテナ、USB Type-Cケーブル、ピンヘッダ―などをセットにしたキットです。Wio-E5 miniに搭載されているWio-E5は、STMicroelectronicsの32ビットマイコンSTM32WLE5JC(ARM Cortex-M4コアとSemtechのLoRa用RFトランシーバSX126xを内蔵)を使用したモジュールです。 ・最大22dBmの送信電力で実現可能な高パフォーマンス ・最大10kmの長距離伝送が可能 ・スリープ中は約2.1μAまで電流を下げ低電力消費を実現 ・RESETボタン、BOOTボタンを搭載 ・FCC、CE、IC、Telec認証取得済み
その他【モジュレーション】Long Range、(G)FSK、(G)MSK、BPSKセット内容Wio-E5 mini×1、アンテナ(EU868/US915)×1、USB TypeC(20cm)×1、ステッカー×1、1×12ピン(オス) ピンヘッダー×2寸法(mm)50×23出力最大+20.8dBm @3.3V感度-116.5dBm~-136dBm周波数【動作】868/915MHzインターフェースUSB Type-C、2P-2.54mm Hole、1×12P-2.54mm Header×2、SMA-K、IPEXプロトコルLong RangeRoHS指令(10物質対応)対応消費電流2.1μA (WOR mode)動作温度範囲(℃)-40~+85入力電圧3.7~5.0V
A/Dコンバーターモジュール(レベルシフト回路内蔵) マルツエレックA/Dコンバーターモジュール(レベルシフト回路内蔵)マルツエレック
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷
SX8725Cを搭載したA/Dコンバータモジュール基板 MSX8725Cは、Semtech社製のSX8725Cを搭載したA/Dコンバータモジュール基板です。SX8725Cは内部にレベルシフト回路を内蔵しており、任意の電圧を中心にして高分解能のA/D変換が可能です。増幅回路を通すことなく、小電圧出力のセンサなどに接続できます。 2.54mmピッチの14ピンDIPで、サイズも20[W]x10[D] mmと小型なので、自作基板やブレッドホードでも利用しやすくなっています。 増幅率の設定やデータ通信は、I2C通信で行うことができます。そのため、マイコンプログラムの開発も容易に行うことができます。
Wio Tracker1110開発ボード Seeed StudioWio Tracker1110開発ボードSeeed Studio
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
LoRaWANに接続できるIoT機器の開発ボード LoRaやGNSS、Wi-Fi、Bluetoothなどの機能を持つWio-WM1110ワイヤレスモジュールを搭載し、LoRaベースのIoT機器を開発するためのボードです。Wio-WM1110は、Nordic製のnRF52840とSemtech製のLR1110を搭載し、Arduino IDEやLoRaWANプロトコルスタックを使用して開発ができます。 ・低消費電力で高感度のLoRaWANネットワークを構築できます。 ・300以上のSeeed製のGroveセンサーを使用して、さまざまなトラッキングやセンシングに対応できます。 ・温湿度センサーと3軸加速度センサーを搭載し、環境データとモーションデータを取得できます。 ・nRF52840とLR1110のオープンソースを活用して、様々なアプリケーションを作成できます。 ・プログラミングが容易で、開発者にとって使い慣れたArduino IDEの環境を利用できます。
その他【測位範囲】2~10km(アンテナと環境による)感度-125dBm @125K/SF7、-141dBm @125K/SF12接続GNSS(GPS/BeiDou)、Wi-Fiスニファフラッシュ1MB内蔵RAM256KBプロトコルBluetooth LE、Bluetooth mesh、Thread、Zigbee、802.15.4、ANT 、2.4GHzの独自スタックBluetoothBluetooth 5.3適合周波数863~928MHz供給電圧(V)5 (USB 2.0 Type-C) / 3.7(バッテリーコネクター)最大出力電力20dBm @LoRa、6dBm @Bluetooth