カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 小型扇風機(2)
絞り込み
ハネ径(cm)
- 11
- 5(2)
- 9(4)
- 10(2)
- 12(7)
- 14(5)
- 15(4)
- 18(9)
- 19(3)
- 20(4)
- 22.5(3)
- 23(4)
- 23.5(5)
- 25(2)
- 30(56)
- 31(2)
- 35(4)
- 40(11)
- 45(6)
- 50(2)
- ハネ径(cm)をもっと見る
モーター
- ACモーター(1)
機能
上下角度調整(1)
風量調節(2)
色
ブラック(1)
ベージュ(1)
ホワイト(1)
ハネ枚数
- 5(1)
ブランド
- TOPLAND(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
TOPLAND・コイズミ(小泉成器)
「sennpuuki」の検索結果

扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN
TOPLAND¥2,398税込¥2,6381台当日出荷から5日以内出荷風量重視のパワフルデスクファン。引っ掛けて使うこともできるスタンド付き。羽の掃除ができる取り外し式前面ガード採用。モバイルバッテリー使用で、コードレス使用が可能。◇電源:USB電源(DC 5V)。◇消費電力:最大3.5W。ACアダプタ使用時。◇風量3段階:弱・中・強。◇角度調節:最大45°。◇切タイマー設定:約10時間で自動オフ。◇羽根サイズ:約11cm(5枚羽根)用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン 大風量 USB式 コンパクト 省スペース 机 デスク 事務所 会社 シンプル ポータブル付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)148電源USB電源(DC 5V)ハネ径(cm)11モーターACモーター機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
クリップファン
コイズミ(小泉成器)¥2,598税込¥2,8581台6日以内出荷クリップ付きのUSB充電式ファン。クリップではさんでも、置いても使用可能。風量調節3段階、羽径約11cmの大きめタイプ。USBケーブル付属付属品USBケーブル幅(mm)152質量(kg)0.36色グレイッシュホワイト高さ(mm)170奥行(mm)120電源充電式(専用USBケーブル使用)連続使用時間(分)約60(風量:強で使用時)ファン径(cm)約11使用電池リチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)DC3.7風量調整3段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1800定格入力DC5V・1A上下角度調整○