扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN
風量重視のパワフルデスクファン
引っ掛けて使うこともできるスタンド付き
羽の掃除ができる取り外し式前面ガード採用
モバイルバッテリー使用で、コードレス使用が可能
◇電源:USB電源(DC 5V)
◇消費電力:最大3.5W
ACアダプタ使用時
◇風量3段階:弱・中・強
◇角度調節:最大45°
◇切タイマー設定:約10時間で自動オフ
◇羽根サイズ:約11cm(5枚羽根)
- 用途
- 扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン 大風量 USB式 コンパクト 省スペース 机 デスク 事務所 会社 シンプル ポータブル
- 付属品
- USBケーブル、取扱説明書兼保証書
- 材質
- ABS樹脂
- 質量(g)
- 148
- 電源
- USB電源(DC 5V)
- ハネ径(cm)
- 11
- モーター
- ACモーター
- 機能
- 上下角度調整:あり、風量調節:あり
- 電源自動OFF
- 10時間
- 風量
- 3段階(弱・中・強)
- ハネ枚数
- 5
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 13.9×5.3×14
- 内容量
- 1台
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ

































