クリップファン
クリップ付きのUSB充電式ファン
クリップではさんでも、置いても使用可能
風量調節3段階、羽径約11cmの大きめタイプ
USBケーブル付属
- 付属品
- USBケーブル
- 幅(mm)
- 152
- 質量(kg)
- 0.36
- 色
- グレイッシュホワイト
- 高さ(mm)
- 170
- 奥行(mm)
- 120
- 電源
- 充電式(専用USBケーブル使用)
- 連続使用時間(分)
- 約60(風量:強で使用時)
- ファン径(cm)
- 約11
- 使用電池
- リチウムイオン充電池
- バッテリー電圧(V)
- DC3.7
- 風量調整
- 3段階
- 充電時間(時間)
- 約3
- バッテリー容量(mAh)
- 1800
- 定格入力
- DC5V・1A
- 上下角度調整
- ○
- 内容量
- 1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
































