カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
    • 小型扇風機(4)
    • 工場扇(1)
絞り込み
ハネ径(cm)
  • 15.5(1)
  • 45(1)
モーター
  • DCモーター(1)
機能
  • 機能上下角度調整(2)
  • 機能風量調節(4)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(2)
ハネ枚数
  • 6
  • 2(2)
  • 3(28)
  • 4(9)
  • 5(63)
  • 7(34)
  • 9(5)
  • 10(1)
  • 14(2)
  • 16(3)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • ツインバード(1)
  • ラスタバナナ(1)
YAMAZEN(山善)・OWLTECH(オウルテック)・ツインバード・ラスタバナナ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sennpuuki」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル キナリ OWLTECH(オウルテック)

    モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル キナリ

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証
    付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)色キナリ質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)羽根枚数6定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233バッテリー容量(Ah)2.5保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風安全規格PSE適合製品動作温度(℃)0~40連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
  • モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー OWLTECH(オウルテック)

    モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー

    OWLTECH(オウルテック)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証
    付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)色ライトグレー質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)羽根枚数6定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233バッテリー容量(Ah)2.5保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風安全規格PSE適合製品動作温度(℃)0~40連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
  • リン酸鉄ハンディファン ラスタバナナ

    リン酸鉄ハンディファン

    ラスタバナナ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    本製品は小型で強力なターボタイプのハンディファンです。電池容量2000mAhの充電式リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。リン酸鉄リチウムイオン電池は高い安全性と長寿命が特長の次世代型のリチウムイオン電池です。 発火リスクが極めて低く、高温環境にも強いため安心してご使用いただけます。風量調節5段階(P1・P2・P3・P4・P5)。繰り返し使えるUSB充電式。便利なカラビナフック付。デスクに置いてのご使用も可能です。本製品の電池残量を一目で確認できる電池残量表示ディスプレイ付き。
    用途リン酸鉄電池タイプターボタイプ消費電力(W)最大約3.4本体質量(g)約121羽根枚数6枚入力5V/0.7A連続使用時間(時間)風量"P1" 約6.5/ 風量"P5" 約1.5充電時間約3.5時間使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池本体サイズ(mm)約H157×W59×D45梱包内容ハンディファン×1、充電ケーブル(USB-A to USB-C)×1バッテリー容量(mAh)内蔵:3.2V/2000
  • USB給電デスクファン ツインバード

    USB給電デスクファン

    ツインバード
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    ベース直径が約13cmの小スペースに設置できるUSB給電式デスクファンです。風量は弱風(LOW)から強風(HIGH) まで3段階で調整でき、デスクやキッチンなどに心地よい風を届けます。
    付属品ACアダプター、電源コード色ホワイト質量(g)365(本体のみ)消費電力(W)2.7羽根枚数6枚モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×235電源コード(m)1.1風量調整3段階羽根径(Φmm)155上下角度調整(手動)0~15°
  • 工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター YAMAZEN(山善)

    工場扇 工業扇風機 45cm羽根 ツインファン 開放式モーター

    YAMAZEN(山善)
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(2台)
    欠品中
    直径45cmアルミ3枚羽根のツインファン。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節。前面にキャスターがつき移動をサポート。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節が可能。復帰式過熱保護装置(サーマルプロテクター)付きモーターを使用し安全。◇電源:単相100V。◇消費電力:173/202W(50/60Hz)。◇電流:1.97/2.11A(50/60Hz)。消費電力、電流ともに風量強でファン2台を同時に動作させた数値。◇風速:234/262m毎分(50/60Hz)。◇風量:141/147立方メートル毎分(50/60Hz)。風速・風量はファン1台を動作させた数値。◇騒音値:62/65dB(50/60Hz)。◇コード長さ:約2.4m(アースクリップ付き)
    用途現場やイベントなどに。工業扇 工場扇風機 工場用扇風機 強力 コンビニ 出入り口 倉庫質量(kg)14.5電流(A)1.97/2.11(50/60Hz)電源(V)単相100消費電力(W)173/202(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数6(3×2)モーター開放式風量(m3/min)141/147(50/60Hz)電源コード(m)約2.4(アースクリップ付き)騒音値(dB)62/65(50/60Hz)風速(m/min)234/262(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×136風量調整3段階材質(羽根)アルミ上下角度調整有
kenndennki特集