曜日別特売

リン酸鉄ハンディファン

リン酸鉄ハンディファン - ラスタバナナリン酸鉄ハンディファン - ラスタバナナリン酸鉄ハンディファン - ラスタバナナリン酸鉄ハンディファン - ラスタバナナリン酸鉄ハンディファン - ラスタバナナリン酸鉄ハンディファン - ラスタバナナリン酸鉄ハンディファン - ラスタバナナリン酸鉄ハンディファン - ラスタバナナ

本製品は小型で強力なターボタイプのハンディファンです。
電池容量2000mAhの充電式リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。
リン酸鉄リチウムイオン電池は高い安全性と長寿命が特長の次世代型のリチウムイオン電池です。 発火リスクが極めて低く、高温環境にも強いため安心してご使用いただけます。
風量調節5段階(P1・P2・P3・P4・P5)。
繰り返し使えるUSB充電式。
便利なカラビナフック付。デスクに置いてのご使用も可能です。
本製品の電池残量を一目で確認できる電池残量表示ディスプレイ付き。

用途
リン酸鉄電池
タイプ
ターボタイプ
消費電力(W)
最大約3.4
本体質量(g)
約121
羽根枚数
6枚
入力
5V/0.7A
連続使用時間(時間)
風量"P1" 約6.5/ 風量"P5" 約1.5
充電時間
約3.5時間
使用電池
リン酸鉄リチウムイオン電池
本体サイズ(mm)
約H157×W59×D45
梱包内容
ハンディファン×1、充電ケーブル(USB-A to USB-C)×1
バッテリー容量(mAh)
内蔵:3.2V/2000
内容量
1個
注意
※ご使用環境により使用時間は異なります。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※充電しながらファンを使用しないでください。バッテリーの寿命を早めるおそれがあります。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RFANLI020C03WH 7808473178084731RFANLI020C03WHホワイト
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
RFANLI020C03BE 7808474978084749RFANLI020C03BEベージュ
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
RFANLI020C03BK 7808475878084758RFANLI020C03BKブラック
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする