カテゴリ

  • 照明(41)
    • コンセント式センサーライト(19)
    • 乾電池式センサーライト(14)
    • ソーラー式センサーライト(8)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機(15)
  • ELPA(1)
  • ライテックス(ムサシ)(4)
  • トレードワン(1)
  • DAISHIN(大進)(6)
  • トライメイト(1)
  • ムサシ(4)
  • リーベックス(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ホームテイスト(2)
  • スマイルキッズ(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(26)
  • 設置場所屋外(19)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(21)
  • 明暗(16)
電球の種類
  • 電球の種類LED(36)
設置方式
  • その他(4)
  • ねじ止め(7)
  • クランプ(6)
  • スタンド(1)
  • バンド(2)
  • マグネット(6)
  • 両面テープ(1)
  • 吊り下げ(2)
灯数
  • 3
  • 1(58)
  • 2(45)
  • 4(5)
  • 6(9)
  • 8(6)
  • 14(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 24(2)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 108(1)
  • 150(1)
  • 208(1)
  • 234(1)
  • 268(1)
  • 288(1)
  • 432(1)
保護等級
  • IP44(11)
  • IP45(1)
  • IPX4(2)
IP44・IP45・IPX4
消費電力(W)
  • 5未満(12)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
5未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sennsa」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ)5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライトライテックス(ムサシ)(5件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5保護等級防雨タイプIP-44設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-03明るさ(Lm)1350灯数3点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LED
LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水  屋外用 電池式 自動点灯 ELPALED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯ELPA(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED使用温度範囲(℃)‐20~40電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP45(防噴流形)使用電池単1形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式、クランプ式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライトライテックス(ムサシ)(17件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。設置場所屋内、屋外用全光束(Lm)4000、常夜灯:400保護等級IP44(防雨タイプ )付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具長さ(mm)(ひもスイッチ)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10mアズワン品番64-8965-71明るさ(Lm)4000灯数(14W)×3電球の種類高輝度白色LED
センサー付3LED ライト オーム電機センサー付3LED ライトオーム電機(28件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。電球の種類LED質量(g)88スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)使用電球Cree社白色LED3個使用電池単4形乾電池3本(別売)センサー感知方式人感+明暗設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ灯数3灯調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
LEDセンサーライト3灯式 トライメイトLEDセンサーライト3灯式トライメイト(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
照らす方向自由自在動体&明暗センサーで自動ON/OFF常時点灯(投光器)モード3灯独立可動式で死角なし便利な取付パーツ付属
用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約775電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135電源コード(m)約3センサー感知方式明暗設置方式バンド設置場所屋内外兼用センサー角度調整(°)約180(右90、左90)明るさ(Lm)3000灯数3防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LED
5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ)5W×3灯フリーアーム式LED乾電池センサーライトライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。乾電池式なので電源の無い場所でも設置できます。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ台、蝶ナット、ネジキャップ、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)430クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85保護等級防雨タイプIP-44使用電池単1型アルカリ乾電池×3本(別売)本体サイズ(mm)281×134×145設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8900-96点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LED
LED明暗人感センサー式ナイトライト オーム電機LED明暗人感センサー式ナイトライトオーム電機(9件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに 明るさ約45ルーメン 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約57電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.51全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数3人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LED
LEDセンサーライト オーム電機LEDセンサーライトオーム電機(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。
付属品ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付)質量(g)約200(乾電池別)スイッチON・OFF・AUTO電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×64×44光源白色LED3灯センサー感知方式光、人感電池寿命アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式マグネット、壁掛、卓上設置場所屋内外点灯保持時間約30秒灯数3電球の種類LED
LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機LEDセンサーライト明暗+人感オーム電機(18件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。 「ONモード」で常時点灯。
付属品壁固定用両面テープ×1枚質量(g)約57(乾電池除く)スイッチAUTO・OFF・ON電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:70×70×28(プレート含む)電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置場所屋内点灯保持時間約10秒明るさ(Lm)40光色昼白色灯数3電球の種類LED人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト ムサシ7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライトムサシ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。日照不足でソーラー発電が不足した際はUSBから充電が可能です。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモードを搭載しています。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替でき、ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128バッテリー電圧(V)3.6センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°/最遠8m(取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ設置方式ねじ止め検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用バッテリー容量(mAh)2400時間設定点灯:10秒(100%/50%/フラッシュ)電球の種類LED
充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)充電式LEDセンサーナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED材質ABS樹脂ホワイト質量(g)63周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119連続使用時間(時間)約3(満充電時)光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)センサー感知方式明暗センサー充電時間(時間)約36(満充電)検知方式明暗センサーアズワン品番65-0528-80RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯充放電回数(回)約500
LEDセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進)LEDセンサーライト3灯式DAISHIN(大進)(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。付属品・コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本・蝶ナット 1個・L字金具キャップ 1個・L字金具 1個・取付クランプ 1個・取扱説明書質量(g)約775電源(V)AC100消費電力(W)27電源コード(m)約3設置方式クランプ/ねじ止め設置場所屋外アズワン品番64-3674-97防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LED
薄型LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 オーム電機薄型LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色オーム電機(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約57電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.5全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約10秒光色電球色灯数3人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LED
14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト ムサシ14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライトムサシ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。4800ルーメンの明るいライトを搭載した3灯式。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。防犯機能、照明機能の両方を備えています。質量(g)580消費電力(W)全灯:43、常夜灯:1.2、投光器:30電球(W)14×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:4800、常夜灯:75、投光器:3600電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz保護等級IP44機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×157×139センサー感知方式人感(赤外線)設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m灯数3時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)電球の種類LED
LEDソーラーセンサーライト3灯式 DAISHIN(大進)LEDソーラーセンサーライト3灯式DAISHIN(大進)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130光源LED(0.5W)×36センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°ソーラーパネルコード長さ(m)約5設置方式クランプ・ねじ止め設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)RoHS指令(10物質対応)対応灯数3電球の種類LED可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
12.5W スライド型LEDセンサーライト ムサシ12.5W スライド型LEDセンサーライトムサシ
8,698税込9,568
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード。センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。電源コード(m)約2.5電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173寿命40000時間センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用ひも長(mm)約500時間設定点灯:5秒~5分電球の種類LED
12W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付 ライテックス(ムサシ)12W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト リモコン付ライテックス(ムサシ)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
防犯性能がさらにアップした多機能センサーライト。リモコンで簡単にモードを選べます。普段はセンサーライトとして使い、長期留守の場合は人が近づくだけでブザーとフラッシングで撃退モードにできるなど、ライフスタイルに合った使い方を選べます。帰宅時や夜の家のまわりは暗く、物がみえず、つまづきやすい。フリーアーム構造は照らしたい方向をムダなく照らし、ほしい所に自在に取り付けられます。常夜灯機能もあり安心です。明るい白色光と雰囲気のある暖色光の切替もできます。また作業をするときには投光器にもなります。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト、クランプ、ナット、キャップ、ネジ×2、プラグ×2、リモコン質量(g)1110電源AC100V(50/60Hz)クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85電源コード(m)3保護等級防雨タイプIP-44本体サイズ(mm)127×325×141センサー感知方式人感設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠12mアズワン品番64-8900-94点灯時間設定:約10秒/30秒/5分電球の種類LED
LED明暗センサー式ナイトライト オーム電機LED明暗センサー式ナイトライトオーム電機(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに 明るさ約45ルーメン(最大) 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.51全光束(Lm)約45(最大)光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗設置場所屋内光色昼白色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)電球の種類LED
乾電池式LEDセンサーライト 置き型 オーム電機乾電池式LEDセンサーライト 置き型オーム電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 置き型タイプ
質量(g)約106(乾電池除く)スイッチ切替:AUTO/OFF/ON電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約60保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×126×66検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗・人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式スタンド設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数3電球の種類LED
LEDスイッチ式ナイトライト オーム電機LEDスイッチ式ナイトライトオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに スイッチ式だから使う時だけスイッチオン、不要な時は消灯できます 明るさ約45ルーメン 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.51全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)設置方式コンセント差し込み設置場所屋内光色昼白色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LED
USB充電ができるソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)USB充電ができるソーラーセンサーライトDAISHIN(大進)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から6日以内出荷
電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲最長7m設置方式ねじ止め設置場所屋内/屋外 (防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約15秒固定電球の種類LED
薄型LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色 オーム電機薄型LEDナイトライト 明暗センサー式 電球色オーム電機(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.5全光束(Lm)約45(最大)光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗設置場所屋内光色電球色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)電球の種類LED
薄型LEDナイトライト スイッチ式 電球色 オーム電機薄型LEDナイトライト スイッチ式 電球色オーム電機(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です スイッチ式なので不要な時は消灯できます 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約54電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.5全光束(Lm)約45光源LED3灯(交換不可)設置方式コンセント差し込み設置場所屋内光色電球色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)電球の種類LED
5W スライド型LED充電式センサーライト ムサシ5W スライド型LED充電式センサーライトムサシ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しでき、ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。1日10回点灯、満充電時での目安です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ電球の種類LED
LEDセンサーライト 人感明暗センサー ハンディライト オーム電機LEDセンサーライト 人感明暗センサー ハンディライトオーム電機(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
付属品ネジ×2本、両面テープ×1枚質量(g)約82(ホルダー含む/乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約38外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32光源LED×3個(交換不可)センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯点灯保持時間約10秒光色電球色灯数3人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LED
LEDナイトライト 明暗・人感センサー付き 壁面照射タイプ 電球色 オーム電機LEDナイトライト 明暗・人感センサー付き 壁面照射タイプ 電球色オーム電機(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ
質量(g)約56電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.4全光束(Lm)約30(最大)光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗・人感設置場所屋内点灯保持時間約10秒光色電球色灯数3人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)電球の種類LED
LEDナイトライト 明暗+人感 屋内用 80lm 乾電池式 オーム電機LEDナイトライト 明暗+人感 屋内用 80lm 乾電池式オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
周囲が暗くなると人感センサーが作動。人の動きを検知して自動で点灯、消灯します。 手動でON/OFFも可能。ONモードで常時点灯できます。 乾電池式で配線不要。電源がとれない場合や配線ができない場所におすすめ
質量(g)約194(乾電池を除く)スイッチON/OFF/AUTO電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)外径×高さH(Φmm×mm)約120×148全光束(Lm)約80光源昼白色LED×3灯(交換不可)センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:約9ヶ月(1日10回点灯の場合)、ONモード:約30時間点灯保持時間約10秒(AUTOモード)使用場所屋内用光色昼白色灯数3人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約60°電球の種類LED
LEDナイトライト 明暗センサー付き 壁面照射タイプ 電球色 オーム電機LEDナイトライト 明暗センサー付き 壁面照射タイプ 電球色オーム電機(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ
質量(g)約56電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約0.4全光束(Lm)約30(最大)光源LED3灯(交換不可)センサー感知方式明暗設置場所屋内光色電球色灯数3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)電球の種類LED
モーションセンサー付照明バルブスター トレードワンモーションセンサー付照明バルブスタートレードワン
1,898税込2,088
1台
当日出荷から4日以内出荷
アンティークな雰囲気のあるフィラメント型LED電球をともすモーションセンサーライト。太陽光で充電するため配線の必要がありません。壁にネジで取り付ける他、平な場所であればシール貼り付けることも可能です。3種類の点灯モードを搭載しており(人感モード・人感弱点灯モード・常時点灯モード)用途に併せた点灯が可能です。初めてご使用する際は10時間以上太陽光に当てて充電してからご使用ください。
その他※防水タイプではありませんので、大量に水のかかるような場所には設置しないでください。材質ポリプロピレン・ポリスチロール他センサー感知方式人感設置場所屋外モード点灯:人感モード(強点灯)・人感・弱点灯モード(強・弱点灯)、常時点灯モード(中点灯)電球の種類LED
人感明暗センサー LEDスリムナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感明暗センサー LEDスリムナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3材質ABS質量(g)33周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000光源白色LED(交換不可)センサー感知方式人感明暗センサー設置方式プラグ式アズワン品番65-0528-48RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯点灯方法人感明暗センサー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20電球の種類LED
LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式 オーム電機LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式オーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4) 乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
質量(g)約137(乾電池除く)スイッチON・OFF・AUTO電源単3形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約40保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×147×61光源LED×3個(交換不可)センサー感知方式明暗/人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約20か月/ONモードで約60時間連続点灯点灯保持時間約10秒使用場所屋内/屋外光色昼白色灯数3人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90°電球の種類LED
ソーラー充電式LEDセンサーライト DAISHIN(大進)ソーラー充電式LEDセンサーライトDAISHIN(大進)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
夜間の照明・防犯対策に。ソーラー充電式のセンサーライトです。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として仕様防雨構造切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯角度(°)探知:3m時約180/約12m時約90センサー感知方式人感ソーラーパネルコード長さ(m)約5点灯時間10・10秒点滅
コンセント式センサーライト DAISHIN(大進)コンセント式センサーライトDAISHIN(大進)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
玄関・ガレージ・ベランダなどの照明、防犯にピッタリなコンセント式LEDセンサーライト。左右と上下に可動する設計で、お好みの角度に調節しての設置が可能です。人感センサーによる点灯モードは3種類。用途にあわせて選択できるほか、常備点灯モードなら投光器としても使用可能です。
仕様防雨構造、点灯モード切替3種+常時点灯コード長さ(m)3可動範囲(°)左右90、上下70(目安)
乾電池式人感明暗ナイトライトコーナー置き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)乾電池式人感明暗ナイトライトコーナー置きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂本体寸法(mm)W73×D40×H103本体質量(g)86全光束(Lm)15機能スイッチ:Off/ Auto/ On、消灯時間:10秒、調光機能:無し使用電池単三電池 4センサー感知方式人感明暗センサー電池寿命約720日(1日10回点灯時)灯数3灯電球の種類昼白色LED(交換不可)
コンセント式センサーライト DAISHIN(大進)コンセント式センサーライトDAISHIN(大進)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
夜間の照明・防犯対策に。コンセントタイプのセンサーライトです。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として仕様防雨構造角度(°)探知:最大約140コード長さ(m)電源:約1.5センサー感知方式人感点灯時間約30秒距離探知:最長8m
14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライト ホームテイスト14W×3灯 フリーアーム式LEDセンサーライトホームテイスト
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
最大4000ルーメンの14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト! フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!最大探知範囲は140°10mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。 市販の投光器スタンドにも取付可能です!
用途防犯用のセンサーライトとして質量(kg)1.1ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)点灯時:44/常夜灯:3/待機時:1以下電源コード(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×12.5×14.6灯数3灯電球の種類LED
センサーライト  やさしく光る角型 リーベックスセンサーライト やさしく光る角型リーベックス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ材質ABS樹脂・PS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35消費電力(W)0.6スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約124保護等級IP44外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×59照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネットLEDホワイトLED 0.2W×3個設置場所屋内外兼用灯数3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)電球の種類LED
フリーアーム式LEDセンサーライト ホームテイストフリーアーム式LEDセンサーライトホームテイスト
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
リモコン付きフリーアーム式LEDセンサーライト(コンセントタイプ)です!フリーアームなので角度をつけていろんな使い方が可能です!
用途最大探知範囲は180°12mで強力な防犯用アイテムとしてお使い頂けます。他にも24時間警戒灯、防犯フラッシュ、白色光、暖色光の多機能なセンサーライトになっておりますので、これ一台で安心です!電源電圧(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
センサーライト  吊り下げタイプ リーベックスセンサーライト 吊り下げタイプリーベックス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯 点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード) 停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
用途玄関・階段・廊下・トイレ・洗面所・外壁・納戸・ガレージ材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35消費電力(W)0.6スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約84保護等級IP44外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×30照度(Lx)10以下の暗さで点灯(明るい場所では感知しません)電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネット/吊り下げLEDホワイトLED 0.2W×3個設置場所屋内外兼用灯数3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120°、上下約85°、3~5m(1.5m設置時)電球の種類LED
マグネット付くるっと回るセンサーライト スマイルキッズマグネット付くるっと回るセンサーライトスマイルキッズ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
センサーの向きや照らす方向を変えられるマグネット内蔵(両面テープ付)センサーライト。首ふりで照らす面の調整ができます(約330度)。センサーの角度を調整できます(約90度)。センサー感知範囲:距離 約3.5m、左右角度約120度。
材質本体・ホルダー/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂寸法(mm)本体/40×65×195、ホルダー/40×7×100質量(g)本体/90、ホルダー/21電源単3形乾電池3本(別売)光源白色LED×3灯電池寿命連続点灯/約35時間、センサーモード/約1年(1日10回点灯時)、センサーモード1回あたり点灯時間/約30秒設置方式マグネット内蔵(両面テープ付)アズワン品番65-2756-19明るさ(Lm)約65灯数3感知距離(m)約3.5電球の種類LED