カテゴリ
- オフィス家具(15)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

テンキー式 セキュリティ保管庫
Sentry(10件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷個人情報管理に最適です。材質本体:スチールRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法テンキータイプ(強制解除キー)
ポータブル耐火・防水保管庫 CWシリーズ
Sentry(5件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷驚異の72時間防水に。 独自耐火材サーバイバキャストで実現した高品質と広い庫内。 使いやすいロックシステム。 プライバシーを守る鍵付。付属品鍵2本、取扱説明書・保証書仕様UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定、A4サイズ収納可能色チャコールグレー施錠方法フラットキー耐火時間30分
ポータブル耐火保管庫
Sentry(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷米国UL30分耐火テスト、爆発テストに合格しています。 小型で収納しやすく、便利な手提げハンドル付で移動も簡単です。 火災で製品が損傷を受けた場合、新品とお取替えします。付属品鍵(2本)質量(kg)7.2色黒材質(本体)ポリマー樹脂、耐火材(サーバイバキャスト)アズワン品番64-4045-12施錠方法フラットキー有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)330×219×97本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×308×159耐火時間30分
クラシカルキー式 セキュリティ保管庫
Sentry¥14,980税込¥16,4781台当日出荷個人情報管理に最適です。仕様収納サイズA5トラスコ品番421-3637材質本体:スチール質量(kg)6.2容量(L)9.9施錠方法クラシカルキータイプ有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)286×213×163本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)290×264×167
手提げ金庫 SBX-A5S
アイリスオーヤマ(16件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷A5スリムサイズの手提げ金庫です。 コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプ。 またコインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。 高さ8cmの引出しに入る薄さで、置く場所に困らないコンパクトなサイズです。材質本体:スチール、トレー、天面パネル:ABS樹脂質量(kg)1.5容量(L)1.9収納サイズA5施錠方法シリンダー錠有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)245×150×50本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)275×185×80
テンキー式2時間耐火・耐水金庫 JTWシリーズ
Sentry¥77,980~税込¥85,778~1個5日以内出荷2時間耐火・耐水のハイセキュリティモデル2つの暗証番号(5桁)を追加登録可能。視認性の高いバックライト付テンキー式。扉を開けると自動点灯する庫内LEDライト付。
デジタルテンキー式耐火・耐水金庫
diplomat(ディプロマット)¥49,980~税込¥54,978~1台8日以内出荷シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。材質鋼材、耐火特殊コンクリート色オフホワイト収納サイズA4 (横に収納)RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法EDL88デジタルテンキードアロック方式EDL88デジタルテンキー耐火時間60分
小形耐火金庫 STANDARD テンキー式
エーコー¥31,980税込¥35,1781台6日以内出荷小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)質量(kg)27外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276施錠方法テンキー式有効間口(mm)W296×D220×H214耐火時間30分
テンキー式耐火金庫
エーコー¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。 お好きな暗証番号を1種類登録可能。付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品質量(kg)67内容量(L)37内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80施錠方法テンキー式耐火時間1時間
キャッシュボックス
カール事務器(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ベーシックな機能が人気の手提げ金庫です。錠前とダイヤル錠の二重ロックで管理は万全です。収納性に優れたコンパクトサイズでキャビネットや引出しなどでも管理可能です。トレーは角度がついていて見やすく、硬貨を取り出しやすくなっています。トレーの下は、領収書や伝票等が収納できるフリースペースです。施錠方法錠前、ダイヤル錠
手提げ金庫
Sentry(21件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷表面はパウダー焼付塗装をしています。 便利な書類バサミ用クリップ付です。 ※トレーは取り外し可能です。付属品鍵(2本)、コイントレー色ライトグレー材質(本体)スチール錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠
耐火金庫 ダイヤル式
エーコー(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。付属品棚板 1枚、カギ2本質量(kg)27容量(L)21.6規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品収納サイズA4サイズ収納可施錠方法ダイヤル式耐火時間30分
シンプルベーシック オールステンレスペティナイフ105
パール金属¥1,498税込¥1,6481個当日出荷細かい作業や皮むきなどに適したミドルサイズ 食器洗い乾燥機対応 オールステンレス一体型なので、汚れが付きにくく衛生的 ハンドル部分は滑りにくいツヤ消し加工質量(g)約65全長×幅W(mm)200×30刃長(cm)約10.5食器洗浄機○
耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き>
diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)¥132,550~税込¥145,805~1台8日以内出荷から14日以内出荷開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。材質鋼材、耐火特殊コンクリート色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキードアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキーサービス分類組立・設置・取付
ステンレス蝶番(両羽根穴アキ)
ジョー・プリンス竹下¥189~税込¥208~1個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。用途厨房機器、包装機器、塗装機器、洗浄機器、点検口扉、制御盤扉種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
耐火・耐水ポータブル金庫
エーコー(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台6日以内出荷火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。耐熱性840℃(30分)錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠耐火時間30分
デジタルテンキー式耐火・耐水金庫<開梱設置サービス付き>
diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1台3日以内出荷から8日以内出荷シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。材質鋼材、耐火特殊コンクリート色オフホワイト収納サイズA4 (横に収納)RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法EDL88デジタルテンキードアロック方式EDL88デジタルテンキー耐火時間60分
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら