カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 安全用品(3)
  • 自動車補修部品(1)

「sep-10a」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤホンマイク SEP-10A スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU)(FTHシリーズ対応) トランシーバー 無線機 インカム用 YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤホンマイク SEP-10A スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU)(FTHシリーズ対応) トランシーバー 無線機 インカム用YAESU(旧スタンダードホライゾン)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ヤエス製およびモトローラ製一部特定小電力トランシーバーに対応する、Φ3.5mm1ピンねじ込み式ジャック用の片耳イヤホンです。トランシーバー:Yaesu FTA?230, FTA?250L, FTA?450L, FTA?550シリーズ, FTA?750L, FTA?850Lなど。必要アクセサリ:Yaesu SSM?10AまたはSSM?20Aスピーカーマイクに接続が可能です。
防水スピーカーマイク用イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)防水スピーカーマイク用イヤホンYAESU(旧スタンダードホライゾン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
SSM-29A用イヤホンケーブル長:約1m防水ねじ込みΦ3.5mmプラグSSM-29Aに接続します
仕様SSM-29A用イヤホン、防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ、SSM-29Aに接続しますケーブル長(m)約1
防水スピーカーマイク用イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)防水スピーカーマイク用イヤホンYAESU(旧スタンダードホライゾン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
SSM-29A用イヤホンケーブル長:約50cm防水ねじ込みΦ3.5mmプラグSSM-29Aに接続します
仕様SSM-29A用イヤホン、防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ、SSM-29Aに接続しますケーブル長(cm)約50
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,398税込8,138
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
コンデンサ 680μF 4V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 680μF 4V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1袋(200個)
7日以内出荷
OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズパナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー。用途これらの電解コンデンサが適している用途
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:680μF●電圧:4V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:25mΩ●リード間隔:5mm●許容差:±20%●長さ:8mm●高さ:8mm●寸法:10 (Dia) x 8mm●シリーズ:SEP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3.7Aアズワン品番65-6968-49
コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1袋(200個)
7日以内出荷
OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズパナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー。用途これらの電解コンデンサが適している用途
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:5mm●許容差:±20%●長さ:13mm●高さ:13mm●寸法:10 (Dia) x 13mm●シリーズ:SEP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:4.72Aアズワン品番65-7053-10
コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズパナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー。用途これらの電解コンデンサが適している用途
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:5mm●許容差:±20%●長さ:13mm●高さ:13mm●寸法:10 (Dia) x 13mm●シリーズ:SEP●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:792 μAアズワン品番65-7188-30
コンデンサ 560μF 10V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 560μF 10V dc 1袋 200個入Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1袋(200個)
7日以内出荷
OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズパナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー。用途これらの電解コンデンサが適している用途
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:13mΩ●リード間隔:5mm●許容差:±20%●長さ:13mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:10 (Dia) x 13mm●シリーズ:SEP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:5.23Aアズワン品番65-7196-82
コンデンサ 560μF 10V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)コンデンサ 560μF 10V dc 1袋 2個入Panasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(2個)
7日以内出荷
OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズパナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー。用途これらの電解コンデンサが適している用途
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:560μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:13mΩ●リード間隔:5mm●許容差:±20%●長さ:13mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:10 (Dia) x 13mm●シリーズ:SEP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:5.23Aアズワン品番65-7187-97