「sepa-coat sp」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレー型離型剤 信越化学工業

    スプレー型離型剤

    信越化学工業
    4,964税込5,460
    1本
    当日出荷
    スプレー型離型剤です。そのまま使用できますので取扱が簡単です。型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。耐久性に優れた皮膜を形成します。
    用途ゴム、熱硬化性樹脂の離型。成分シリコーントラスコ品番423-1074透明容量(mL)420タイプスプレー使用温度範囲(℃)-40~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スプレー型離型剤 信越化学工業

    スプレー型離型剤

    信越化学工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
    主成分シリコーン
  • シリコーンスプレーKF96SP 信越化学工業

    シリコーンスプレーKF96SP

    信越化学工業(32件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い等優れた特性があります。 型の細部、塗布がしにくい箇所など、複雑な型にも使用が可能。 UL-94HB、V-0、V-1、V-2各クラスのUL認定材料(ABS、PS、PP)の離型に使用でき、不良品の発生低減や寸法精度の向上にも寄与します。 シリコーンオイルのスプレー離型剤のため、無色無臭。
    用途プラスチック・ゴム・陶磁器、タイヤ成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などの艶出し、潤滑およびブロッキング防止など。フッ素不使用のPFASフリーのスプレー離型剤として等成分ジメチルポリシロキサンTGK品番940-18-18-21トラスコ品番126-1231使用温度範囲(℃)-50~180℃主成分LPG耐熱温度(℃)250粘度1000csアズワン品番6-376-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーンスプレー型離型剤 信越化学工業

    シリコーンスプレー型離型剤

    信越化学工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    離型後の成型品に対し印刷塗装メッキなど必要な場合に適しています。
    用途ABS、ポリスチレンなどのプラスティック、ゴム、陶磁器成型時の離型、印刷、塗装などの二次加工を行う成型品の離型など。仕様ペインタブルタイプトラスコ品番126-1240透明使用温度範囲-50~250℃主成分シリコーンオイルKF-412使用ガスLPG有効成分シリコーンオイルKF-412危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42kg
  • 焼付け型離型剤 SEPA-COAT 信越化学工業

    焼付け型離型剤 SEPA-COAT

    信越化学工業
    119,800税込131,780
    1箱(1kg×10缶)
    9日以内出荷
    シリコーン樹脂を酢酸エチル、石油系炭化水素で希釈した製品です。SEPA-COATは塗布することにより耐久性に優れた被膜を形成します。また、成型品に対して離型剤の移行がほとんど無く、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準焼き付け条件は、150℃で30分です。(常温では3時間以上)また、成形品に対して離型剤の移行がほとんどなく、反復離型が可能です。特にゴム、熱硬化性樹脂に最適です。標準硬化条件は、150℃で30分です(室温では3時間以上)。
    用途離型剤、潤滑剤、撥水剤比重0.86(25℃)不揮発分1.5%(105℃×3h)外観微濁液体危険等級溶剤酢酸エチル+石油系炭化水素危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
  • 離型剤 フッ素系タイプ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    離型剤 フッ素系タイプ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(420mL)
    欠品中
    ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。 少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。 シリコーンオイルを一切含有していません。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
    用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に 各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC 試作品製作時のシリコーン型の離型に使用温度範囲(℃)200~250主成分特殊フッ素化合物耐熱温度(℃)200~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • 離型剤 高粘度シリコーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    離型剤 高粘度シリコーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1本(420mL)
    当日出荷
    わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
    用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG使用温度範囲(℃)250℃以下主成分シリコーン耐熱温度(℃)200~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
  • 焼付け型離型剤 信越化学工業

    焼付け型離型剤

    信越化学工業
    6,998税込7,698
    1缶(1kg)ほか
    10日以内出荷から14日以内出荷
    特に持続性に優れています。標準焼付条件は、250~300℃で1時間です。
    比重0.81(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観無色~淡黄色透明液体危険等級溶剤石油系炭化水素+トルエン+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコンスプレー モノタロウ

    シリコンスプレー

    モノタロウ(1860件のレビュー)
    219税込241
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
    用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーン離型剤 東洋化学商会

    シリコーン離型剤

    東洋化学商会(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(420mL)
    当日出荷
    二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
    成分ジメチルシリコーンオイルガス=LPG使用温度範囲(℃)-50~200保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。主成分シリコン耐熱温度(℃)~150対象樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。加工性二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • エマルジョン型離型剤 信越化学工業

    エマルジョン型離型剤

    信越化学工業(4件のレビュー)
    4,618税込5,080
    1缶(1kg)ほか
    4日以内出荷から30日以内出荷
    エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
    用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
  • シリコーンオイルKF96 信越化学工業

    シリコーンオイルKF96

    信越化学工業(137件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
    用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
  • 溶液型離型剤 信越化学工業

    溶液型離型剤

    信越化学工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1缶(14kg)
    7日以内出荷
    ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
    用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。成分ジメチルシリコーンオイル無色~淡黄色透明(液体)主成分シリコーン不揮発分5(105℃×3h %)危険等級溶剤石油系炭化水素+キシレン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 離型剤 低粘度シリコーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    離型剤 低粘度シリコーン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1本(420mL)
    当日出荷
    低粘度シリコーンを使用、細部まで浸透します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。 ウエルドマークの発生が少くなります。 熱安定性に優れます。(耐熱200~250℃)
    用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化樹脂主成分シリコーン耐熱温度(℃)200~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
  • シリコンルブスプレー 呉工業(クレ)

    シリコンルブスプレー

    呉工業(クレ)(200件のレビュー)
    419税込461
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
    用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。成分ジメチルシリコーンオイル無色使用温度範囲(℃)-20~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 離型剤 植物油脂系 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    離型剤 植物油脂系

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    899税込989
    1本(420mL)
    当日出荷
    植物性の燐脂体を主成分とした二次加工用離型剤です。 離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。 シリコーンオイルを一切含有していません。 高温成型品の離型性良好。
    用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可逆性樹脂。 ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。使用温度範囲(℃)300℃主成分植物性燐脂体耐熱温度(℃)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量95mL危険物の性状非水溶性
  • ダイフリー ダイキン工業

    ダイフリー

    ダイキン工業
    3,998税込4,398
    1本
    欠品中
    フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。
    用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所に。トラスコ品番413-5604危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 焼付け型離型剤 信越化学工業

    焼付け型離型剤

    信越化学工業
    14,980税込16,478
    1缶(1kg)ほか
    11日以内出荷から12日以内出荷
    比較的低温で焼き付けることができます。 標準焼付条件は、200℃で1時間です。
    比重0.79(25℃)不揮発分15%(105℃×3h)外観淡褐色透明液体危険等級溶剤石油系炭化水素+トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ハンドタコメーター用 オプション 小野測器

    ハンドタコメーター用 オプション

    小野測器
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • パワースマイル用充電器(充電池付) 新鋭工業

    パワースマイル用充電器(充電池付)

    新鋭工業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    適合品番KS-700松吉医科器械コード20-3211-01